防犯用カメラ :「無線マウス」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
IPカメラ用 10chデジタルレコーダー 。 大型化した16インチディスプレイと録画機一体型モデル。HDD 2TB搭載。無線通信最大350m。最大録画解像度は5MP※接続するカメラに依存されます。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。USBメモリーでバックアップが可能。カメラタイトル編集に対応。スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。USBマウス付属。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍
仕様センサー入出力:無
電圧(V)DC12
本体質量(kg)約1.2 (HDD含まず)
最大消費電力(W)36
本体外形寸法(mm)375(W)×285(H)×100(D) (アンテナ含まず)
解像度500万画素
保証期間1年
無線通信方式機器間WiFi
音声入力カメラからの入力
フレームレート各ch:15fps
音声出力HDMI端子・3.5mmオーディオプラグ
記憶容量(TB)2
モニターサイズ16インチLCD
無線距離(m)最大350
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。