防犯用カメラ :「ビデオカメラ」の検索結果
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
低消費電力のため、太陽光発電でセキュリティカメラを稼働できます。有線ネットワークや電力供給ラインの敷設が困難なエリアや、過酷な環境下でデバイスの安定性が求められるシーンで使用可能です。風に負けない強さで、台風の中でも正常動作します。800万画素の高解像度で、暗所撮影にも効果を発揮します。
用途農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地帯などの監視に。大規模な競技会や突発的な公共活動、一時的な交通規制、都市建設など、一時的な監視に。
トラスコ品番369-8944
幅(mm)760
色白
高さ(mm)829.9
タイプネットワーク
奥行(mm)696.3
電源(V)リチウムバッテリー
消費電力(W)3.2
電源リチウムバッテリー
解像度3840×2160
視野角101.6°
光源色白色
画素数最大:830万
給電方式太陽光充電
1台
¥379,800
税込¥417,780
翌々日出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約480
電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13
消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
材質金属、ビス:SUS304
形状ドーム型
質量(g)約590
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)121.4×92.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXC最大256GB
材質ベース:金属、前面カバー:金属、背面カバー:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)175.6×73×89.1
質量(g)345
電源12 VDC ± 25%/0.5 A/最大6 W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護
機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター
最大解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
言語表示英語/ウクライナ語
保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6
電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)
寸法(Φ×mm)267×430
解像度3840×2160
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)
イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)69.7×67.9×171.4
質量(g)約350
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3
消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4
寸法(Φ×mm)144×333
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約400
電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W
寸法(Φ×mm)113.6×72.6
解像度3840×2160
イメージセンサー1/2.8"CMOS
形状ドーム型
解像度1920×1080
照射距離(m)IR:最大60
イメージセンサー2MP CMOS
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6
質量(g)カメラ:835
消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W
電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)
保護等級IP67. IK10
波長(nm)850
インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355°
解像度1920 × 1080
防塵防水性能あり
焦点距離(mm)2.8~12
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF1.6
APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPI
プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour
画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36°
赤外線投光距離30m
レンズマウントΦ14
対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応
最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
材質金属
形状防水・暗視型
寸法(mm)92×89×269.6
質量(g)900
電源DC12 V +15%
保護等級IP67
最大消費電力(W)9
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPによる高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力
内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供
体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知
材質プラスチック
形状小型
寸法(mm)102.9×65.2×32.6
質量(g)約120
電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W
機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度1920×1080
動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27
消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)155×152
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像
2.8mm固定焦点レンズ
最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約440
消費電力(W)最大2.6
電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨
寸法(Φmm)111×82.4
保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
最大解像度2560×1944
動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと)
言語表示英語
照射距離(m)最大20(IR)
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)85×92×269.6
質量(g)約910
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大80
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
人や車両を他の動く物体と識別し、検地の際にターゲットを正確に検出できます。赤外線照明で0ルクス環境での撮影が可能です。
用途防犯・監視用途に。
トラスコ品番346-9528
幅(mm)121
色0.003ルクスの超低照度対応
高さ(mm)92
タイプドーム型
奥行(mm)121
電源(V)DC12
消費電力(W)5.4
解像度2592×1944
画素数最大:400万
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状ドーム型
質量(g)約480
電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13
消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約485
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約580
消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
材質(ねじ部)SUS304
寸法(Φ×mm)121.4×100.1
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約2000
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大6
保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10
寸法(Φ×mm)145.2×124.1
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1920 × 1080 解像度
2.8 mm 固定レンズ
True ワイドダイナミックレンズ 120 dB
赤外線照射距離 最大 20 m
内蔵マイク
形状ドーム型
寸法(mm)97×99.5×46.6
質量(g)約300
電源(V)DC12±30%
消費電力(W)最大5
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)【赤外線】最大20
イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
形状防水・暗視型
寸法(mm)86.7×81.6×226
質量(g)680
電源DC12 V ±25%/PoC.af
保護等級IP67
最大消費電力(W)4
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360°
レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能あり
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
信号方式PAL/NTSC
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離40m
イメージセンサー2メガピクセル CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
材質プラスチック
形状ドーム型
寸法(mm)Φ136×102
質量(g)600
電源DC12 V
最大消費電力(W)7
角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355°
レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ)
解像度1920(H) × 1080(V)
シャッター最大16回
防塵防水性能なし
シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒
フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps)
赤外線投光距離20m
イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS
最低照度(Lux)0.005
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8
電源AC24V/60W
対応ワイパー
保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
解像度640×512
動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示メニュー:英語
イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9''プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5
質量(g)約1400
消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15
電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源
保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10
解像度3072×2048
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1050
消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9
電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)105×294.5
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1080
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
Ultra-Low Light
130 dB true WDR3D DNR
2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
スマート IR、IR 距離最大 80m
同軸電源
防水、防塵 IP67
形状BOX型
寸法(mm)85×92×269.6
質量(g)約900
電源(V)DC12±25%/PoC.af
消費電力(W)最大8.2
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)最大80
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
2MP,1920×1080解像度の高品質イメージング
24/7カラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強い逆光に対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mホワイトライト距離
耐水性および防塵性(IP68)および耐破壊性(IK10)
仕様【ホワイトライト】最大40m
材質金属
形状ドーム型
質量(g)1525
消費電力(W)最大12.2
電源DC12V/AC24V±20%/PoC.at
保護等級IP68/IK10
寸法(Φ×mm)155×152
最大解像度1920×1080
動作環境-40~ 60℃(-40~140°F)湿度: 90% 以下 (結露なきこと)
イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
1台
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
2MP、1920×1080解像度の高品質イメージング
24時間稼働のカラーイメージング
130dBの真のWDRテクノロジーにより、強いバックライトに
対する鮮明なイメージング
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
2.8mm~12 mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
スマートライト、最大40mの白色光距離
防水・防塵(IP68)
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)89.5×85.6×237.1
質量(g)約1020
消費電力(W)最大12.2
電源12 VDC/24 VAC±20%/PoC.at
保護等級IP68
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー1/1.8" 2 MP CMOS
1台
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
5MP、2560 × 1944の高解像度による高画質な映像
2.7~13.5mm電動バリフォーカルレンズ
IR照射距離最大40mで夜間撮影を実現
防水、防塵IP67
材質フロントカバー: 金属、本体: プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)84.5×92×255.1
質量(g)約677
消費電力(W)最大8.7
電源DC12V±15%/PoC.at※カメラ1台につき、電源アダプタを1個、長距離の電源には2ピン電源の使用を推奨
保護等級防水、防塵IP67
解像度2560×1944
動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L
形状BOX型
寸法(mm)221×174×172
質量(kg)約7.4
消費電力(W)最大7
電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A
保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45
電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)
保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護
機能ミラー、パスワード保護
寸法(Φ×mm)169×161
解像度1920×1080
動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
1
2
3
次へ
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。