防犯用カメラ :「CMOS」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1920 × 1080 解像度
2.8 mm 固定レンズ
True ワイドダイナミックレンズ 120 dB
赤外線照射距離 最大 20 m
内蔵マイク
形状ドーム型
寸法(mm)97×99.5×46.6
質量(g)約300
電源(V)DC12±30%
消費電力(W)最大5
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)【赤外線】最大20
イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状BOX型
寸法(mm)69.2×57.3×148.7
質量(g)約520
消費電力(W)最大7
電源DC12V±15%/POC
解像度1944(H)×1092(V)
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
2 メガピクセル 高性能 CMOS
アナログ HD 出力/最大解像度 1080p
デイ/ナイト機能/スマート IR
IR 最大距離 20 m IR
保護レベル IP66
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)89.6×59.1
質量(g)340
消費電力(W)最大4
電源DC12V±15%
保護等級IP66
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大20
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥12,980
税込¥14,278
61日以内出荷
1/2.7" プログレッシブスキャン CMOS
H.265+/H.265/H.264+/H.264
2688 × 1520 @ 25fps
SD スロット対応:micro SD/SDHC/SDXC最大 256 GB
1.68 mm パノラマレンズ
IP67
120dB WDR
形状BOX型
質量(g)570
機能プライバシーマスク、ハートビート、ミラー、フラッシュログ
寸法(Φ×mm)105×278
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2AE4225T-D3 低照度 光学 25 倍 直付・埋込 PTZ カメラは暗い場所でも高画質の画像を撮影することができます。内蔵 CMOS チップにより、WDRおよび 1920 × 1080 のリアルタイム解像度が可能になります。25 倍光学ズームと、IR カットフィルターにより、広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
25 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
120dB true WDR (ワイドダイナミックレンジ)
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS ビデオ出力切り替え可能
取付任意の様々な取付モード
質量(g)約2000
電源(V)DC12
消費電力(W)最大12
寸法(Φ×mm)【屋内】165×179.5/【天井】165×168
解像度1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%
言語表示【メニュー】英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。
黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。
内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。
25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8”CMOS
解像度1920×1080
25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ)
IR照射距離最大150m
3Dインテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300
電源DC24V/最大30W(IR:10W)
保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)
機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)208×305
最大解像度【画像】1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。
1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
CMOS1920×1080 の解像度
光学 25 倍ズーム搭載
120 dB True WDR
IR 照射距離 100mまで
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション
質量(g)約2000
電源(V)DC12
消費電力(W)最大20(IR:7 )
保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)164.5×295
解像度1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%
言語表示【メニュー】英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6
電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)
寸法(Φ×mm)267×430
解像度3840×2160
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)
イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属
質量(kg)約3
電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)210×344.7
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
200 万画素 CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
5~50mm 電動 VF レンズ、オートフォーカス
デイ/ナイト
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR、最大 120dB
IR 距離最大 120m
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
形状BOX型
寸法(mm)313.5×100.8×107.3
質量(g)約1650
消費電力(W)最大20
電源AC24V±15%/ DC12V±15%/ヒーターは AC24V のみ使用可
保護等級IP67
解像度1944×1092
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大120
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1050
消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9
電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)105×294.5
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5
質量(g)約1400
消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15
電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源
保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10
解像度3072×2048
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約2000
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大6
保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10
寸法(Φ×mm)145.2×124.1
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2 MP CMOS
低照度
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力、HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
アラーム1入出力
防水、防塵 IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続,プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)92×85.3×269.6
質量(g)約700
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大7.5
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491
質量(kg)約15
電源AC24V±25%/最大100W
解像度1920×1080
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
61日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)142.6×69.8×68
質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)
電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
HIKVISION (DS-P47)DS-2DE4A425IW-DE 4MP 低照度 光学25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/2.8” CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを使用することで、広範囲の映像を提供します。このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、線路、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場などハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
4MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術を搭載した優れた低照度性能
120dB WDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な映像
パン・チルト機能によって、関心領域の監視が可能
25倍光学ズームによって、広範囲の被写体の視認が可能
最大50mのIR照射距離によって、夜間の安全性を確保
防水・防塵(IP66)
質量(kg)約2.45
電源DC12V、最大18W、PoE (802.3at)
機能ミラー、パスワード保護
寸法(Φ×mm)169×161
解像度2560×1440
動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
Hikvision DS-2DE4A225IW-DE 2MP 低照度 光学 25倍ズーム PTZネットワークカメラは1/ 2.8 "CMOSチップを採用しています。25倍光学ズームレンズを備えたこのカメラは、広大な領域でより詳細な情報を提供します。このシリーズのカメラは広く使用できます。川、森、道路、鉄道、空港、港、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、さまざまな高解像度が必要な場面に対応します。
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度
性能
120 dB WDRテクノロジーにより、強いバックライトに対す
る鮮明なイメージング
パンとチルトの機能により、カメラは関心のあるゾーンを
監視できます
25倍光学ズームにより、広大なエリアの被写体をより近く
で見ることができます
最大50mのIR範囲が夜間の安全を確保します
耐水性および防塵性(IP66)
質量(kg)約2.45
電源12 VDC、最大18 W; PoE(802.3at)
保護等級IP66(IEC 60529-2013)、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および過渡電圧保護
機能ミラー、パスワード保護
寸法(Φ×mm)169×161
解像度1920×1080
動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-U:リアルタイムの自動セキュリティ用の内蔵マイク
耐水性および防塵性(IP67)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約480
電流(A)12 VDC:0.5、PoE:802.3at:0.2~0.13
消費電力(W)12 VDC:最大6、PoE:802.3at:最大7
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3
消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4
寸法(Φ×mm)144×333
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
2MPCMOS
超低照度
解像度1920×1080
2.7~13.5mmバリフォーカルレンズ、オートフォーカス
130dBtrueWDR、3DDNR
スマートIR、IR照射距離最大80m
4in1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS切り替え可能)
防水、防塵IP67
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)85×92×269.6
質量(g)約910
消費電力(W)最大7.5
電源DC12V±25%、AC24V±25%※電源を供給する場合カメラ 1 台につき、電源アダプター1 個の使用を推奨
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大80
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1080
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約485
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1430
電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
材質金属、ビス:SUS304
形状ドーム型
質量(g)約590
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)121.4×92.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE3 4MP ミニPTZネットワークカメラは廊下、オフィス、工場、コンビニエンスストア、レストランなどの屋内シーンで幅広く使用できます。
解像度4MPの高画質な映像
Darkfighter技術搭載による優れた低照度性能
120dB WDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像
パン・チルト機能により、関心領域の監視可能
光学4倍ズームにより、広範囲にわたる映像を提供
IR照射距離: 20mにより、夜間の安全性を確保
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
質量(kg)約0.53
電源DC12V、最大9.2W; PoE (802.3af)
寸法(Φ×mm)130.7×101.7
解像度2560×1440
動作環境-20~60℃(-4~140°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/3”CMOS
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。
H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型
寸法(mm)179.9×203.2×468
質量(kg)約9.01
電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
解像度1920×1080
動作環境-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8"CMOS
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
形状ドーム型
消費電力(W)最大7
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
5MP COMS
解像度 2560 × 1944
2.7~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
EXIR 2.0、スマート IR、IR 照射距離最大 40m
OSD メニュー、2D DNR、DWDR
4 in 1 ビデオ出力 (TVI/AHD/CVI/CVBS 切り替え可能)
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続 (HIKVISION-C)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)682
電源(V)DC12±15%/AC24±15%
消費電力(W)最大5.9
保護等級防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
寸法(Φ×mm)145×111.3
解像度2560×1944
照射距離(m)IR:最大40
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
2MP、解像度 1920×1080
Ultra-Low Light
130 dB true WDR3D DNR
2.7mm~13.5mm 電動バリフォーカルレンズ
スマート IR、IR 距離最大 80m
同軸電源
防水、防塵 IP67
形状BOX型
寸法(mm)85×92×269.6
質量(g)約900
電源(V)DC12±25%/PoC.af
消費電力(W)最大8.2
保護等級IP67
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)最大80
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度2688×1520
イメージセンサー1/3"CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約400
電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W
寸法(Φ×mm)113.6×72.6
解像度3840×2160
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1
2
次へ
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。