「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル
材質アルミ、ガラス、金属
寸法(mm)本体:70×68×165
動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz
使用場所屋外
アズワン品番64-8300-41
1台
¥11,637
税込¥12,801
当日出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1
材質アルミ合金
包装形態段ボール箱
寸法(mm)360×125×90
ケーブル長(m)約0.5(推奨)
精度±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)0~40
人数1人(同時測定可能)
モニタ8インチ
最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)
電源DC 12V/2A
動作温度(℃)15~30
アズワン品番65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
省スペースで設置も簡単!サーマルカメラのポールスタンドです。
セット内容スタンド柱×1、スタンドベース×1
材質アルミ、EPE、鉄
包装形態無
寸法(mm)約320×290×1100(支柱を除く)
1セット
¥28,910
税込¥31,801
3日以内出荷
動きを感知して一定時間ライトが点灯!
人感センサー付きで動きに反応してライトが点灯
仕様●商品サイズ:145×85×174mm●セット内容:本体×1●材質:ABS●重量(g):270●梱包形態:箱入●※単3乾電池×2本(アルカリ乾電池推奨) 別売り
アズワン品番68-1986-64
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1
材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル
寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10
使用場所屋内
1セット
¥4,819
税込¥5,301
3日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。