絞り込み
ブランド
- エスコ
- ブロードウォッチ(361)
- 塚本無線(134)
- SecuSTATION(103)
- マザーツール(86)
- アクシスコミュニケーションズ(42)
- マスプロ電工(36)
- SWANN(スワン)[防犯用品](28)
- WISENET(26)
- TP-LINK(25)
- NEXTEC(21)
- 安達商事(18)
- DXアンテナ(16)
- ケービデバイス(16)
- bitstrong(ビットストロング)(15)
- Hanwha(14)
- キャロットシステムズ(13)
- カシムラ(12)
- プラネックスコミュニケーションズ(12)
- Brinno(ブリンノ)(11)
- ブランドをもっと見る
「使用場所」から絞り込む

防犯カメラ(超高画質)
エスコ¥26,000税込¥28,6001セット(1個)翌日出荷屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)電源DC12V/1A感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3制御UTC:可有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下サイズ(mm)112×87(H)照射距離(m)赤外線:20走査方式プログレッシブスキャン方式映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ