単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
アズワン品番68-1869-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
W3/8"の吊ボルトに直接、防犯カメラを取付けができる台座です。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGT-VK2W●サイズ(mm):117.1×115×53.6●重量:106g●材質:AES・SWCH●適合ねじ:W3/8"・M10(サイド・中央固定)●許容静荷重:19.6N●ねじ穴径:約4mm●適合タッピンねじ:Φ4mm●長溝の取付けピッチ:最小Φ55~最大Φ105mm●通線可能ケーブル:サイド固定1/Φ22mm以下サイド固定2/Φ22mm以下中央固定/Φ16mm以下●カメラ取付外径:最大Φ115mm(サイド固定2の場合)
アズワン品番68-1869-09
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2
アズワン品番65-9254-55
1個
¥890
税込¥979
当日出荷
組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用
アズワン品番65-9306-55
ベランダの手すりや、物干し・ラックなどに取り付けができます。ご自宅の壁面を傷つけません。
仕様●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●サイズ:140(W)×60(D)×10.5(H)mm●重量:92g●材質:ポリカーボネート●付属品:六角ボルト(M8)×2、蝶ナット×2、カメラ取付け用ねじ×4●取付可能柱幅:丸型/Φ3~Φ11mm、角型/30×30mm~11×11mm
アズワン品番65-9306-51
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-76
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正
アズワン品番65-3894-26
1台
¥82,200
税込¥90,420
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
仕様スキャナーボタン(EZボタン):5ボタン(PDF×2、AUTO SCAN、COPY、SEND)プレビュー時間(A4カラー/300dpi) :約7秒(※前処理時間を除く)光学解像度:主走査4,800/副走査4,800(dpi)
付属品USB Type-C ケーブル(1.5m)、CD-ROM(ソフトウェア)、専用スタンド、「かんたんスタートガイド」(紙)
寸法(mm)250(W)×367(D)×42(H)
質量(kg)約1.7
電源USBバスからの供給 (本体に電源スイッチはありません。)
光源RGB 3色LED
原稿サイズA4/レター(216×297)
OSWindows:Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1、Mac:Mac OS X(10.11.6)/macOS(10.12~)
対応解像度25~19200(dpi)(ソフトウェア補間)
1台
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択
質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く)
電源DC12V/1A
感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択
対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231
レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3
制御UTC:可
有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素
消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330)
撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24°
撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor
使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下
サイズ(mm)112×87(H)
照射距離(m)赤外線:20
走査方式プログレッシブスキャン方式
映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定
最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
¥28,600
税込¥31,460
翌日出荷
仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ
アズワン品番65-9306-65
1個
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
EA864CD-141・-142用
ケーブル長約3mのロングケーブルタイプです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28.74×73.5×41.5●ケーブル長:3m●重量:120g
アズワン品番65-2235-77
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
アズワン品番65-9306-52
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類
アズワン品番65-9306-31
1個
¥6,210
税込¥6,831
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置
アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ
記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能
ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。
SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載
ネットワーク機能搭載
パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH
アズワン品番68-1860-88
1個
¥88,900
税込¥97,790
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-75
1個
¥22,800
税込¥25,080
翌日出荷
屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。
台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。
取付けねじは付属しておりません。
仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
アズワン品番68-1869-10
1個
¥615
税込¥677
8日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。