2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 材質ABS樹脂 質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む) 消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1 電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機) 使用環境温度(℃)0~40 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-52 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
1個ほか
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります