60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(23)
屋外
屋外(26)
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.73 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源(V)DC12、PoE レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 バレット型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 電源(V)DC12、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)2.8 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 保護等級IP67 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の同軸インフラストラクチャをそのまま活用して5メガピクセル映像を実現します。この5MPスターライトHDCVIカメラは、極めて低照度の環境でも詳細な高画質画像を得られます。また、カメラが提供する放送品質の音声は、映像を補足する証拠となります。120dB true WDRに対応し、HD/SD出力切り替え可能な電動/固定レンズモデルを各種取りそろえています。高解像度とスターライト機能を搭載した5MP HDCVIカメラは、中小企業や、安定した監視と柔軟な構 成が求められる用途に最適な製品です。
焦点距離(mm)3.6 視野角水平:79° 撮影距離(mm)近接:1300 51.2” 仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~65° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.33 消費電力(W)最大5.3(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP 寸法(Φ×mm)109.9×81 インターフェースオーディオ:1チャンネル 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 防塵防水性能IP67 S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)12 最低被写体照度(Lux)0.00/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.45 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

シングル、リニア、ミラーリング構成のモデルをご用意しています。 最大4台を接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生が可能。ローカル・ディスプレイでは4台(2204 Pro+)、8台(2208 Pro+)までライブ映像を表示できます。 PCからwebブラウザを通して、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。PCではマルチ・サーバー機能を使って256台まで(同時表示64台)表示が可能です。 VMobileを使って、iPhone/iPad/iPod touch対応機器からVioStorにアクセスし、モニタリング、録画再生、スナップショット撮影を行うことができます。
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~360° チルト:0°~90° 回転:0°~360°°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語仕様)、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 材質筐体:アルミニウム 形状防水・暗視型 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)179.9×70×70 消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン) レンズ固定レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数2592(H)×1944(V)、5MP インターフェースオーディオ:1チャンネルおよび内蔵マイク 解像度5MP(2592×1944) 動作環境-40℃~+60℃/90%以下( 起動は-40℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:79°(98°/49.5°) 焦点距離(mm)3.6(オプション:2.8、6) S/N比65dB以上 保存環境-40℃~+60℃/90%以下 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.6 使用場所屋外 シャッタースピードPAL:1/4秒~1/100000秒、NTSC:1/3秒~1/100000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)2 最低被写体照度(Lux)0.005/F1.6、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大40 フレームレート20fps@5MP、25/30fps@4MP、25/30fps@1080P 撮影距離(mm)近接:1300(800、3000) 51.2”(31.5”、118”) 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2.8″CMOS 総質量(kg)0.53 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP 4倍 スターライト WizSense ネットワーク PTZカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.5 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)89×122 電源(V)12 DC、PoE 消費電力(W)最大6.1W レンズ電動式バリフォーカル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~90° 視野角水平99.1°~31.9°×垂直53.4°~18°×対角117.7°~36.6° 焦点距離(mm)2.8~12m S/N比最大55dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE:CE-LVD:IEC 62368-1/CE-EMC/EN 55032/EN IEC61000-3-2/EN55024/EN55035/EN50130-4 FCC: 47 CFR FCC Part15,Subpart B,ANSI C63.4:2014 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6(カラー)、0.0005@F1.6(白黒) グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージFTP;microSDカード(最大512GB対応); NAS
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性ONVIF OSインダストリアルグレードプロセッサー 保管温度(℃)-10~+55 ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)2.4 外形寸法(mm)270.4×160 消費電力(W)基本:9、最大20(IR+アラーム+PTZ ) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御ズームプリオ/ マニュアル / スマート IR 保護等級IP66/TVS 6000 V 耐雷 ; サージ保護:過電流 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、範囲】パン:0°~360°、チルト:-15°~90°、オートフリップ: 180°、【逆光補正】BLC/WDR/HLC、【ノイズリダクション】2D NR/ 3D NR、【ホワイトバランス】オート、エリアホワイトバランス、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル【音声入力】1チャンネル【アラーム入力】2チャンネル入力【アラーム出力】1チャンネル出力 視野角水平58.5°×垂直33.2°×対角67.5° 焦点距離(mm)4.8~120 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~70 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+70 使用場所屋内外 シャッタースピード1/1秒~1/30,000秒 各種認証CE-EMC:EN55032;EN61000 3 3;EN61000 3 2; EN50130-4; EN 55035、CE-LVD: EN 62368-1、FCC:47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4、UL: UL62368-1 最低被写体照度(Lux)0.005 @F1.6(カラー0.0005@F1.6(B/W)0(IRオン) 照射距離(m)100 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大512GB 対応)、NAS
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.55 外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質金属 形状バレット型 質量(kg)0.48 外形寸法(mm)166.2×70×70 消費電力(W)基本:1.6(DC12 V): 1.9 (PoE)最大(DR+H.265+暖色点灯+インテリジェンス ): 3.8 (DC12 V): 4.4 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル 視野角水平107°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.6(カラー、30 IRE)0.0002@F1.6(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30(IR)、30(暖色ライト) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg)0.5 消費電力(W)10以下(HDD無し) 電源DC53V,1.22 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×206.4×45.6 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 HDD1SATAⅢポート、最大10TB 解像度最大12MP 互換性ONVIF 動作湿度(%)10~93 OS産業用組込みマイクロプロセッサ 保管温度(℃)-10~+55 ネットワークタイプ10/100 Mbps,RJ-45×1 プロトコルHTTP;HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS;SMTP; UPnP; IP Filter; DDNS; Alarm Server; IP Search(Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.); P2P;Auto Registration 各種認証FCC:47 CFR FCC Part15,SubpartB,Class A、CE-EMC:EN 55032:2015,Class A;ENIEC 61000-3-2:2019;EN 61000-3-3:2013+A1:2019;EN55024:2010+A1:2015;EN55035:2017;EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD:EN 62368 1:2014+A11:2017 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0)
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

形状アイボール型 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 走査方式プログレッシブ
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)固定焦点 ドーム型 ネットワークカメラ
材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 外形寸法(mm)81×109.9 電源(V)DC12、POC レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264 質量(kg)1.8 消費電力(W)15以下(HDD無し) 電源AC100-240V、50±2%Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×289.4×55 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応 HDD2SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性ONVIF OS産業用グレードプロセッサー 保管温度(℃)-10~+55 ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証CE:CE、LVD:EN62368-1、CE-EMC:EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN55032、EN50130、EN55024、FCC:Part15SubpartB 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2(全面USB2.0port×1、背面USB3.0port×1)
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI POC IR バレットカメラ
エコ商品
材質金属 質量(kg)0.33 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)166.6×69.7×70 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大3.7W(POC) レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 視野角水平132°×垂直58°×対角132° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大65dB 互換性非対応 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN 55032:2015,EN 61000-3-2:2014,EN 61000-3-3:2013,EN 55024:2010+A1:2015,EN 55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN 62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR ドームカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム 質量(kg)0.47 使用温度範囲(℃)-30~+60 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)12 DC、POC 消費電力(W)最大5.5W(POC) レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能Pan: 0°~355°、Tilt: 0°~75°、Rotation: 0°~355° 視野角水平107°~34°×垂直130°~39°×対角55°~19° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-30~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014,EN61000-3-3:2013,EN55024:2010+A1:2015,EN55035:2017,EN50130-4:2011+A1:2014,EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB,ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.005@F1.6、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

仕様(圧縮方式)AIコード;H.265+;H.265;H.264+;H.264 質量(kg)0.49 消費電力(W)4以下 電源DC12V、1.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204.6×210.9×45.6 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)非対応 HDD1SATAポート、最大16TB 解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP 互換性ONVIF OS産業用プロセッサ 保管温度(℃)-10~+55 ネットワークタイプ1(10/100Mbpsイーサネットポート、RJ-45) プロトコルHTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P 各種認証FCC:Part15SubpartB、CE:CE-LVD:EN60950-1/IEC60950-1、CE-EMC:EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN55032;EN50130;EN55024 動作湿度(%RH)10~90 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

材質金属 形状ウェッジドーム型 質量(kg)0.423 外形寸法(mm)64.8×111 消費電力(W)基本:3.8(DC12 V): 4.6 (PoE)最大(DR+IRオン+インテリジェンス ): 5.9 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:20°~70°、回転: 0°~355°、IVS、SMD 4.0、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平137°×垂直56°×対角127° 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: ElectromagneticCompatibility Directive2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15,Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 &CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.4(カラー、30 IRE)0.0002@F1.4(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.49 外形寸法(mm)93.4×122 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属+プラスチック 形状BOX型 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)DC12/PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内、屋外 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)、NAS 相対湿度(%RH)95未満
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1 / 2.8 "STARVISTMCMOS 強力な32倍光学ズーム スターライトテクノロジー 最大 50 / 60fps @ 1080P ディープラーニングベースの自動追跡と境界保護 PoE +をサポート 最大150mのIR距離 SMD PLUS IP66
適合スマートフォン:OS/Android 材質ケーシング:金属 質量(kg)3.9 制御イルミネーターのオン/オフ:ズームプリオ/マニュアル/SmartIR 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°-360°: 傾き:-15°- + 90°、【手動制御速度】パン:0.1°/ s-300°/ s: 傾き:0.1°/ s-200°/ s、【プリセット速度】パン:400°/ s: 傾き:300°/ s、【プリセット】300、【旅行】8(ツアーごとに最大32のプリセット)、【スキャン】5、【電源オフメモリ】サポート、【アイドルモーション】プリセット/ツアー/パターン/スキャン、【イベントトリガー】モーション検出、ビデオの改ざん、シーンの変更、ネットワークの切断、IPアドレスの競合、不正アクセス、およびストレージの異常、【IVS】放棄されたオブジェクト/欠落しているオブジェクト、【スマートキャプチャ】人間、自動車、および自動車以外の画像のキャプチャをサポートします。、【境界保護】トリップワイヤーと侵入。ターゲットタイプ(人間と車両)によるアラームトリガーをサポートします。動物、葉のざわめき、明るい光などによって引き起こされる誤警報のフィルタリングをサポートします。、【SMD PLUS】サポート、【自動追跡】サポート、【顔検出】サポート、【ビデオ圧縮】H.265 / H.265 + / H.264 + / H.264 / MJPEG(サブストリーム)、【ストリーミング機能】3ストリーム、【ビットレート制御】可変ビットレート/固定ビットレート、【ビットレート】H.265 / H.264:3 kbps~20、480 kbps、【昼/夜】自動(ICR)/カラー/白黒、【BLC】サポート、【WDR】120 dB、【HLC】サポート、【ゲイン制御】自動/手動、【ノイズ減少】2D / 3D、【モーション検知】サポート、【関心領域(RoI)】サポート、【電子画像安定化(EIS)】サポート、【曇り止め】サポート、【デジタルズーム】16倍、【フリップ】0°/ 180°、【プライバシーマスキング】最大24エリア 寸法(Φ×mm)186×309(7.32"×12.17") コントロールフォーカス:自動/半自動/手動、アイリス:自動/手動 ズーム(光学/デジタル)32x 最大解像度1920(H)×1080(V) 解像度1080p(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720p(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/ CIF(352×288/352×240) 動作環境-40℃+ 70℃(-40°F~ + 158°F)、≦95%RH 視野角H:68.3°~2.2°:V:38.9°~1.3°:D:68.3°~1.4° 防塵防水性能IP66 焦点距離(mm)4.9~156、近接:0.1~1.5(0.33フィート~4.92フィート) 保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下 ホワイトバランス自動、屋内、屋外、追跡、手動、ナトリウムランプ、ナチュラルライト、街路灯 撮影距離(m)探知:2092 m(6863フィート)、観察:836 m(2742フィート)、認識:418m(1371フィート)、識別:209m(685フィート) パターン5 絞りF1.35~F4.4 保護VS6000V雷保護:サージ保護 シャッタースピード1/3秒~1/30000秒 プロトコルDH-SD、Pelco-P / D(自動認識)、IPv4: IPv6: HTTP: HTTPS: 802.1x: Qos: FTP: SMTP: UPnP: SNMPv1 / v2c / v3(MIB-2): DNS: DDNS: NTP: RTSP: RTP: TCP: UDP: IGMP: ICMP: DHCP: PPPoE: ARP: RTCP: RTMP 各種認証CE:EN55032 / EN55024 / EN50130-4、FCC:Part15 subpartB、ANSI C63.4-2014 最低被写体照度(Lux)色:0.005@F1.3、B/W:0.000@F1.3、0(IRライトオン) 照射距離(m)150(492.13フィート) フレームレートメインストリーム:1080p/1.3M/720p(1ー25/30fps)、サブストリーム1:D1/CIF(1ー25/30fps)、サブストリーム2:720p(1ー25/30fps) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザIE7以降のバージョン、クローム42およびそれ以前のバージョンのFirefox 52およびそれ以前のバージョンのSafari ピクセル2MP 音声圧縮方式G.711A: G.711Mu: G.726: AAC: G.722.1: G.723: G.729: PCM: MPEG2-Layer2 イメージセンサー1/2.8"STARVISTMCMOS 容量(GB)ROM:4 、RAM:1 総質量(kg)7.01 ストレージFTP:マイクロSDカード(256G):P2P イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

1/2.7″ 5 メガピクセル プログレッシブ CMOS、 低照度、 高解像度 H.265 & H.264 トリプルストリームエンコード 最大 30fps@5M(2592×1944) WDR(120dB)、 3DNR、 HLC、 BLC対応 マルチネットワーク監視:WEB ビューア、 CMS(DSS / PSS)、 DMSS マイク内蔵 1.4mm フィッシュアイレンズ マイクロSDカード 256GB、 IP67、 PoE 防水防塵 / 耐衝撃性能 IP67 / IK10 DC12V / 1A、 PoE対応 ヒートマップ、 ピープルカウント対応
仕様【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~55° 回転:0°~355°、【ヒートマップ】対応、【IVS】トリップワイヤー、侵入検知、【ピープルカウント】最大 4 つのエリアをサポート、レポート出力、【インテリジェントサーチ】インテリジェント検索、イベント抽出、【ビデオ圧縮方式】H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG(サブストリーム)、【スマートコーデック】H.265+/H.264+、【ストリーミング能力】3 、【ビットレート制御】CBR/VBR、【ビットレート】H.264:3Kbps~8192Kbps、H.265:3Kbps~8192Kbps、【Day/Night】カラー/白黒 、【BLC モード】BLC/HLC/WDR(120dB)、【シーン調整】対応、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、【ノイズリダクション】3D DNR、【動き検出】オフ/オン(4ゾーン)、【注目画像領域】対応(4ゾーン)、【プライバシーマスク】対応(4ゾーン)、【ビルトインマイク】対応、【アラームイベント】SD カード無し、SD カードフル、SD カードエラーネットワーク切断、IP アドレスコンフリク、不正アクセス、動体検知、改ざん検知、トリップワイヤー侵入検知、シーンチェンジ、音声検知、電圧検知、外部アラーム、【最大ユーザーアクセス数】20ユーザー(合計帯域:64Mbps まで)、【エッジストレージ機能】FTP、SFTP、MicroSD カード 256GB、【Web ビューワー】IE:IE8/IE9/IE11、Chrome、Firefox、【マネージメントソフトウェア】SmartPSS、DSS、DMSS 適合スマートフォン:iOS、Android 材質筐体:金属 質量(kg)0.387 電源(V)DC12/1A、PoE ポート数オーディオ:入力×1、出力×1(RCA ポート)、アラーム:入力×1(5mA/DC3V~5V)、出力×1(300mA/D12V) 消費電力(W)5.1以下(DC12V)、6以下(PoE) レンズ固定 制御フォーカス:固定 有効画素数2592(H)×1944(V) 寸法(Φ×mm)外形:110×62 解像度5M(2592×1944)、3M(2048×1536)UXGA(1600×1200)、1、3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、CIF(352×240) 動作環境-30℃~+55℃、95%RH 以下 視野角水平:180°、垂直:180° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)1.4 S/N比56dB以上 保存環境-40℃~+60℃、95%RH 以下 耐衝撃性IK10 互換性ONVIF、(Profile S/Profile G/Profile T)、CGI、検知 観察 認識 識別 Milestone、Genetec、 P2P ホワイトバランスオート、ナチュラル、街灯、屋外、マニュアル、カスタム 撮影距離(m)近接:0.2、検知:28、観察:11.2、認識:5.6、識別:2.8 F値F2.0 シャッタースピードオート/マニュアル、1/3秒~1/100.000秒 マウントM12 ネットワークタイプSDK と API:対応 プロトコルIPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、TCP、UDP、ARP、RTP、RTSP、RTCP、RTMP、SMTP、FTP、SFTP、DHCP、DNS、QoS、UPnP、NTP、Multicast、ICMP、IGMP、PPPoE、802.1× 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:ElectromagneticCompatibilityDirective、2014/30/EU、FCC:47CFRFCCPart15、SubpartB、UL/CUL:UL60950-1CAN/CSAC222No.60950-1-07 フレームレートメインストリーム:2592×1944(1~30fps)、サブストリーム:704×480(1~30fps)、サードストリーム:1280×720(1~30fps) 走査方式プログレッシブ 音声圧縮方式PCM/G.711a/G.711Mu/G726/AAC イメージセンサー1/2.7”5メガピクセルプログレッシブCMOS 総質量(kg)0.502 イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T) 容量(MB)RAM:512、ROM:128
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷

スターライト テクノロジー搭載
材質筐体:アルミニウム 形状ドーム型 質量(kg)0.47 消費電力(W)最大7(DC12V、IRオン) 出力方式映像:HD-CVI/AHD/HD-TVI/アナログ出力に切替可能 レンズ電動レンズ/固定アイリス 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 有効画素数3840(H)×2160(V)、8MP 機能【パン/チルト/回転範囲】パン:0°~355° チルト:0°~75° 回転:0°~355°、【デイ/ナイト】オート(ICR)/マニュアル、【OSDメニュー】多言語使用、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【WDR】120dB、【ゲインコントロール】AGC、【ノイズリダクション】2D/3D、【スマートIR】オート/マニュアル 寸法(Φ×mm)外形:122×88.9 インターフェースオーディオ:1チャンネル コントロールフォーカス:オート/マニュアル 解像度8MP(3840×2160) 動作環境-30℃~+60℃/90% RH以下(起動は-30℃以上で行う必要があります。) 視野角水平:112°~46° 防塵防水性能IP67 焦点距離(mm)3.7~11 S/N比65dB以上 保存環境-30℃~+60℃/90% RH以下 耐衝撃性IK10 ホワイトバランスオート、マニュアル 口径最大:F1.5 使用場所屋外 シャッタースピード1/3秒~1/1000000秒 マウントボードイン 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4) FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、 ANSI C63.4-2014) UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) LED使用数(個)2 最低被写体照度(Lux)0.005/F1.5、30IRE、0:IRオン 照射距離(m)最大30 フレームレート15fps@4K、20fps@6MP、30fps@4MP 撮影距離(mm)近接:200、7.87” 走査方式プログレッシブ 供給電圧(V)DC12±30% イメージセンサー1/2″CMOS 総質量(kg)0.65 ビデオ出力数1チャンネルBNC高精細ビデオ出力/ CVBSビデオ出力(DIPスイッチ)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

材質金属+プラスチック 質量(kg)1.05 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 消費電力(W)最大:9.2(PoE) 電源DC 12V/PoE (802.3af) 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360°、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、デュアルマイク内蔵、スピーカー 動作環境-30℃~+60℃ 視野角水平:103°~33°×垂直:54°~18°×対角:124°~38° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC: Electromagnetc Compatbility Directve 、2014/30/EU 最低被写体照度(Lux)0.003@F1.0(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)50(IR)、40(war light) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大512GB、NAS
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)2MP IR搭載 固定焦点 アイボール型HDCVIカメラ
エコ商品
材質プラスチック 質量(kg)0.09 外形寸法(mm)71.6×60.9×45.9 消費電力(W)最大:1.9W(DC12V、IR on) 電源DC 12V±30% 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級非対応 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:40°、チルト:55°、回転: 360°、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2DNR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 動作環境-40℃~+60℃/相対湿度95%未満 視野角水平:132°×垂直:69°×対角:164° 焦点距離(mm)2.1 S/N比65dB以上 互換性非対応 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE/FCC、UL、EN50155 最低被写体照度(Lux)0.02@F2.0、30IRE、0 IR on 照射距離(m)3 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージ非対応
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)IR搭載 固定焦点 ドーム型ネットワークカメラ
エコ商品
材質金属 形状ドーム型 制御IRオン/オフ、オート:マニュアル 対応保管条件: -40℃~+60℃ 保護等級IP67、IK10 焦点距離(mm)2.8 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ イメージセンサー固定焦点 ストレージFTP、SFTP、MicroSDカード最大256GB、NAS
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質金属 保護等級IP67 互換性ONVIF 照射距離(m)30 走査方式プログレッシブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属、プラスチック 形状バレット 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)12 DC、PoE レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~90°、Rotation: 0°~360° 焦点距離(mm)2.8m S/N比最大56dB 互換性ONVIF 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 グリーン購入法適合 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージFTP;SFTP; microSDカード(最大256GB対応); NAS
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP IR バレット型 WizMind ネットワークカメラ
質量(kg)1.65 外形寸法(mm)345.6×134.2×135.1 保護等級IP67、IK10 互換性ONVIF 最低被写体照度(Lux)0.0005@F1.0(カラー、30IRE)、0.0002@F1.0(白黒、30IRE)、0(illuminator on) 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dahua(ダーファ・テクノロジー)5MP スターライト HDCVI IR アイボールカメラ
エコ商品
材質アルミニウム 形状アイボール 質量(kg)0.57 使用温度範囲(℃)-40~+60 外形寸法(mm)122×104 電源(V)12 DC 消費電力(W)最大8.2W レンズ電動式バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2592(H)×1944(V) 機能Pan: 0°~360°、Tilt: 0°~78°、Rotation: 0°~360° 視野角水平98°~34° 焦点距離(mm)2.7~12m S/N比最大65dB 互換性非対応 動作湿度(%)相対湿度95未満 保管温度(℃)-40~60 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 各種認証CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02@F1.8、30IRE、0 IR オン グリーン購入法適合 照射距離(m)60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7インチ CMOS ストレージ非対応
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)1U 8ポートPoE ネットワークレコーダー
仕様(圧縮方式)Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; MJPEG 質量(kg)2.57 消費電力(W)10以下(HDD無し) 電源AC 100V-240 V, 47-63 Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×329.4×53 対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(PoE)対応 解像度最大32MP 互換性ONVIF 動作湿度(%)10~93 OS産業用プロセッサ 保管温度(℃)-10~+55 ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45) 対応ブラウザChrome、IE9以降、Firefox HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質金属 形状ドーム型 質量(kg)0.52 外形寸法(mm)93.4×122 消費電力(W)基本:1.8(DC12 V): 2.6 (PoE)最大(DR +IR オン H.265+ インテリジェンス ): 6.3 (DC12 V): 7.2 (PoE) 電源DC12 V/PoE レンズ電動バリフォーカル 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~67°、回転: 0°~355°、IVS、SMD plus、【逆光補正】BLC/HLC/WDR(120dB)、マイク内蔵、【ノイズリダクション】3DNR、【ホワイトバランス】オート、マニュアル、【ゲインコントロール】オート、マニュアル インターフェース【オーディオ入力】1チャンネル(RCA ポート)、【音声入力】1チャンネル(RCA ポート)、【アラーム入力】1チャンネル入力:5mA 3V~5V DC、【アラーム出力】1チャンネル出力:300mA 12V DC 視野角水平108°×垂直56°×対角131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF 動作温度(℃)-30~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/3秒~1/100,000秒 各種認証CE-LVD: EN 62368-1、CE-EMC:Electromagnetic CompatibilityDirective2014/30/EU、FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B 最低被写体照度(Lux)0.002 @F1.5(カラー、30 IRE)0.0002@F1.5(B/W、30 IRE)0(IRオン) 照射距離(m)40 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード(最大256GB 対応)
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.82 外形寸法(mm)249.3×90.7×90.4 電源(V)DC12、PoE 消費電力(W)6.5 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数2880(H)×1620(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平~180°×垂直~78°×対角~180°(LDC is disabled) 焦点距離(mm)2.1 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL62368-1 CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14 最低被写体照度(Lux)0.01/F2.0(Color、30IRE) 照射距離(m)20(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.7 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)4MP 車番認証カメラ(ナンバープレート認証)
エコ商品
材質アルミ合金+プラスチック 質量(kg)2.3 外形寸法(mm)395.0×120.8×127.8 消費電力(W)最大:17 電源DC 12V、2A&POE(802.3at)、Type2、Class4(44V~57V)、0.455A~0.351A、最大20W 制御IRオン/オフ、マニュアル 対応保管条件: -30℃~+65℃ 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【逆光補正】BLC/HLC/WDR(140dB)、【ノイズリダクション】3D NR、【ホワイトバランス】オート/マニュアル、【ゲインコントロール】オート/マニュアル、マイク内蔵 速度(最大検出)80km/h 動作環境-40℃~+70℃ 視野角水平:92°~46.1°×垂直:49°~26°×対角:109°~52.8° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF シャッタースピード1/25秒~1/100000秒 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE-EMC、CE-LVD、CE-RED、FCC 最低被写体照度(Lux)0.001@F1.4(Color、30 IRE)、0 IR on 照射距離(m)10(ANPR)、30(ビデオ監視) 走査方式プログレッシブ イメージセンサー電動式バリフォーカル ストレージBult-in TFカード対応、Kingston対応:16GB、32GB、128GB、256GB、Dahuaカード:16GB、32GB、128GB、256GB、SanDisk:16GB、32GB、128GB、256GB
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)天井埋め込みマウントブラケット
エコ商品
材質SPCC、PC 外形寸法(mm)212.0×212.0×106.0 温度範囲(℃)-40~+60 耐荷重(kg)1 本体質量(kg)0.31 湿度範囲(RH)90%以下 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,198 税込4,618
3日以内出荷

消費電力(W)10以下(HDD無し) 電源DC12V、2A 互換性ONVIF 保管温度(℃)-10~+55 動作湿度(%RH)10~90 HDMI規格1Port USB2USBポート(USB2.0×1、USB3.0×1)
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)1 外形寸法(mm)288.4×94.4×84.7 電源(V)DC12、PoE、ePoE 消費電力(W)9.3 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:20°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、 Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)70(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.72 外形寸法(mm)105×126 電源(V)DC12、ePOC 消費電力(W)9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67、IK10 有効画素数2688(H)×1520(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 視野角水平48~115°×垂直27~59°×対角55~142° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B、UL/CUL:UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 最低被写体照度(Lux)0.0005/F1.0 照射距離(m)40(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/1.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
77,980 税込85,778
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります