絞り込み
ブランド
  • 現場監督
  • ブロードウォッチ(280)
  • 塚本無線(150)
  • SecuSTATION(112)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(83)
  • Vivotek(71)
  • i-PRO(64)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(59)
  • アクシスコミュニケーションズ(55)
  • 東進電機工業(52)
  • マザーツール(41)
  • DXアンテナ(38)
  • WISENET(31)
  • マスプロ電工(29)
  • SWANN(スワン)(28)
  • bitstrong(27)
  • TP-LINK(24)
  • エスコ(22)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
  • NEXTEC(21)
防水・防滴機能
  • あり(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
現場監督 防水ボディカメラ 現場監督現場監督 防水ボディカメラ現場監督
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ボディに装着できる防水小型カメラ長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラセット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30本体質量(g)130(ボディカメラ質量)連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリーメモリー128GBビルトインメモリー内蔵寸法(inch)LCD:2録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。動作温度(℃)-15~+55F値2.5防水仕様IP55相当保管温度(℃)-40~+60関連資料(0.87MB)取扱説明書(2.36MB)画角対角92°/水平74°/垂直43°映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ