絞り込み
ブランド
  • Q-see(キューシー)
  • ブロードウォッチ(280)
  • 塚本無線(153)
  • SecuSTATION(112)
  • アクシスコミュニケーションズ(55)
  • マザーツール(41)
  • WISENET(31)
  • マスプロ電工(29)
  • SWANN(スワン)(28)
  • TP-LINK(24)
  • NEXTEC(21)
  • Vivotek(21)
  • bitstrong(17)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • DXアンテナ(14)
  • キャロットシステムズ(13)
  • ケービデバイス(12)
  • 安達商事(12)
  • Canon(11)
使用場所
  • 使用場所屋外(1)
防水・防滴機能
  • あり(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
屋外
屋外(1)
Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラ Q-see(キューシー)Qsee セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 2TB搭載 IP67仕様 屋外屋内 PoE 5MP 防犯カメラQ-see(キューシー)
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム電源DC 12V/2A または PoE解像度2880×1620保証期間1年間LED3500K (温白色)2 個RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート5.0MP@25fpsイメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOSオーディオ内蔵マイク
Qsee NVRシステム増設用カメラ  4K  IP67  カラーナイトビジョン スポットライト 1台 Q-see(キューシー)Qsee NVRシステム増設用カメラ 4K IP67 カラーナイトビジョン スポットライト 1台Q-see(キューシー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
最大3840×2160ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
セット内容カメラ、ネジパック、取扱説明書材質アルミニウム寸法(mm)レンズ:3.6質量(kg)0.45電源DC 12V/2A または PoE解像度3840×2160、2880×1620、2560×1440、1920×1080保証期間1年間動作温湿度範囲温度:-20℃~50℃ / 湿度:90%以下LED3500K (温白色)2 個RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67フレームレート4K@25fpsイメージセンサー4K 1/2.8 インチCMOS

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ