防犯用カメラ :「防犯カメラ 表示」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む

屋内(4)

屋外(5)
センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。 電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の10インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は10インチモニターで行います。
カメラのセンサーライトは500ルーメンの高輝度仕様。モーション(PIR、人感)センサーで人の動きを検知して点灯します。夜間でもカラーで映像が確認できます。侵入者への威嚇としても効力を発揮します。モニターにて明るさを4段階に切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間は3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動で点灯、消灯もできます。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDも搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、センサーライトOFF設定でも夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラとモニターにはマイクとスピーカーを内蔵しておりますので、カメラとモニター間で交互通話ができます。簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(29.99MB) (1.51MB)
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
WSSシリーズワイヤレスカメラ。約200万画素のカメラと7インチ(1024×600)タッチパネルモニターのセット品です。
ワイヤレスだから手軽に導入でき、カメラ最大4台まで増設可能!microSDや外付けHDDへの録画や、スマートフォン・タブレットで、センサー・カメラの情報・映像を確認できます。
7インチモニター・ワイヤレスカメラはそれぞれAC100V電源で動作します。
オプションでオプションでドアセンサー(WSSDS)、人感センサー(WSSPS)、温湿度センサー(WSSTS)との組み合わせが可能です。
フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品です。モニターはタッチパネル式です。
電波の周波数として2.4GHz帯、変調方式にGFSK/FHSSを使用。カメラとモニター間の見通し通信距離は最大300mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
カメラは防塵・防水規格IP66に準拠。屋外での使用ができますので屋外の監視に最適です。尚、電源(ACアダプター)は屋内仕様のため屋外で使用する場合は、防水ケース等の工事が必要となります。
HDMI端子(TypeC)搭載で、市販のHDMIケーブル(TypeC-TypeA)を使用するとHDMI搭載のテレビやモニター等でも映像を確認できます。セット品の7インチモニターでは見にくい場合、フルハイビジョンの大画面テレビやモニターが使用できます。各設定は7インチモニターで行います。
カメラのモーションセンサーが動体を検知すると、モニターが録画を開始します。(録画モード設定時)。モーションセンサーの検知感度をはモニターにて3段階の調整ができます。
モニターに映るカメラの明るさ(感度)を8段階に設定できます。
カメラには赤外線LEDを搭載。照度センサーによりカメラの周囲が暗くなると赤外線LEDが常時点灯し(夜間撮影モード)、夜間等暗い場所の白黒撮影ができます。
カメラにはマイクを内蔵しておりますので、カメラの周辺の様子を映像と音で監視ができます。また、モニターのスピーカー音量は0(消音)~9(最大)に調整することができます。
アラート機能搭載。モーションセンサー検知時、カメラとモニターの電波が届かない(アンリンク)時、モニター内蔵の電池残量が少なくなった時にモニターにアラート表示およびアラート音で報知します。アラート音は3種類の音色及びOFF、2種類の繰り返し間隔及びOFFの選択が可能。繰り返し間隔を選択した場合、強制キャンセルするまで報知し続けます。音量は大中小及びOFFの4段階で設定できますので、必要に応じて選択できます。
別売の2種類のカメラ(WSS1CとWSS2C)を合計4台まで増設が可能。最大4ケ所の監視ができます。
別売の増設用センサーライト付きのWSSC1を使用した場合、センサーライト点灯時、夜間でもカラーで映像が確認できます。また、モニターにてセンサーライトの明るさを4段階で切り換え可能なため、輝度が高いと問題になる場所でも設置が可能。点灯時間も3段階に切り換え可能で、OFFにも設定できます。手動での点灯のON/OFFを切り換えることもできます。カメラ(WSSC1)とモニターで交互通話ができますので簡易的なワイヤレステレビインターホンとしても使用ができます。モニターのスピーカー出力音量を0(消音)~9(最大)に調整することができます。
2種類の録画方式(micrSDと外付けハードディスク)に対応。録画容量 microSDは最大256GB、ハードディスクは最大2TB。尚、録画できるトータル時間は撮影状況により異なります。(micrSDと外付けハードディスクは市販品を使用してください。)
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
法規関連:電波法,電気用品安全法,RoHS(10物質対応)
形状BOX型
保護等級IP66
使用場所屋内屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(24.27MB)
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。NVRとLANケーブル1本で接続するだけでカメラを設置設定可能。
200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大50m。水平画角121.3°~33.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
仕様【カメラ部】暗部補正:HLC、BLC、WDR:120dB、映像モード:9:16 縦長表示可能、Day/Night切り替え:自動/手動、デフォグ:デジタルデフォグ、プライバシーマスク:最大8エリア、画面内文字表示:最大4項目、ROI:最大8エリア、動体検知(VMD):最大4エリア、妨害検知:無し、【オーディオ】音声検知機能:対応、ノイズ低減機能:無し、【外部コントロール】入力無し、出力:無し、ビデオ:無し、ローカル録画機能:microSD 最大256GB
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1
適合NVR:DELCATEC製NVR CNE3Rシリーズ、エレコム製NVR SRBシリーズ
形状ボックス型
質量(kg)0.92
使用温度範囲(℃)-30~+60
電源(V)DC 12、PoE(IEEE 802.3af)
規格VCCI:クラスA
消費電力(W)最大8.5
対応OS設定WebUI:Windows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.4×245.4×86.4
レンズ電動可変焦点
有効画素数200万画素
インターフェースLAN:1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
防塵防水性能IP67
焦点距離(mm)2.7~13.5
S/N比52dB以上
撮像素子1/2.8、CMOS
フォーカス自動
ノイズリダクション2D/3D DNR
言語表示日本語/英語
発熱量(KJ/h)約30.6
使用場所屋外用
アズワン品番65-0586-55
シャッタースピード自動/手動、1 ~ 1/100000s
照射範囲カメラ部|赤外LED:最大50m
耐衝撃IK10
フレームレートメイン: 1080p Max30fps、720p Max30fps/サブ: 720p Max30fps、D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps/サード: D1 Max30fps、640×360 Max30fps、2CIF Max30fps、CIF Max30fps
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
画角(H×V×O)°:121.3~33.5×58.4~14.9×139.9~33.4
走査方式プログレッシブスキャン
I/Oタイプオーディオ|双方向音声、入力インピーダンス35 kΩ; 2V[p-p]、出力インピーダンス600 Ω; 2V[p-p]
内蔵マイク無し
最大口径比1.2
音声圧縮方式G.711
対応プロトコルIPv4、IGMP、ICMP、ARP、TCP、UDP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、RTCP、DNS、DDNS、NTP、FTP、UPnP、HTTP、HTTPS、SMTP、802.1x、SNMP、QoS
対応コーデックカメラ部|ビデオコーデック:H.265+、H.265、H264、MJPEG
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角87.5°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)6
発熱量(KJ/h)約21.6
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.1×155.9×62.7
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃無し
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水セット×1、設置用シール×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状防水・暗視型
アズワン品番64-9334-80
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ42(71812) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-52
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
屋外用PTZカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ43(71813) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-53
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ39(71809) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-49
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラのポール取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ22(71792) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-32
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ21(71791) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-31
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
屋外用PTZカメラのコーナー取付用ブラケット、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ41(71811) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-51
1個
¥93,980
税込¥103,378
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用マウント
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ33(71803) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-43
1個
¥30,980
税込¥34,078
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井埋め込み用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ30(71800) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-40
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
屋内用PTZカメラの天井取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ44(71814) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-54
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ27(71797) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-37
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
屋内用PTZカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ45(71815) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-55
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ29(71799) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-39
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
屋外用PTZカメラの天吊り用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ35(71805) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-45
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
ドーム型ネットワークカメラと屋内用PTZカメラの屋内用天吊り金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ24(71794) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-34
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-30
1個
¥28,980
税込¥31,878
6日以内出荷
固定焦点ドーム型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ26(71796) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-36
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラの壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ32(71802) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-42
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
解像度最大200万画素の卓上みまもるカメラLiteです。屋内でのみお使いいただけます。ワイヤレス接続で簡単設置。マイクとスピーカーを内蔵していますので集音、声掛けが可能です。専用アプリで外出先から映像を確認可能です。専用アプリは、複数人で録画映像の閲覧が可能です。赤外線対応で夜間や暗い場所でも撮影できます。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも室内気温が確認可能。録画方法は、microSDカードへの録画が可能です。本製品は、自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です 。(クラウド録画サービスには対応していません。)
用途みまもるeyeのアプリ対応 。microSD録画(256GB)対応 。antenna‐eye非対応 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
備考ライセンス延長期間1年
データ転送速度WECAA1(72106)
セキュリティ機能WECAA1(43579)
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
屋外用PTZカメラの壁取付用金具、DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
電動可変焦点ドーム型ネットワークカメラのボックス付き壁取付用金具
DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ31(71801) DXのHP参照
アズワン品番67-7964-41
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は
WSSシリーズの増設用屋内用温湿度センサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
検出する温湿度の上限、下限等の設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
モニターまたはスマート受信BOXにて設定した温度、湿度の各上限値を超えた場合、下限値を下回った場合、送信します。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池3本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日100回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)約33(乾電池含まず)
電源単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨)
センサー温湿度センサー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×26×66
電池寿命約1年(送信動作100回/日)※アルカリ乾電池使用時
取扱説明書(4.93MB)
変調方式FSK
検出範囲温度:0~40℃、湿度:20~90%
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品WSS10M1C、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品WSS7M2Cまたは、スマート受信BOXWSSNMと組み合わせて使用します。単独では使用できません。カメラとモニターセット品のWSS10M1C、WSS7M2Cはモニターと接続します。モニターとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大
WSSシリーズの増設用屋内用ドアセンサーです。センサーライト付きフルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと10インチモニターのセット品(WSS10M1C)、フルハイビジョン対応のワイヤレスカメラと7インチモニターのセット品(WSS7M2C)または、スマート受信BOX(WSSNM)と組み合わせて使用します。単独では使用できません。
モニターまたはスマート受信BOXとの接続は電波の周波数922MHz帯、変調方式FSKを使用。モニターとセンサーとの見通し通信距離は最大100mです。(遮蔽物や妨害電波のない環境によります)
モニターまたはスマート受信BOXに最大8台接続(登録)できます。
設定、検知ログの記録、表示はモニターまたはスマート受信BOX(表示は接続しているテレビ)で行います。
センサー(マグネット式)が本体から離れると、送信します。約10mm離れると送信します。(設置する環境により異なります)。モニター、またはスマート受信BOXが受信するとアラート表示、アラート音を報知。検知ログの記録はモニターまたはスマート受信BOXに接続しているmicroSDカードまたはハードディスクにて行います。
製品に貼り付けの両面テープ(剥離紙をはがして)で設置面に貼り付けるだけです。
電源は市販の単4形乾電池2本です。アルカリ乾電池を推奨します。アルカリ乾電池を使用時、電池寿命は約1年(1日200回検知)です。
付属品:取扱説明書(保証書付随保証期間1年)×1
仕様登録台数:最大8台※本体への登録(ペアリング)台数
付属品取説×1
質量(g)本体:約25(乾電池含まず)、センサー:約13
電源単4乾電池2本(アルカリ乾電池推奨)
検出距離(mm)約10(設置環境により異なる)
センサーマグネット式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:34×26×66、センサー:13×16×58
電池寿命約1年(送信動作200回/日)※アルカリ乾電池使用時
使用場所屋内
取扱説明書(4.8MB)
変調方式FSK
通信距離(m)最大100(遮蔽物や妨害電波のない環境)
使用周波数(MHz)922(送信出力:9dBm、受信感度:-92dBm)
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
解像度最大200万画素の屋外用ワイヤレス対応PTZカメラです。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能。ズーム倍率約4.3倍。自動追尾機能を搭載。カメラには、マイクとスピーカーが内蔵していますので集音、声掛けが可能です。録画方法は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」(2023年10月頃より実装予定)の2種類選択が可能です。遠隔監視が可能です。屋外での撮影にも安心な防水/防塵等級はIP66です。
用途CNW3SZ11に増設できる無線接続対応のPTZカメラ 。クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応予定 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
仕様【外観図】CNW3CPZ1(71852) DXアンテナのHPご確認ください。【規格表】CNW3CPZ1(43394) DXアンテナのHPご確認ください。
使用場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
バレット型ワイヤレス対応ネットワークカメラ1台(CNW3CBF1)+レコーダーのセット販売品です。ワイヤレス接続だけでなく、有線LAN接続も可能です。録画方式は、レコーダーとクラウド録画サービス「Antenna-eye」の2種類が選択可能です。HDD2TBレコーダーの動画圧縮はH.265+に対応していますので長時間の録画が可能です。USBポートを背面に搭載し、USBメモリーへ映像の書き出しが行えます。動体検知・スケジュール録画など多彩な方式を採用。カメラの設置台数に応じてさまざまな分割パターンでの表示・再生が可能です。レコーダーには、最大4台までカメラ接続が可能です。遠隔監視・操作が可能です。
用途無線接続対応のレコーダーとバレット型カメラ1台のセット品。レコーダーに2TBのHDD内蔵。増設可能なカメラは最大4台。メーカー環境認定基準を1つ以上満たし、『THINKECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
形状BOX型
規格CNW3SZ11(43391)
外観CNW3SZ11(71849)
使用場所屋内屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
1個
¥149,800
税込¥164,780
14日以内出荷
クラウド録画サービスAntenna-eyeに対応したカメラ。パンチルト機能を持っており人を検知して自動追尾可能。※みまもるeyeのみ対応。カメラにはマイク・スピーカーが内蔵されており、室内の離れた場所だけではなく外出先からでも。カメラを通して声掛けができるためペットへの呼びかけやテレビ通話のような用途でも利用可能です。外出先でも専用アプリからスマホ・タブレットで録画映像・ライブ映像が視聴いただけるため、。ペットやご家族のみまもりとしても最適。温度センサーが内蔵されているため、離れた場所でも。室内温度が確認でき、室内での熱中症対策にも最適です。人や物の動きを察知して録画開始と通知お知らせをします。万が一の侵入者が現れた際も威嚇効果としてアラートを鳴らす機能や、。音声変換機能を搭載しています。※ 専用アプリ「みまもるeye」のみ対応。DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:電波法、電気用品安全法、ROHS(10物質対応)
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
PoE給電に対応した電動可変焦点バレット型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.0005LUX。赤外線照射距離最大40m。水平画角107.2°~29.2°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)7
発熱量(KJ/h)約25.2
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)148.0×111.4
質量(kg)0.97
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大40(赤外LED)
レンズ電動可変焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-51
取扱説明書(9.68MB) (2.42MB)
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
PoE給電に対応した固定焦点ドーム型ネットワークカメラ。200万画素、WDR対応。最低被写体照度0.001LUX。赤外線照射距離最大30m。水平画角106.7°。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
電源(V)DC12/PoE(IEEE802.3af)
最大消費電力(W)5
発熱量(KJ/h)約18
使用温度範囲(℃)-30~60
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
寸法(Φ×mm)108.7×81.1
質量(kg)0.42
防塵防水性能IP67
耐衝撃IK10
保証期間1年
撮像素子1/2.8、CMOSセンサー
有効画素数200万画素
走査方式プログレッシブスキャン
対応コーデック【ビデオ】H.265+,H.265,H264,MJPEG
ノイズリダクション2D/3DDNR
S/N比52dB以上
フレームレートメイン:1080pMax30fps,720pMax30fps/サブ:720pMax30fps,D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps/サード:D1Max30fps,640×360Max30fps,2CIFMax30fps,CIFMax30fps
シャッター速度(秒)自動/手動:1~1/100000
照射距離(m)最大30(赤外LED)
レンズ固定焦点
付属品クイックマニュアル×1、取付けねじセット×1、LAN防水キャップ×1、設置用シール×1、L型トルクスレンチ×1
仕様【VCCI】クラスA、【暗部補正】HLC/BLC、【WDR】120dB、【映像モード】9:16縦長表示可能、【Day/Night切り替え】自動/手動、【デフォグ】デジタルデフォグ、【プライバシーマスク】最大8エリア、【画面内文字表示】最大4項目、【ROI】最大8エリア、【動体検知(VMD)】最大4エリア、【妨害検知】無し
形状ドーム型
アズワン品番65-2325-50
取扱説明書(9.68MB) (2.32MB)
1個
特価
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。