防犯用カメラ :「USB HDMI」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
屋内
屋内(1)
屋外
屋外(1)
マスプロ電工ワイヤレスカメラ&モニターセット
エコ商品、RoHS
カメラとモニターのACアダプターをACコンセントに差込んで、モニターの電源スイッチをONにするだけで、カメラ映像がモニター画面に表示されます。モニター画面のメニュー操作だけで利用できます。 解像度1920×1080のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。(赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 モニターにHDMIミニ端子を搭載していますから、テレビなど外部モニターにカメラ映像を映し出すことができます。(HDMIミニケーブル(市販品)は2m以下をご利用ください) モニターにmicroSDカード挿入口を搭載していますから、microSDカード(市販品)にカメラ映像を録画できます。また録画モードは、モーション検知、スケジュール、マニュアルから選択できます。(microSDカードは消耗品ですから定期的な交換をお勧めします) モニターにUSB端子を搭載していますから、外付けハードディスクにカメラ映像を録画できます。(外付けハードディスクはメーカー製品WHC-HDD2TB(別売品)をご利用ください) ネットワーク回線に接続されていれば、スマートフォンでカメラ映像の閲覧ができます。人の動きを検知したときに、スマートフォンにお知らせできます。
用途モニター&ワイヤレスHDカメラセット 付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、LANケーブル×1本(長さ約1.5m)、ACアダプター(カメラ用)×1個、ACアダプター(モニター用)×1個 形状BOX型 電源【カメラ部】DC9V(ACアダプター使用)、【モニター部】DC5V(ACアダプター使用) コード長さ(m)【カメラ部 】約3.2 解像度録画:1920H×1080V(Full HD)/1280H×720V(HD) 検知距離(m)約7(周囲温度20℃) 防塵防水性能【カメラ部 】IP66、【モニター部】屋内用(非防水) 撮影距離(m)1.5~∞ 記録ファイル形式録画:ASF 周波数(MHz)2400~2483.5 動作温度(℃)【カメラ部 】-10~+50、【モニター部】0~+40 照度(Lux)0以上(赤外線撮影時) 画素数約200万画素(1920H×1080V) 使用場所屋内屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム 接続台数カメラ最大4台(4台同時録画可能)、分割表示対応 映像圧縮方式H.264 グリーン購入法適合 照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります) フレームレートFHD:12fps、HD:25fps 変調方式GFSK/FHSS 動作湿度(%RH)【カメラ部 】90以下 画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50° 通信距離(m)最大300 データレート(Mbps)6 内蔵マイクあり イメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル 人感センサーPIR、検知角:約90°
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が10.1インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、双方向点数:16点 付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズNタイプ 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~+40 シリーズPC-HELPER USB type N 出力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源DC5V(ACアダプター):AC100V 方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:178×266×71 消費電力4.7W(10.5VA) 出力点数8点/16点 入力バッファメモリ:1k Word、回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数8点/16点 分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能防じん:屋内用(非防水) 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式静電式 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズH×V:10.1インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数2-ch
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

簡単セットですぐ映るモニターとワイヤレスカメラのセット。電源を入れるだけでカメラの映像が7インチモニターに映ります。より防犯性が高いセンサーライト付カメラです。
仕様サンプリングレート:2μsec/ch (max.)、【上書録画】可能(ON/OFF):4台同時録画可能、入力バッファメモリ:1k Word、出力バッファメモリ:1k Word、双方向点数:16点 付属品ACアダプター(コード約1.7m)×1個アンテナ×1本アンカー、ねじ×各3本位置決めガイド×1部六角レンチ(カメラ角度調整用)×1個 サイズNタイプ 質量(g)390 使用温度範囲(℃)0~+40 シリーズPC-HELPER USB type N 出力回路:非絶縁TTLレベル出力 (正論理) 電源DC5V(ACアダプター):AC100V 方式再生:本体モニター再生、スマートフォン、タブレット(録画ファイル形式:ASF、WMV) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)外観:137×202×59 消費電力4.6W(10.4VA) 出力点数8点/16点 入力回路:非絶縁TTLレベル入力 (正論理) 入力点数8点/16点 分解能ADC :12-bit、DAC:12-bit 機能録画保存:microSDHC/microSDXCメモリーカード(最大256GB)(クラス10以上)外付けハードディスクWHC-HDD2TB(別売品)(最大2TB)※4 解像度(録画)H×V:2304×1296(3MP)/1920×1080(Full HD)/1280×720(HD) 防塵防水性能防じん:屋内用(非防水) 応答速度5MHz、(入力)200nsec (max.)、(出力)200nsec (max.) モード録画:モーション検知、スケジュール、マニュアル 使用コネクタ6x 3.5mmピッチ 10-pin 2ピース端子台 端子HDMIミニ:タイプC、Ver1.4対応(1080i/720p入力対応のハイビジョンテレビモニターが必要)、USB:外付けハードディスクWHC-HDD2TB専用 RoHS指令(10物質対応)対応 タッチパネル方式感圧式 入力レンジ±10V; ±5V; ±2.5V; 0 ~ 10V 接続台数カメラ:最大4台(4台同時録画可能) チャネル数1-ch 出力レンジ±10V; ±5V; 0 ~ 10V; 0 ~ 5V モニターサイズH×V:7インチフルカラーモニター(1024×600) 動作電圧(V)(入力)5DC-TTL、(出力)5DC-TTL バス仕様USB アップデートレート12μsec (max.) カウント方式32-bit アップ 入力チャネル数シングルエンド 16-ch (差動 8-ch) 出力チャネル数2-ch
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大4台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:4チャンネル 質量(kg)約1.6 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)最大45(73VA) 電源ACアダプター チャンネル数4ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×230×216 解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度2 ~ 64倍 入力端子映像:RJ-45 ×4 モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応)対応 画面仕様モード:1、4分割 映像出力HDMI / VGA
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質なカメラに対応し、高画質で録画。最大800万画素(解像度 3840×2160)の画質で録画できます。常時録画だけでなく、スケジュール録画やモーション検知録画にも対応。カメラ毎にそれぞれの録画方法を組合せて設定できます。録画データを簡単に検索して再生。日付や時刻を選ぶことで、録画データを簡単に再生できます。スマート検索機能によってモーション検知などの検知箇所だけを検索できます。録画データのバックアップやパソコン再生が可能。内蔵ハードディスクの録画データを USB に接続したハードディスクやメモリーにバックアップできます。バックアップした録画データをパソコンで再生できます。PoE給電に対応。LANケーブルを使用して電源を給電できますので、電源がない場所でもカメラの設置が可能です。遠隔での監視や操作が可能。本機をネットワークに接続することで、本機から離れたところでも、WEBブラウザー画面からカメラのライブ映像を見たり、録画データを視聴できます。また、設定変更や光学ズームに対応したカメラの画像調整も行えます。ハードディスク容量の選択が可能。ハードディスク容量(2TB、4TB、6TB、8TB)を選択できます。複数のカメラ映像を分割表示。分割表示できますから、最大8台のカメラ映像を同時に確認できます。
仕様●バックアップ:外付けハードディスク / USB2.0 フラッシュメモリ●同時再生:8チャンネル 使用温度範囲(℃)0~+40 電源(V)AC100 消費電力(W)最大95(140VA) チャンネル数8ch 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×360×305 解像度録画:8M/7M/6M/5M/4M/3M/2M/1.5M/1M/512k/256k 再生速度2 ~ 64倍 入力端子映像:RJ-45 ×8 モード常時録画/スケジュール録画/イベント録画/モーション録画 RoHS指令(10物質対応)対応 画面仕様モード:1、4、6、9分割 映像出力HDMI / VGA
1台
179,800 税込197,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります