防犯用カメラ :「SDカード ファイル」の検索結果
「使用場所」から絞り込む

屋内(1)

屋外(1)
配線不要で簡単設置すぐに使える監視カメラ!!
本製品は乾電池駆動のため、設置工事費など不要のため安価に設置ができます。
・選べる3つの撮影モード(動画/静止画/動画+静止画)
・タイマー撮影/タイムラプス撮影も可能
・乾電池使用で長期間待受け可能
NX-RC200は単三アルカリ乾電池4本で最大6ヶ月の待ち受けが可能。
NX-RC800は単三乾電池を8本装着した場合、最大12ヶ月の待ち受けが可能です。
・赤外線LED搭載で夜間撮影可能
NX-RC200は2灯、NX-RC800は46個の赤外線LEDを搭載。
屋内・屋外を問わず、夜間の撮影で効果を発揮します。
・PIRセンサー搭載
赤外線温度変化を検出することで動作する[ PIRセンサー ]を使用しており、
何らかの動きを検出した時だけ撮影をすることが可能です。
・タイマー撮影/タイムラプス撮影
タイムラプス機能は、センサーの検出とは無関係に設定した間隔で写真や動画撮影が可能。
冷血動物や植物観察など、センサーが作動しにくい対象に有効です。
・防塵・防水 IP54相当
防水性能は、[雨の中でも使用できる]IP54防塵・防水設計です。
(全ての状況において防水性能を保証するものではありません)
・再生確認モニター搭載
NX-RC200は正面、NX-RC800は内側に、再生確認用カラーモニターを搭載。
(NX-RC800のみ、外部モニターに接続しての再生も可能です)
・静止画像保存可能枚数の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
20MP ( 5200 × 3900 )約1200枚/約2500枚/約5000枚
16MP ( 4608 × 3456 )約1600枚/約3200枚/約6400枚
12MP ( 4000 × 3000 )約2100枚/約4300枚/約8600枚
8MP ( 3264 × 2448 )※約3200枚/約6500枚/約13000枚
5MP ( 2592 × 1944 )約5000枚/約10000枚/約20000枚
3MP ( 2048 × 1536 )約8000枚/約16000枚/約32000枚
1MP ( 1280 × 960 )約21000枚/約42000枚/約84000枚
※初期値
・動画連続撮影時間の目安
↓解像度|SDカード 8GB/16GB/32GB
3840 × 2160P 約20分/約40分/約80分
2688 × 1520P : 20FPS 約12分/約25分/約50分
1920 × 1080P※ 約30分/約60分/約120分
1280 × 720P 約50分/約100分/約200分
1280 × 720P : 60FPS 約20分/約40分/約80分
848 × 480P 約60分/約120分/約240分
720 × 480P 約70分/約140分/約280分
640 × 480P 約90分/約180分/約360分
320 × 240P 約190分/約380分/約760分
※初期値
用途駐車場/駐輪場の監視
ご近所トラブルの監視
侵入者の監視
不法投棄対策
資材置き場の監視
害獣の監視
野生動物の観察
田畑や果樹園の監視
ペットの見守り など色々な使い方ができます。
形状BOX型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×136×62(突起部除く)
記録媒体microSDカード Class6以上 最大32GB
解像度写真:20MP/16MP/12MP/8MP/5MP/3MP/1MPビデオ:3840×2160P2688×1520P:20FPS1920×1080P/1280×720P1280×720P:60FPS848×480P/720×480P640×480P/320×240P
到達距離(m)赤外線:最大約20(※ガラス越しでは正常に動作しません)
防塵防水性能IP54
検出距離(m)PIR:最大約20(25℃)(※気温等により変化)
記録ファイル形式JPG/AVI
画面サイズ2.4インチTFTカラー液晶
使用場所屋内・屋外
LED使用数(個)赤外線LED:46個(不可視光)
検出角度範囲(°)PIR:最大約120°
イメージセンサー1/2.5 CMOS
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。