防犯用カメラ :「防犯用品」の検索結果
関連キーワード
「使用場所」から絞り込む
屋内(2)
屋外(1)
寸法(mm)210×230×80
セット内容本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3
材質PP
包装形態化粧箱
質量(g)300
使用電池単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
¥1,219
税込¥1,341
当日出荷
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル
材質アルミ、ガラス、金属
寸法(mm)本体:70×68×165
動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz
使用場所屋外
アズワン品番64-8300-41
1台
¥11,637
税込¥12,801
当日出荷
約0.8秒の高速測定!パソコンなしでも簡単登録・設置限られたスペースでも設置が可能!
省スペースで設置も簡単!
セット内容本体×1
材質アルミ合金
包装形態段ボール箱
寸法(mm)360×125×90
ケーブル長(m)約0.5(推奨)
精度±0.2℃(測定温度)
測定温度範囲(℃)0~40
人数1人(同時測定可能)
モニタ8インチ
最大解像度800×1280(カラー画像モジュール)
電源DC 12V/2A
動作温度(℃)15~30
アズワン品番65-1825-24
1個
¥77,091
税込¥84,800
当日出荷
ソーラーパネルで常時点滅!配線不要の防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(ソーラーパネル搭載タイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
赤色LEDが点滅!簡単設置できる防犯ダミーカメラ!作動中ステッカー付!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類ドーム型(赤色LED点滅)
包装形態袋入り
1セット
¥789
税込¥868
欠品中
赤色LEDが点滅!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(赤色LED点滅タイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
人を感知して赤色LEDが点灯!防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ!作動中ステッカー付!。人感センサーで動きを感知すると赤色LEDが約10秒間点灯する、防犯ダミーカメラです。検知角度約120度、検知距離最大8mのセンサーで侵入者を威嚇。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。空き巣やピッキング被害、ストーカー対策に役立つセットです。
セット内容防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
材質防犯ダミーカメラ(人感センサーライトタイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC
寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125
種類(人感センサーライトタイプ)
包装形態袋入り
1セット
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ペット感覚で癒しと安心を兼ね備えた見守りカメラ
かわいらしいぬいぐるみカバーが介護の必要な方、一人暮らしの高齢者などの様子を見守ります 。
セット内容見守りカメラ×1、カメラカバー×1
材質見守りカメラ:ABS、ガラス、金属 ぬいぐるみカバー:アクリル
寸法(mm)見守りカメラ:70×85×105 ぬいぐるみカバー:幅100×105×10
使用場所屋内
1セット
¥4,819
税込¥5,301
3日以内出荷
外出先からスマホで自宅を見守ることができるWi-Fiネットカメラです。
外出先でペットの様子をチェックしたり、離れて暮らしているおじいちゃんおばあちゃんの見守り、
別室にいる赤ちゃんの見守りなど使い方はいろいろ!
簡易防犯カメラにも使えます。高画質200万画素。
材質ABS、ガラス、金属
対応OSiOS9.0以上、Android4.4以上
本体サイズ(mm)70×85×105
使用場所屋内
アズワン品番64-8311-05
Wi-Fi周波数2.4GHz(※5GHzには対応しておりません。)
1セット
¥4,546
税込¥5,001
3日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。