防犯用カメラ :「工事現場用カメラ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「使用場所」から絞り込む

屋外(1)
用心棒(ソーラー式防犯カメラ付き提灯)は、防犯カメラ付きの工事現場用提灯です。雨除け部分がソーラーパネルになっており、電源の必要がなく使用可能です。もちろん提灯も点灯可能です。microSDカードが付属しており、最大で約7日間の映像を記録可能です。監視カメラで防犯対策にもなり、WIFI環境があれば、スマホから遠隔監視も可能です。
用途工事現場、作業所などの防犯対策に。安全の為の視認性向上に。
付属品microSD32GB
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2038×993×750
入力電圧(V)【監視カメラ】3.2
機能【夜間モード】赤外線/フルカラー
バッテリー容量(mAh)【監視カメラ】6000
画質MP4/JPEG/2560×1440/800×896/12-15fps
効率【ソーラーパネル】2×30W
使用場所屋外
記録画素数400万画素
音声双方向インターホンをサポート
録画方式左右355°、上下90°
1台
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。