防犯用カメラ :「モニター 7インチ」の検索結果
関連キーワード
ワイヤレスカメラで簡単設置!!モニタースタンド使用でLAN接続!!どこでもスマホで確認。
カメラ最大4台まで増設可能。
見たいところに簡単取付!!オフィスや自宅、店舗や工場など離れた場所から確認できる。(最大300m)
リアルタイム録画可能。
夜間も安心、暗闇OK!赤外線撮影。
仕様送受信距離/1台時300m(最大)、4台時100m(最大)(遮蔽物のない環境において)
付属品モニター用アダプター、カメラ用ACアダプター、カメラ用アンテナ、ビデオケーブル、モニタースタンド、LANケーブル(1.5m)、アンカーボルトセット
トラスコ品番833-8105
質量(g)カメラ/289、モニター/433
電源(V)カメラ/AC100~240(50/60Hz)、モニター/AC100~240(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー(内蔵)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ/67×111×134(突起物除く)、モニター/213×25×120(突起物除く)
センサー1/5インチ カラーCMOS
データ出力USB2.0
総画素数656×488
ディスプレイ7インチTFT液晶モニター
解像度800×480、(ビデオ)CIF/VGA
使用環境温度(℃)カメラ/-10~50、モニター/5~40
視野角65°
充電時間(時間)3.5
対応メモリーカードSDカード
使用環境湿度(%)15~85
周波数(GHz)2.4
メモリーカードSDカード(32GBまで対応)
照射距離(m)夜間/10m(最大)
フレームレート30fps(最大)
USBタイプ128GBまで対応
ビデオフォーマットAVI
稼働時間(時間)(バッテリー)2
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 防犯用カメラ
- 防犯用ダミーカメラ
防犯用カメラ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。