1,542件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「使用場所」から絞り込む
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5526-E 60 Hz
1台
174,800 税込192,280
翌日出荷

ソーラー充電式防犯カメラです。ソーラーパネル一体・分離型(分離ケーブル3m別売)でカメラの設置場所がソーラーパネルに制限されません。十分に電力を蓄えてから起動する「ローバッテリー起動対策回路」を搭載しています。IP接続もモード、AP接続モードから接続モードが選べます。PIR人感センサーが節減を検知し、カメラを起動。人型を検知して録画を開始。スマホに通知します。約10mの赤外線撮影可能です。
用途自宅の防犯に。果樹園の防犯に。倉庫等や不法投棄の監視に。 付属品アンテナ、USBケーブル、ブラケット、ボルト、ネジ、アンカープラグ、ドライバー、取扱説明書/保証書、取扱説明書/保証書 トラスコ品番660-8718 セット内容本体(ソーラーパネル付き)、ブラケット 幅(mm)94 高さ(mm)115 奥行(mm)200 電源ソーラー 画素数最大200万 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

WIFI 500万画素 IPネットワークカメラ。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。2304×1296の映像解像度で記録が可能。IP66相当の屋外防水性能。Wi-Fi規格の5Ghzに対応し、壁や障害物に強い2.4Ghzの電波と高速通信に対応した5Ghzの両方の電波に対応となりました。赤外線LED・ホワイトLED(防犯灯)が一体化したデュアルLEDが6灯!高輝度のLEDであたりを明るく撮影可能。スピーカー・マイクを搭載しており、録画機と接続することで映像データに音声記録することができる他、スマホを使用してカメラから声を出すことも可能です。スマートフォンでカンタン遠隔監視に対応!。工事設計認証番号 210-226835
用途MicroSD(16~128GB)対応 付属品電源アダプター 保証期間1年 マイク/スピーカー 画素数500万画素 適合周波数2.4GHz/5GHz
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾電池動力だから配線が出来ない場所への設置が可能で便利! 玄関先、駐車場などの防犯・ゴミ置き場での不法投棄の防止・農地を害獣から守るなど、様々なシーンで役立つフルハイビジョン赤外線センサーカ暗視カメラです。 防塵防水IP66相当、水やホコリに強い設計で屋外使用も可能。 動画解像度1920×1080のフルハイビジョン、鮮明な記録が可能です。 人感センサーで広範囲を検知。
仕様●寸法:幅98mm×高さ134mm×奥行77mm●質量:約247g●電源:単3乾電池×8●スタンバイ可能時間:約6ヶ月8使用電池・環境により異なる)●イメージセンサー:5MP CMOSセンサー●ディスプレイ:2インチLCD、マイク内蔵、視野角60°●検知センサー:PIR方式110°・1~12m・トリガースピード0.2~0.6s●赤外線投光距離:約20m●記録メモリー:microSDカード(最大32GB)※32GBカード使用時:FHB118分、HD153分、VGA350分録画可能●防塵防水機能:IP66相当●付属品:本体、取付ホルダー、固定用ベルト、USBケーブル、ネジ・アンカーボルト各3、取扱説明書 アズワン品番67-6867-85
1台
9,598 税込10,558
10日以内出荷

8チャンネルNVRシステムビデオレコーダーと、 センサー警告ライト搭載NVRバレットカメラ4個セットです。別売のSwann NVRカメラを追加して、8台までカメラを接続することが可能です。(DVRでは使用できません)。鮮明な4K解像度画像 一般的なフルHDの4倍にあたる800万画素での高画質撮影ができます。映像の一部分を拡大した場合でも、人の顔、ナンバープレートや文字などの細部まで認識できます。熱と動きを検知するTrue Detectセンサー技術は、熱と物体の動きを感知して録画を開始します。またプッシュ配信で異変が起こったことをお知らせします。夜間でもライト点灯時は10mまでのカラー撮影ができます。強力な赤外線暗視機能は40mまでのモノクロ撮影ができます。時間帯によって暗くなってしまう場所や24時間監視が必要な場所にも設置できます。自動で点灯する警告ライト 不審な動きを検出すると自動でセンサー警告ライトが点灯します。侵入者を威嚇することで、危険を未然に防ぎます。大容量の2TB HDDは、数か月分の録画を保存できます。画像をUSBに簡単に転送したり、ダウンロードすることができます。HDD領域の上限に達した場合は、古い録画記録から上書きされます。
仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30~ 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66
1セット
69,980 税込76,978
欠品中

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。
仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264 サイズ300 × 230 × 64(mm) 解像度記録:最大4K(3840 × 2160) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力4×RCA オーディオ出力1×RCA USBUSB2.0×1、USB3.0×1
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

カメラを最大8台まで接続できるNVR(録画機)と、夜間もカラー撮影が可能なカメラのセット商品です。撮影した映像はPC・スマートフォンで確認できます。最大2880×1620ピクセルに対応した高解像度カメラで鮮明に撮影します。圧縮効率の良いH.265圧縮方式を採用し、動画を高画質な状態のまま圧縮できます。暗い場所ではカメラ搭載のライトが自動点灯するので、夜間などの低光量な環境でもカラー撮影ができます。ライトなしでも赤外線暗視機能で白黒映像を撮影します。雨や風に耐えられるIP67の防水性能を備えており、動作温度も-20℃~50℃まで対応しています。1年を通して屋外で安心してご使用いただけます。
材質アルミニウム 電源DC 12V/2A または PoE 解像度2880×1620 保証期間1年間 LED3500K (温白色)2 個 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67 フレームレート5.0MP@25fps イメージセンサー5MP 1/2.7 インチCMOS オーディオ内蔵マイク
1セット
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ベビーモニター
寝室などにいる赤ちゃんの様子を別室からモニター機で見守ることができます。センサーが反応すると、モニター機のお知らせ音が鳴るので、常にモニター機を見ていなくても寝室などにいる赤ちゃんの様子の変化に気付くことができます。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができます。ナイトビジョン搭載で、暗いお部屋にいるお休み中の赤ちゃんを見守ることができます。また、モニター機の操作で子守歌を再生・停止ことができ、寝室で眠っていた赤ちゃんが起きて泣きだした時に、子守歌(6曲搭載)をカメラから流すことができます。カメラとモニター機間の接続設定が不要で、それぞれの電源を入れるだけですぐに使用開始できます。モニター機は充電式で、持ち運びが可能なので、電源が近くにないお部屋で家事をする時にも見守りができ便利です。付属の取り付けアームや、取付ネジパックで、カメラをベビーベットに固定したり、壁に設置することができます。最大4台までカメラ追加可能。
付属品取り付けアーム、取付ネジパック、ACアダプター、USBケーブル、取扱説明書 質量(g)カメラ:約107、モニター:約178 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ:112×84.6×84.6、モニター:91.8×124.5×42.5 充電時間(時間)約3 画質300万画素 入数1台 使用時間(時間)約6(明るさ音量を最大に設定した場合) 可動範囲(°)カメラ:水平360、垂直150
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット。HDD 4TB搭載。12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵。HDMI出力に対応(1920×1080に対応)。Wi-Fiでインターネットに接続が可能。365万画素 IPネットワークカメラ。赤外線LED 3個 照射距離20m。3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け。マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能。※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済。既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。
用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍 レンズ3.6mm HDD4TB 解像度【録画】500万画素 保証期間1年 画素数365万画素 フレームレート【録画】各ch:15fps 赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
1セット
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-10~+50(ACアダプターは0~+40) 消費電力(W)赤外線点灯時:7(14.5VA) 電源DC9V(ACアダプター使用):AC100V ケーブル長(m)3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料リーフレット(2.61MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)屋内2MP PTカメラ
i-PRO Remo.カメラ・屋内PT付
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

使用場所屋内対応
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクシスコミュニケーションズAXIS M5074
形状ドーム型 防塵防水性能IP51 使用場所屋内
1台
85,980 税込94,578
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS M2035-LE Black
1台
61,980 税込68,178
翌日出荷

アクシスコミュニケーションズAXIS F2105-RE STANDARD SENSOR
1台
42,980 税込47,278
欠品中

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数8台
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2.0メガピクセルIPカメラ、最大解像度1920*1080; APモードをサポート。f2.7-13.5mmバリフォーカルレンズ搭載。光学5倍ズームにパンチルト対応のPTZカメラ。H.265/H.264画像圧縮方式対応。最大128GBまでのmicroSDカード録画に対応。防水構造IP66相当、屋外に設置可能。赤外線照射距離 約20m。新たにAI検知録画機能搭載
用途自宅前の防犯対策から倉庫や駐車場など常時監視しておきたい場所にピッタリの防犯商品、当店の大人気SDカード録画カメラ:ADS-WF1080PDMのPTZドーム型になる本商品は248万画素のレンズにIPカメラとしての遠隔監視機能、スマホから上下左右にレンズを動かせるPTZ機能、カメラの録画データを直接スマホで見ることが出来るダイレクト通信機能を備えています。。会社やホテルや倉庫、屋内の防犯対策でも威圧感のないすっきりしたデザインで来訪者に不安を与えません。室内のドームカメラで難点であったSDカードデータの確認についてもダイレクト通信機能を備えたため、これまで不自由だった高所からのSDカードの取り出しなどSDカード録画カメラの難点を改善する事ができ、簡単にスマートホンから録画データの閲覧やダウンロードが可能になっています。またPTZ機能を備えていますので設置後も簡単に画角やレンズの向きを変えることが可能です。 仕様旋回速度:水平30°/s 垂直20°/s 質量(g)500 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V 最大6W 角度(°)PTZ可動域:水平0~320、垂直0~90 対応OSAndroid/iOS APP レンズ2.7mm~13.5mm/F1.4 寸法(奥行D×高さH)(mm)108×100 マイクロホン音声:あり 解像度1920×1080 視野角水平:約31°~110° S/N比39.1dB以上 セキュリティ64/128-bit WEP,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK ノイズリダクション3DNR シャッタースピード1/25~1/25000s 関連資料(0.74MB) 通信規格IEEE802 b/g/n 圧縮方法H.264/H.265 フレームレート最大25fps 赤外線投光距離最大20m 周波数帯域(GHz)2.4 イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS 録画方式モーション、録画:microSDカード(最大128GB) 湿度範囲(%)30~80 防水IP66相当
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

D-2224 現場監督 防水ボディカメラ 現場監督 動画あり
ボディに装着できる防水小型カメラ。長時間録画・128GB内蔵メモリ搭載
用途ウェアラブルカメラ・定点設置カメラ セット内容ボディカメラ本体×1、装着アタッチメント×1、AC電源×1、電源/通信ケーブル×1 サイズ写真:2M/4M/8M/14M/26M/34M/40M/48M/58M 本体寸法(mm)高さ85×横56×奥行30 本体質量(g)130(ボディカメラ質量) 連続使用時間(時間)バッテリー:最大約10 機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影、録音機能、LED警告灯 コーションライト、動体検知機能、ファイルロック機能、ループ録画機能 バッテリー2600mAhリチウムイオンバッテリー メモリー128GBビルトインメモリー内蔵 寸法(inch)LCD:2 録画時間最長約25時間[1080P]※録画時間は目安となります。 動作温度(℃)-15~+55 F値2.5 防水仕様IP55相当 保管温度(℃)-40~+60 関連資料(0.87MB) 取扱説明書(2.36MB) 画角対角92°/水平74°/垂直43° 映像入力1440P/1296P/1080P/720P/480P(30fps)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

充電式バッテリーとソーラーパネルがついたセンサーカメラです。バッテリー駆動なので配線のない場所への設置も可能!取り外しも簡単なので一時的な利用にも大変便利です。センサーが動き(熱)を検知すると撮影・録画します。水平画角80°の広範囲撮影&4k800万画素の高画質(静止画3000万画素)&赤外線投光最大20Mの暗所撮影。動画撮影時は音声も一緒に記録可能です。IP66相当の防塵防水しようで雨に濡れる屋外やホコリの多い場所への設置も可能(完全防水ではありません)。本体液晶モニターで、その場での録画データ確認ができるほか、付属USBケーブルを使用するまたはSDカードをパソコンで読み込むこともできます。(SDカードは市販品をご用意ください)
付属品カメラ本体、取り付けブラケットセット、取り付けベルト、ねじセット、USB Type-Cケーブル、取り扱い説明書 質量(g)373 電源単3型乾電池×4(別売り)、内臓バッテリー(リチウムイオン電池5000mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×79×154(突起部含む) レンズ4.0mm F1.8 センサーPIR方式 検知距離最大18m(25℃環境下)、検知角度:センサー・オン 水平約110°、再度センサー・オフ 水平55° 保護等級屋外可・IP66相当(※完全防水ではありません) 機能静止画連写(1~3枚)、動画(3秒~10分)、静止画・動画併用可能、センサー検知間隔(5秒~60分)、タイムラプス撮影、タイムスタンプ、温度表示、パスワード設定(操作ロック)、パソコンへの出力・再生 記録媒体SDカード(最大128GB) ※SDカードは別売です 解像度【静止画】30MP(7296×4104P)・24MP(6528×3672P)・20MP(6144×3456P・16MP(5376×3024P)・12MP(4608×2592P)・8MP(3840×2160P)・5MP(3072×1728P)・3MP(2304×1296P)・1MP(1280×720P)/【動画】3840×2160P・2688×1520P・1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P 保存形式静止画:JPEG、動画:AVI トリガー約0.4秒 録画時間128GB:約5.5時間分(初期設定値での場合) 充電方式ソーラーパネルでの受電またはUSB Type-Cケーブルでの充電(約6時間) 動画3秒~10分 モニタ2インチ RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート【動画】10fps(3840×2160P)・20fps(2688×1520P)・30fps(1920×1080P・1280×720P・720×480P・640×480P) 画角水平約80°/垂直約40°(動画1920×1080P以下の場合は水平70~60°垂直40~35°) 赤外線投光距離約20m 動作温度範囲(℃)(カメラ本体) -20°~+60°(※使用される乾電池の動作温度範囲もご確認下さい。) イメージセンサー4MP COMSセンサー 駆動時間(時間)【内蔵バッテリー】動画録画約5、【アルカリ乾電池】動画約7(使用状況・設定などにより異なる)
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
RoHS
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
RoHS
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。夜間では自動的に赤外線暗視を行います。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):なし タイプサイレンなし ケーブル長(m)18m同軸ケーブル センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角85° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-20~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SWANN(スワン)防犯カメラ
RoHS
Swann NVRシステム 増設用4K セキュリティカメラ1台。人や車といった熱を持った物体を検知すると自動でアラート通知と録画を開始。暗闇では自動的に赤外線暗視を行います。スポットライト点灯時は、フルカラー暗視です。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内外どちらでも使用ができます。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯し、不審者に警告することで犯罪を未然に防ぎます。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途SWANN NVRシステム増設用カメラ 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

どこでも簡単取り付けできる乾電池式センサーカメラ!センサー感知でカメラが作動し記録します。自由に曲がるアームでどこでも取付け可能です。アームを強力マグネットにつけかえることで、金属面に設置できます。配線が不要の乾電池式なので、今まで取り付けにくかったあらゆる場所で使える便利なセンサーカメラです。防雨タイプで屋外のあらゆる場所でお使いいただけます。
用途カメラ 防犯カメラ センサーカメラ 動画 静止画 防水 防塵 夜間 どこでも設置 マグネット取り付け モード切り替え 高性能 使いやすい 乾電池 SDカード ゴリラポッド ブラック 質量(g)約260(どこでもアーム・マグネットベース・乾電池除く) 方式探知:焦電型赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:52×122×132、どこでもアーム:200 有効画素数92万画素数 使用乾電池単1型アルカリ電池×3本 探知能力最大100度・最遠5m(※取り付け高さ1.5m時)
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

本商品は2MP(1080P)に対応し、パン・チルト機能により素早い動作で周辺のモニタリングが可能です。 i-PRO Remo.サービスの特長であるスピーディな設置と優れた操作性を備えており、リモートモニタリングに適したカメラです。 本商品には専用のスタンドが付属されており、天井吊り下げや壁付けなど様々な場所で幅広く活用いただけます。
材質/仕上本体 :PC i-PRO ホワイト、レンズカバー :クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)約460(付属スタンド 約120) 使用温度範囲(℃)0~+40 消費電力(W)DC12V:520mA/約6.2、PoE DC48V:150mA/約7.2(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×84(本体のみ、突起部を除く) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 有効画素数約210万画素 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) ズーム光学ズーム:なし、EXズーム:最大3倍(1~3倍:画像解像度640×360時)、デジタルズーム:最大16倍(3倍~16倍:画像解像度640×360時) 解像度H.265・H.264JPEG(MJPEG)/【16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA 焦点距離(mm)3.2 保存温度範囲(℃)-30~+60 撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー フォーカス1.0m~∞ 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 絞りF2.0固定 セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS 対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB 使用場所屋内対応 ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による 画角【16:9モード】水平:106°、垂直:57°、【4:3モード】水平:77°、垂直:57° 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク 最大口径比1:2.0 音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、MQTT、SFTP、LLDP、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、SFTP、LLDP マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末 オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-38dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBV オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV 画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 防水LAN延長ケーブルを取り付けているので、ドームカバーを開けずにそのまま設置でき、現場の簡単設置をサポート 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
材質/仕上本体:アルミダイカスト 黒/PC樹脂 i-PROホワイト、ドームカバー:PC樹脂 クリア 径(Φmm)ドーム:SR 63.5 使用温度範囲(℃)-30~+55 消費電力(W)[TILT回転速度350°/s]DC12V:1.3A/約15.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器)、[TILT回転速度500°/s]PoE+DC54V:340mA/約18.4(クラス4機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)、PoE+(IEEE802.3at 準拠) 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 耐衝撃性IK10(IEC 62262) 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AI自動追尾を標準搭載したPTZネットワークカメラです。 広範囲のエリアで人や車両を的確に検知、自動的に検知・ズーム・追尾することで、監視オペレーターの”自動監視運用”を支援します。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自の スマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA) 機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。自動追尾機能による高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 カバーを開けなくても配線・設置が可能な構造で、現場の簡単設置をサポート 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
使用温度範囲(℃)-10~+50 消費電力(W)DC12V:970mA/約11.6、PoE DC48V:270mA/約12.95(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -51 dB~ -38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.73 外形寸法(mm)238.5×90.7×90.7 電源(V)DC12、PoE レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D DNR 相対湿度95%未満 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比56dB以上 互換性ONVIF ホワイトバランスオート 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/3秒~1/100000秒 各種認証CE-LVD:EN62368-1、CE-EMC:Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU、FCC:47 CFR FCC Part 15、Subpart B 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル ストレージFTP、SFTP、Micro SD カード (最大256GB対応)、NAS
1台
37,980 税込41,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のアナログカメラ50万画素に比べ200万画素の高画質へ 9インチカラーモニター(1分割・2分割・3分割・4分割可能) モニターは4カメラ同時表示可能 IP65相当防滴カメラ(正像・鏡像切り替可能) 接続ケーブル20m付き モニタースタンド(W190×L80×H90)・埋込パネル(W250×L175×H30)付き 電源DC12/24V共用 赤外線カメラなので夜間撮影・暗い場所でも使用可(LED照明付き) カメラは追加設置可(最大4個まで増設可能) ワイヤレスリモコン付き モニターは埋め込み設置可
電圧(V)DC12/24 信号形式PAL/NTSC 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:230×153×30(9インチ)、カメラ:80×75×75 延長コード(m)20(両側4Pコネクター付き) 言語表示日本語含む8か国語 画素数1024×600/800×480 モニタ9インチTFT LCD
1式
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクトスマートホームカメラ
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。 アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。 カメラ本体:スマホを使って外出先からカメラを設置した自宅が確認できるネットワークカメラ。 iPhoneやandroidスマホに専用アプリを入れるとカメラの映像が見えます。 カメラに大容量電池を内蔵しており外部電源に接続しない場合でも使用できます。 一回の満充電で約10ヶ月のスタンバイ状態を保ちます。 1日10回の動作検知で約3ヶ月使用できます。 カメラにMicroSDを内蔵することで動画を記録することができます。 映像に変化があるとスマホに通知が届きます。 専用スタンドとカメラはマグネットで自由に着脱可能です。 外でも使用できる防塵防水機能(IP65)。
保護等級IP65 使用場所屋外 形状防水・暗視型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×84×92 質量(g)約320 センサーCMOSセンサー(1/2.9インチ) 画素数200万画素 解像度1920×1080 フォーカス固定 画角130度 最低照度(Lux)0.1(カラー)※照度が下がると自動的に赤外線が点灯 LED使用数(個)1(赤外線)※赤外線点灯時はモノクロモード 赤外線投光距離10m バッテリー容量(mAh)9600 動作時間約3か月(電池)※ただし、1日10回動作検知した場合 電源(V)DC5/1A 無線通信方式2.4 GHz~2.4835 GHz IEEE802.11b/g/n 対応メディアmicroSD/SDXC(最大128GB) マイク/スピーカーあり(モノラル)/あり 付属品取り付けスタンド×1、マグネット固定用ベース×1、充電用USBケーブル(ケーブル長:約95cm)、ネジ(M3×3cm)×3、アンカー×3 保証期間ご購入日より6ヶ月
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

548万画素AHDシリーズの屋内用ドームカメラ 高画質で高い品質を持つCMOSイメージセンサーを採用し、カメラ自体の信頼度を高めます。 屋内仕様のドーム型カメラでお店やオフィスなどの天井に取り付けるタイプです。 2560×1920(1920p)の解像度で映像出力 548万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。 2.8~12mmメガピクセル オートアイリス・バリフォーカルレンズ搭載
用途室内 天井・壁に設置可能 使用場所屋内 規格【信号】AHD/CVBS 解像度548万画素(録画) レンズサイズ(mm)2.8~12 ズーム約4倍 画角5MP設定時:約32~87度CVBS設定時:約18~45度 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ124×100※突起物含む 質量(g)約325※取付金具含む 電源DC12V / 約110mA 保証期間1年 付属品電源アダプター 形状ドーム型
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
欠品中

アーテック[学校教材・教育玩具]防犯カメラ 屋外タイプ
スマホで簡単設定&簡単操作初心者でも簡単に防犯できる!無線接続で配線工事いらず!
セット内容カメラ本体、アンテナ、ネジ&アンカープラグ×4、LANケーブル防水用キャップセット、電源アダプター、延長ケーブル 材質アルミ、ガラス、金属 寸法(mm)本体:70×68×165 動作環境対応OS:iOS9.0以上、Android4.4以上、Wi-Fi環境:周波数2.4GHz 使用場所屋外 アズワン品番64-8300-41
1台
11,637 税込12,801
当日出荷

高画質200万画素!無線カメラシリーズのフルハイビジョンモデル登場。 このセット1つで「見る・撮る・再生」が全て行えます!スマートフォンからの遠隔監視にも対応。 200万画素のフルHDモジュール(1920x1080)を採用しフルハイビジョンで撮影。 従来のHDモデルと比較して約2倍、アナログカメラ(CVBS)と比較して約4倍の高解像度を実現しました。 モニター部は10インチのタッチパネル(静電容量方式)仕様。既存モデルよりも大きく見やすく軽く触る感覚で操作できます。 付属のHDMIケーブルでお手持ちのテレビと接続すればより大画面で映像確認ができます。 近くに電源さえあれば、取り付けに特別な資格は必要ありません。 カメラを壁面や天井に固定して電源を取るだけの作業で設置が行えます。DIYが得意な方ならご自身で設置可能です。
保護等級IP66相当(カメラのみ) セット内容無線カメラ「AFH-111Tx」×1、受信機モニター「AFH-121Rx」×1、カメラ用ACアダプタ(DC9V 0.8A)×1、モニター用ACアダプタ(DC5V 3A)×1、カメラ用無線アンテナ×1、HDMIケーブル(HDMI_miniHDMI )×1、LANケーブル×1、六角レンチ×1、取付ネジセット×1、自己融着テープ×1、取扱説明書(保証書含む)×1 材質アルミ合金 質量(g)(本体・ブラケット・ケーブル)約460、(モニター)約700 電源(カメラ)9V_0.8A、(モニター)DC5V_3A ケーブル長(m)3.2 対応OS遠隔映像確認:iOS6.0以降、Android4.0以降 センサー1/2.7インチCMOSセンサー 有効画素数約200万画素(1920×1080) 消費電流(mA)(カメラ)最大530、(モニター)最大1900 解像度【録画】Full_HD:1920×1080、HD:1280×720(各カメラ個別設定)【遠隔確認画像】高:1920×1072、中:1280×720、640×352 検知距離(m)【人感】最長:約7(検知角約80°) 外寸法(mm)(カメラ本体)Φ65×127.5、(モニター)265×175×65 記録ファイル形式H.264 アンテナSMAタイプ 照度(Lux)可視光撮影:4.5、最低被写体:0 アズワン品番64-9111-89 記録メディアmicroSD、microSDHC、microSDXCカード、USB メモリー、USB_HDD タッチパネル方式静電容量 接続台数4台(同時録画可能) フレームレート10~12fps(1920×1080)、20~25fps(1280×720) 変調方式GFSK /FHSS 画角水平:90°、垂直:50° 通信距離(m)最大200(阻害物・阻害電波のない環境において) 赤外線投光距離最長約10m 動作温度範囲(℃)(カメラ)'-10~50、(モニター)0~40 録画方式モーション検知、スケジュール、マニュアル
1台
64,980 税込71,478
当日出荷

8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状BOX型 電源(V)DC12 200mA(最大) レンズ径(Φmm)2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約77~21° 撮像素子1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR 補正機能(逆光)BLC/HSBLC
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

キャロットシステムズAT-8801用増設カメラ
増設用カメラ AT-8801に最大4台のカメラ増設が可能です。
形状防水・暗視型 セット内容無線カメラ、無線アンテナ、ACアダプター、自己融着テープ、取り付けネジセット、取扱説明書(保証書含む) 質量(g)405 外形寸法Φ60XD127.5mm センサー1/4型CMOS 有効画素数92万画素 アズワン品番64-9111-77 消費電流400mA 最低被写体照度(Lux)0(赤外線撮影時) 画角水平60° 赤外線投光距離最大7m(LED20個)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

C-BT7000 乾電池式どこでもセンサーカメラ ライテックス(ムサシ) 動画あり
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。 質量(g)260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×122×132 有効画素数95万画素 HD(1280×720) 記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売) モード切替動画モード/OFF/静止画モード 使用電池単一アルカリ3本(別売) 撮影範囲カメラ:水平90°/垂直50° 電池寿命動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合) 設置場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP44) 撮影枚数静止画:3枚連写 記録ファイル形式動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG 取扱説明書(3.66MB) 撮影時間(秒)動画:1ファイルあたり15~
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

AHD 超小型カメラ、高画質200万画素(1080P)、マイク付き、赤外線LED付き。防水機能が搭載されているため、屋外にも設置して使用が可能。
用途細い隙間の内部の確認 セット内容本体、ACアダプター 寸法(mm)先端カメラ部:約10×10 質量(g)30(ケーブル含む) 電源DC12V/0.4A 解像度映像出力:1920×1080 S/N比48dB以上 出力信号NTSC 動作温度(℃)-10~50 映像出力1.0Vp-p 75Ω マイク あり 最低照度(Lux)白黒表示:0(赤外線LED照射時)、 カラー表示:0.001(赤外線非照射時)
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター×1、防水キャップ(1式)、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1 質量(g)【レコーダー】約640 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 130×90(突起部分含まず)×170 消費電力(W)【レコーダー】0.9 電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A 本体質量(g)約374 レンズ3.6mm + 3.6mm 対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD 機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB 記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨) 入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子 HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA) 解像度<防犯カメラ>1920×2160<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz 再生速度【レコーダー】最大8倍速 焦点距離(mm)3.6 + 3.6 モニター出力【レコーダー】HDMI 動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60% モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知) 動作温度(℃)-10~ +60 再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MP F値F=2.3 画素数300万画素 + 300万画素 ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5G モニタ【レコーダー】10インチ 最大接続台数【レコーダー】10台 対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ] 最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01 フレームレート15fps 音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能 画角【レンズ】対角:88度 / 水平:73度 / 垂直:40度 映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず) イメージセンサー1/2.9”CMOS センサー
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります