9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    782税込860
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅簡単設置できる防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付 赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるドーム型ダミーカメラです。 天井コーナーなどにネジで簡単に設置でき、電池式のため配線不要で手軽に導入できます。 また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。 ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。 材質:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC サイズ:ダミーカメラ:Φ115×70mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm セット内容:防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ゜)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップにセット内容防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラドーム型(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:Φ115×70、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類ドーム型(赤色LED点滅)包装形態袋入り
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    1,500税込1,650
    1セット
    3日以内出荷
    赤色LEDが点滅防水仕様で屋外設置も安心のダミーカメラ作動中ステッカー付。赤色LEDが約1秒間隔で点滅し、防犯意識を高めるダミーカメラです。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置でき、取付角度も調整可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。ステッカーは、防水加工済みで雨の日でも剥がれにくく、直射日光にも強い耐光インキを使用しているため、屋外でも長くご利用いただけます。材質:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(赤色LED点滅タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(赤色LED点滅タイプ)包装形態袋入り
  • 防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1 塚本無線

    防犯灯カメラ用DC12V 1A 電源アダプター Φ2.1

    塚本無線
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    AC→DC12V 1A出力。スイッチング方式で動作いたします。センター+のΦ2.1端子の電源ジャックに対応。AC100~240Vのフリーボルトに対応
    本体寸法(mm)27(D)×35(H)×65(D)電源電圧(V)DC12消費電流(mA)1000ケーブル長(mm)1150入力電源(V)AC100~240
  • 予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット用ピンマイク 10m ブロードウォッチ

    予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセット用ピンマイク 10m

    ブロードウォッチ
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    予測録画機能付き200万画素貼るだけ小型防犯カメラセットで録音することが可能になります。マイク部のクリップを利用すれば簡単取付け。
    用途事務所・店舗・倉庫・工場など、接客状況や不審者・事故やチョコ停の録音にケーブル長(m)10
  • 防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白 エスコ

    防犯カメラ・感知器兼用台座 モール用/白

    エスコ
    615税込677
    1個
    7日以内出荷
    屋内用の小型防犯カメラや感知器の取付けに使用します。 台座の薄肉部をナイフ等でカットすれば、モールを取付けできます。 取付けねじは付属しておりません。
    仕様●メーカー:未来工業●型番:KKK-BW●サイズ(mm):110×110×14●材質:ABS●重量:30g●適合モール:プラモール(1号)●取付けねじ:感知器取付溝・カメラ取付溝/Φ3mm台座取付穴/Φ4mm
  • 防犯ステッカー 大 東進電機工業

    防犯ステッカー 大

    東進電機工業
    1,398税込1,538
    1台
    7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)80×300
  • 防犯ステッカー 小 東進電機工業

    防犯ステッカー 小

    東進電機工業
    619税込681
    1台
    7日以内出荷
    寸法(幅W×高さH)(mm)55×215
  • 変換コネクター 東進電機工業

    変換コネクター

    東進電機工業
    929税込1,022
    1台
    7日以内出荷
  • ワイヤレスカメラ用延長ケーブル ELPA

    ワイヤレスカメラ用延長ケーブル

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスカメラ&モニター(CMS-7001/CMS-7110)のカメラと電源までのケーブルの長さが足りない時に延長できます。
    ケーブル長(m)5対応機種CMS-C70/CMS-C71

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ