53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用場所から絞り込む
  • 屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ TP-LINK

    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ。2K QHD:1080pの1.7倍の解像度で、より鮮明な映像をお届けます。スターライトカラーナイトビジョン:F1.6の大口径レンズとスターライトセンサーを搭載し、暗い場所でもより明るく色鮮やかな映像を提供します。パンチルト対応:水平方向に360o・垂直方向に130oの首振りが可能で、広範囲をチェックすることができます。優れた検知機能:AIが人物・ペット・車両を識別し、必要に応じてユーザーへ通知します。アラームをカスタマイズ:自分で吹き込んだ音声をアラーム音に設定したり、ライトの明るさを調整したりできるので、使用する環境に合わせたカスタマイズをして不審者に警告を出せます。ローカル&クラウドストレージ:録画映像は、本体に挿入したmicroSDカードやTapo Careのクラウドストレージサービスを利用して保存可能です。IP66準拠:屋外でも設置可能なIP66の防水&防塵性能を備えています。有線/無線ネットワーク:カメラはWiFi・有線接続が可能なので、設置場所も柔軟に選べます。
    用途屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ、ネットワーク接続必須ですレンズ大口径保護等級IP66機能AI識別使用場所屋外
  • パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    パンチルト ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。。高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも映像の視聴や録画が可能です。動作を検知したら教えてくれます:カメラには動作検知機能も備えており、動作や音声を検知するとアプを通じて通知を行います。アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告をしましょう。双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能です。映像はSDカードに保存:最大128GBまでのmicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質、ネットワーク接続必須です電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話商品タイプスマートカメラ
  • 防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット ブロードウォッチ

    防水小型カメラ + 4.3インチLCDモニター DIY防犯セット

    ブロードウォッチ(15件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視 高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース 防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
    用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に防水仕様屋外使用可能セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1形状小型電源家庭用コンセント(100V)解像度480×272ピクセル動作温度(℃)-10~50照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ4.3インチ画素数約30万画素画角(レンズ)約120度
  • LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ DAISHIN(大進)

    LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ

    DAISHIN(大進)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
    用途防犯用、現場確認用として電源(V)AC100(50/60Hz)電力(W)8.5センサー感知方式赤外線探知方式センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度映像圧縮方式H.264フレームレート1~15fps作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯)光源LED 0.5W×12個明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能)規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n周波数帯域(GHz)2.4セキュリティWPA/WPA2対応OSiOS 16以降、Android 12以降対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
  • 30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型 ブロードウォッチ

    30万画素簡単防犯カメラセット 赤外線屋外カメラ1台・モニター付 防水・暗視型

    ブロードウォッチ(14件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能 防水+離れた場所での監視が可能 初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)機能防水機能、赤外線画面サイズ4.3インチ画素数30万画素
  • Wi-Fiリモートライブカメラ 平野商会

    Wi-Fiリモートライブカメラ

    平野商会(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    ネット経由で接続できスマホやタブレット、パソコンでリアルタイムチェックできる屋内専用のライブカメラ。複数のユーザー登録ができるので、家族で情報を共有できます。暗視モード、動きを検知してオート録画、自動追跡機能等多彩で便利な機能を搭載。
    用途子どもやペットの見守りや防犯用に仕様暗視モード:〇形状ドーム型質量(g)約170消費電力(W)10電源USB給電 DC5V/1A対応OSiOS9.0以降、android4.4以降機能自動追跡入力感度マイク:-42dBレンズサイズ(mm)3.6解像度【HD】1280×720、【SD】640×352撮影距離(m)有効:約2.5セキュリティWPA(2)-PSK直径×高さ(cm)本体:Φ7.5×11画素数【HD】92万画素、【SD】22万画素使用場所屋内主材質ABS、ガラス、鉄LED使用数(個)赤外線×6インピーダンス(Ω)8映像圧縮方式H.264/MP4最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.01、オン時:0.1フレームレート最大:約12FPSWi-Fi2.4GHz帯・Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n)対応音声圧縮方式G.711Aイメージセンサー1/4カラー CMOSセンサー対応SDカードmicroSD Class10(※対応容量:32GB推奨)
  • 【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ ブロードウォッチ

    【2.7 K ・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
    用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル形状防水寸法(mm)約140×98×73質量(g)約300電源DC6V/1Aレンズ画角120度機能動体検知波長(nm)赤外LED:940メモリーmicroSDカード(最大128GB)検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)電池単3電池8本(最大待機時間3年)LCD仕様2.0インチ動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)使用場所屋外防水性IP66相当照射距離(m)暗視:最大20
  • SD録画式センサーカメラ リーベックス

    SD録画式センサーカメラ

    リーベックス(12件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 電池式だからどこにでも設置できます。 夜間でも赤外線LEDで録画します。 LEDセンサーライト機能付き 動画モード・静止画モードを選べます。 撮った画像はパソコンで確認できます。 1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
    用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に材質ABS樹脂電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月画素数CMOS-30万画素
  • 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA

    防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可

    ELPA(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。 人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。 最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。 赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。 スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
    防塵防水性能なし使用場所屋内形状BOX型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56質量(g)約48センサーCMOS(1/4インチ)画素数100万画素フォーカス固定レンズF2.5、f=2.85mm画角対角120°解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入りますセンサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なりますバッテリー容量(mAh)1200動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)充電時間(時間)3~4対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GBマイク/スピーカーあり/なし付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン保証期間ご購入日より6ヶ月仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月機能人感センサー照射距離(m)暗視:3
  • ネットワークWi-Fiカメラ TP-LINK

    ネットワークWi-Fiカメラ

    TP-LINK(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。 ナイトビジョン対応:夜間や薄暗い場所でも撮影が可能です。 動作を検知したら教えてくれます:アラーム機能:不審な人物が映ったら、アラーム音とライトで警告。 双方向通話:マイクとスピーカーを内蔵しており、アプリで画面越しに会話が可能。 映像はSDカードに保存:最大128GBまでのMicroSDカードに対応しています。
    用途高画質HD動画:1080pの高画質で細かな点まで撮影をします。ネットワーク接続必須です。電源100~240VAC、50/60Hz機能双方向通話画素数1080商品タイプスマートカメラ
  • 防犯小型カメラ(AHD、100万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(AHD、100万画素)

    ブロードウォッチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型電源DC12-1A寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42角度(°)【レンズ広角】150解像度1280×780出力信号AHD最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p、75Ω
  • 200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス) ブロードウォッチ

    200万画素 録画機内蔵ワイヤレス屋外型防犯カメラ(スマホアクセス)

    ブロードウォッチ(11件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    スマホから簡単アクセス/音声ガイダンスでかんたん設定 暗闇でも鮮明な高感度CMOS採用で綺麗なハイビジョン表示 最大128GBメモリーに約1週間分の録画 ピンチインアウトで拡大縮小/タイムバーのスクロール再生 音声での双方向通話可能 動感検知でのアラーム機能
    防水仕様IP65仕様WPS対応、ビデオコントロール有り、動感検知有り、最大シェアユーザー:5付属品ACアダプター電源(12V/1A)、取付スタンド(本体組込済み)、取付用ビス、アンカープラグ、六角レンチ質量(g)約340(スタンド含む)電源DC12V/1A対応OSAndroid5.0以上、iOS9.2以上センサーCMOS 1/2.7インチ、2Mピクセル寸法(cm)約11×6×6(本体のみ)記録媒体マイクロSDカード(クラス6以上、4~128GB)、クラウド、スマホ解像度1080P(1920×1080ピクセル)焦点距離(mm)3.6周囲環境温度:0~50、湿度90%以下(結露なきこと)撮影距離(cm)5cm~∞ワイヤレス通信802.11/b/g/nセキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSKオーディオ機能スピーカ/マイク音声圧縮形式G.711使用場所屋外電波周波数(GHz)2.4フレームレート最大25fps画角140°(対角)ビデオフォーマットMP4画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPG
  • スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182 カシムラ

    スマートホームカメラ 首振機能付き KJ-182

    カシムラ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。 取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。 スマホで室内をリアルタイムで確認できる。 双方向通話対応で外出先から声がかけられる。 動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。 暗視モード切替で暗闇でも撮影。 最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。 SDカード対応で過去の記録も確認できる。 アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
    仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分質量(g)190電源5V1A以上のUSB-Aポート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71入力5V1AmicroUSBレンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル視野角(水平)360°/(垂直)270°対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化使用場所屋内無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)可動範囲(水平)355°/(垂直)108°アプリケーションSmart Life動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
  • セキュリティカメラ サンワサプライ

    セキュリティカメラ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計※ACアダプタ使用時は防水効果は無くなります タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    防塵防水性能IP54仕様【赤外線フラッシュ距離】15m、【人感センサー距離】20m、【トリガー速度】0.2秒、【撮影インターバル】3秒~23時間59分59秒、【動画撮影時間】3秒~59秒1分~10分、【最大スタンバイ時間】(最大)12ヶ月※環境により大幅に異なりますセット内容カメラ固定用ベルト、USBケーブル(データ転送用)、専用ビデオケーブル、壁取り付け部品セット(ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1) 、ACアダプタ(ケーブル長/3m)形状防水・暗視電源単三乾電池×4本または8本、またはAC電源レンズf=3.3/F=2.0外部出力コンポジット出力解像度【ビデオ】1920×1080・1280×720・720×480・640×480・320×240、【静止画】4000×3000・3264×2448・2592×1944・2048×1536・1280×960撮影距離(m)【日中】1~∞、【夜(赤外線LED点灯時)】1.5~15フォーカス固定撮影モード写真/動画/写真+動画画素数800万画素連続撮影可能枚数3枚使用場所屋内・屋外LED使用数(個)【赤外線LED】44人感センサ検出範囲40度(気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります)照射距離(m)暗視:15画角70度、対角105度動作温度範囲(℃)-20~60
  • 高解像度ワイヤレスカメラモニターセット マザーツール

    高解像度ワイヤレスカメラモニターセット

    マザーツール(1件のレビュー)
    66,980税込73,678
    1セット
    当日出荷
    簡単設定で始められる配線不要の防犯カメラセットです。見通しで最大300mまで送受信可能で、カメラは最大4台まで増設できます。防水規格IP66(カメラ本体のみ)に対応しており、屋外設置も可能です。デジタルズーム機能と長時間録画に対応しています(SDカード256GB/外付けHDD 10TBまで対応)。
    電源【カメラ】DC1V2/1A、【モニター】DC12V/2A対応OSiOS9.0以降、Android4.0以降表示【分割】1画面表示/1画面大3画面小表示/4画面表示/画面サイズ自動切替表示外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モニター)255×38×173機能【録画】スケジュール・動体検知・赤外線感知・手動記録媒体SDカード最大128GB(SDX/SDHC対応)、ハードディスク最大3TB(USB-A/USB2.0対応)※別売周波数帯域(MHz)2406~2475視野角垂直約45°、水平約85°再生出力モニター・パソコン・iOS/Android機器通信距離(m)(最大)300/見通しイメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS
  • SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ リーベックス

    SDカード録画式 防雨型 センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    電源がない場所など、今まで監視できなかった場所にも設置できます。小型ブラックボディで目立たない。暗闇でも撮影できる赤外線ブラックLED搭載。防雨型(IPX6相当)なので雨に強い。SDカードの盗難防止にカギが付けられます。カギは付属していません。
    仕様【電池切れ】赤青LED点滅、【写真】3fps/VGA 640×480/3枚、【赤外線】ブラックLED:約5m、0.25W×6灯※20ルクス以下で自動点灯スイッチ【電源】OFF/写真モード/録画モード※音声は録音されません電源単3アルカリ電池×4本(別売)、専用ACアダプターX0505・X0505B(別売)保護等級IPX6相当記録媒体32GBまで(microSDまたはmicroSDHC)視野角【レンズ】上下60°/水平100°電池寿命1日動画15秒を10回録画して約3ヶ月/1日写真3枚を10回撮影して約1年動画8fps/VGA 640×480/15秒アズワン品番64-8886-89データ記録件数写真=jpg/動画=AVI ※いずれも上書き方式カメラ仕様CMOS‐30万画素人感センサー上下120°/水平120°/約3~5m以内
  • スマートカメラ 防水/首振/高輝度 カシムラ

    スマートカメラ 防水/首振/高輝度

    カシムラ(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    防水機能が付いて玄関やガレージへの設置も可能なスマートカメラです。左右310度、上下140度スマホ操作でカメラを自由に動かせるので見たい所に調節ができます。 強力赤外線で暗闇でも最大20mまで見える(白黒画像)、高輝度LEDで暗闇でも周囲を明るく照らしてカラーで見えます。 スピーカー、マイク付で双方向通話が可能です。また、スピーカーで警告音を鳴らす事が出来るので、不審者への警告も可能です。 カシムラのスマート家電との連動が可能なので、スマートカメラで動体感知からの照明のスイッチを入れる、テレビをつけるといった連動が可能です(アプリSmart Life-Smart Livingで動作する製品)。
    仕様赤外線暗視:850 nm IR LED 20m/4灯付属品ACアダプター(コード長3m)、取付用アダプター、取付用ネジ×2、アンカー部品×2、リセット用ピン形状防水質量(g)235消費電力(W)最大6、最小1.68入力DC12V 1AレンズHigh definition lens:2.8mm準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz記録媒体スマートフォン、microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC解像度高画質(FHD):2304×1296、低画質(360p):640×360、静止画:2304×1296視野角水平に360°/垂直に225°防塵防水性能IP65フォーマット形式動画:mp4、静止画:png動作温度(℃)0~40(結露しないこと)色(本体)ホワイトセキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化使用場所屋内外RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)フレームレート通常20fps、暗視12fps画角水平に135°/垂直に85°本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×113×92イメージセンサー1/2.9型 CMOS 300万画素通信周波数帯域(GHz)2.4(5GHz非対応)可動範囲(°)水平に310/垂直に140適合システムiOS13以上のiPhone、android8以上のスマートフォン(専用アプリインストールが必要です)
  • ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット ブロードウォッチ

    ワイヤレス300万画素(8台)カメラ・録画機(HDD4TB付)・16インチモニター防犯セット

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1個
    当日出荷
    300万画素Wi-Fi&有線ネットワーク型防犯カメラ。 VGA/HDMI(1080P)モニタ出力対応。 ネッワークを介してスマホで撮影画像を見ることが可能。 多くの項目が自動で設定できる”簡単設定”。
    用途玄関、軒先、駐車場などの監視・記録・防犯寸法(mm)モニター:約375×300×180(スタンド含む)質量(kg)モニター:約1.0出力画像:VGA 、 HDMI(最大1080P)電源カメラ:DC12V/1A (ACアダプター使用)、録画機:DC12V/2A (ACアダプター使用)フィルター自動IRカット寸法(cm)録画機:26×21×4.5最大解像度1920×1080pixel明るさ(Lx)0.1(カラー)、0.01(白黒)入力端子映像HDMI・VGA(インターレース方式は非対応)入力電源DC12V/1A動作温度(℃)-10~50(結露が無いこと)ワイヤレス通信2.4GHz帯 IEEE802.11 b/g/n画素数300万画素使用場所屋内外プロトコルH.264/H.265最大接続台数カメラ8台容量(TB)4適合カメラ専用Wi-FiカメラUSBタイプUSB2.0録画方式時間、動感、警報、マニュアルモニターサイズ15.6インチハードディスク内蔵型3.5インチ 内蔵型SATA
  • 【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度 ブロードウォッチ

    【防犯カメラ】屋外防水赤外線65度

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    汎用タイプの防犯カメラ。存在自体の防犯効果も期待できます。 水平面・天井・壁面など様々な場所に設置可能。 赤外線により夜間でも監視が可能です。
    用途屋外防水・赤外線による夜間監視も可能ため様々な場所での防犯監視として使用場所屋外付属品ACアダプター(DC12V/1A)、固定用器具(スタンド及びビス一式等)寸法(mm)約75×65×120質量(g)約290電源DC12V/1A(ACアダプター使用)センサーCMOS有効画素数25万総画素数27万出力信号NTSCコネクタBNCプラグ最低被写体照度(Lux)0(赤外線LED対応時)赤外線投光距離約30m
  • Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット TP-LINK

    Tapo C410 フルワイヤレスセキュリティカメラキット

    TP-LINK(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    太陽光パワーでノンストップ給電、Tapoソーラーパネルで連続して給電可能な、メンテナンスフリーのセキュリティ対策を実現します、フルワイヤレスで取り付け自由自在:設置環境に合わせて柔軟に取り付けられます。配線不要なので設置場所にも困りません、柔軟なストレージ管理:microSDカード(最大512GB)へのローカル保存や、Tapo Careサービスのクラウド保存に対応しています。スマート人物検知:誤検知による不要な通知を低減しながら、撮影範囲内で人物を検知すると、すぐにアプリでお知らせします。通知機能でもっと便利に:アクティビティゾーンで動きを検知すると、すぐに通知が届くので、小さな異変も見逃す心配がありません。IP65準拠、防水性・防塵性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
    用途太陽光パワーでノンストップ給電、ネットワーク接続必須です機能動体検知防塵防水性能IP65使用場所屋外
  • 小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ ブロードウォッチ

    小型でコンパクトな200万画素 乾電池式 簡易防犯カメラ

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    乾電池式で、どこでも簡単設置。待機状態から、動く物を検知して自動で録画。 赤外線LEDで夜間も撮影でき、お手軽に防犯対策が可能。 取付に便利なベルト・スタンドも付属。
    用途防犯対策、ストーカー・ゴミの不法投棄・車上荒らしなどの証拠に。仕様感知角度:上下左右約60度/赤外線LED:38個、明るさセンサーにより自動点灯付属品設置用ベルト、スタンド、スタンド固定用ネジ(3本)形式AVI形式電源単3乾電池×4本(別売)アルカリ電池推奨本体質量(g)約120機能暗視モードメモリーmicroSDカード(最大32GB 別売り)クラス10推奨本体サイズ(mm)約100×85×50画素数1080P(約200万画素)防水保護等級IPX4相当データ形式12MPixel JPG形式フレームレート25fps画角約60度感知距離(m)最大15人感センサー赤外線センサー
  • WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能 水鏡

    WI-FIホームセキュリティカメラ 配線不要 センサーライト付き マイクによる双方向会話可能

    水鏡(1件のレビュー)
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    ■解像度:200万画素。■レンズ:4mm、F2.0、視野角104°。■ビデオ圧縮:H.264,H.265。■音声圧縮:G711A/AAC。■センサー:1/3" CMOS Sensor。■赤外線照射距離:約10m (環境により異なります)。■LED照射距離:約10m (環境により異なります)1.5W; 110LM 。■フレームレート:1920 × 1080@15fps 640x360@15fps。■オーディオ エンコード形式:AAC/G711A。■バックライト補正:対応。■SDカード保存:microSDカード 最大256GB対応。■動作温度と湿度:-10℃~50℃、湿度95%未満(結露なし) 。■寸法:16*17*15mm。■重量:約100g。■電源:DC5V/1A(タイプCコネクター;コード:約1m),消費電力3W。■無線接続:2.4GWi-F(最大見通し距離100m;実際の使用上は約10m~20m)
    用途●200万画素。●Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング 。●最大256GB microSDカード対応。●赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。●センサーライト付、暗闇でもカラー映像。●PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報をもらえる。●ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。●無償ダウンロードAppの使用で、スマートフォン・タブレット対応。●無料専用ソフトで、PCで最大64台カメラを閲覧管理。使用場所屋内
  • 液晶画面付センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付センサーカメラ

    リーベックス(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。 液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます。電池式だからどこにでも設置できます。最大100万画素の録画が可能です。音声録音もできます。夜間でも赤外線LEDで録画します。動画モード・静止画モードを選べます。撮った画像はパソコンでも確認できます。屋外でも使用可能です(IPX5)
    用途ストーカー対策に。ゴミの不法投棄対策に。侵入者対策に。農作物荒し対策に。車上荒らし対策に付属品取付マウント、取付ネジ、樹脂リブ、USBケーブルトラスコ品番383-0514材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)105奥行(mm)53電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)機能音声録音視野角水平100°/垂直60°防塵防水性能IPX5接続端子USB mini Type-B画質HD/VGA/QVGA(選択式)画素数最大(万):100給電方式専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
  • 防犯ダミーカメラ ステッカー付 アーテック[学校教材・教育玩具]

    防犯ダミーカメラ ステッカー付

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    2,382税込2,620
    1セット
    欠品中
    ソーラーパネルで常時点滅配線不要の防犯ダミーカメラ作動中ステッカー付。ソーラーパネル搭載で日光充電し、赤色LEDライトが常時約1秒間隔で点滅する防犯ダミーカメラです。リチウム電池内蔵で夜間も点滅を継続。防水IP44に対応しているので、屋外にも設置ができます。配線工事不要の電池式で手軽に設置が可能です。また、「防犯カメラ作動中」の警告ステッカー2枚付きで侵入抑止効果をさらに高めます。材質:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC。サイズ:ダミーカメラ:230×170×80mm、ステッカー小:95×95mm、ステッカー大:125×125mm。セット内容:防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1
    用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ)×1、防犯カメラ作動中ステッカー小(95×95mm)×1、防犯カメラ作動中ステッカー大(125×125mm)×1材質防犯ダミーカメラ(ソーラーパネル搭載タイプ):ABS、防犯カメラ作動中ステッカー:PVC寸法(mm)ダミーカメラ:230×170×80、ステッカー小:95×95、ステッカー大:125×125種類(ソーラーパネル搭載タイプ)包装形態袋入り
  • SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素 SecuSTATION

    SecuSTATION 防犯カメラ POE給電 500万画素

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    POE録画装置XZシリーズ専用 防犯カメラ
  • 増設カメラ マスプロ電工

    増設カメラ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    モニター&ワイヤレスHDカメラセット用の増設カメラです。 フルHD対応モデルで使用できます。 解像度 1920×1080 のフルHD画質で鮮明に撮影できます。 カメラに赤外線投光器を内蔵していますから夜間撮影も可能です。 (赤外線での撮影は白黒映像となります) 人感センサーを搭載していますから、動きを検知して録画することができます。 WHC7M4-CのEC版
    用途増設カメラ付属品取扱説明書×1部(保証書付き)、カメラ用アンテナ×1本(利得5dBi・長さ19.5cm)、六角レンチ×1個(カメラ角度調整用)、カメラ固定用ねじ×3本、アンカー×3本、位置決めガイド×1部、ACアダプター×1個形状BOX型質量(g)約475消費電力(W)8(15.4VA)(赤外線点灯時)電源DC9V(ACアダプター使用)コード長さ(m)約3.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)66×62×127.5機能動体検知検知距離(m)約7(周囲温度20℃)防塵防水性能IP66(本体のみ)撮影距離(m)1.5~∞周波数(MHz)2400~2483.5動作温度(℃)-10~+50照度(Lux)0以上(赤外線撮影時)画素数約200万画素使用場所屋内屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応無線特定無線設備:2.4GHz 帯高度化小電力データ通信システム映像圧縮方式H.264グリーン購入法適合照射距離(m)最大10(暗所で良好に撮影が可能な距離は約半分になります)フレームレートFHD:12fps、HD:25fps変調方式GFSK/FHSS動作湿度(%RH)90以下画角(撮影)水平:約90°、垂直:約50°通信距離(m)最大300データレート(Mbps)6内蔵マイクありイメージセンサー1/2.9インチCMOSセンサー人感センサーPIR、検知角:約90°
  • セキュリティカメラ サンワダイレクト

    セキュリティカメラ

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラ高解像度4K撮影が可能最大110度の範囲を感知するセンサー内蔵約20m先まで照らす事のできる850nm赤外線LEDを4x灯内蔵スタンバイモードで最大12ヶ月待機出来る省電力設定3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます※夜間はモノクロ撮影になります。雨の中でも使用できるIP66防水設計タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能。
    仕様赤外線フラッシュ距離:20m、マイク:あり、スピーカー:あり、最大スタンバイ時間:最大12ヶ月/単三乾電池8本使用時※ご使用環境により大幅に異なりますセット内容固定用ベルト/ケーブル長約180cm、miniUSBケーブル/ケーブル長約95cm、専用ビデオケーブル/ケーブル長約95cm、壁取り付け部品セット(固定用ブラケット×1、タッピングネジ×3、コンクリートアンカー×3、六角レンチ×1)形状BOX型形式撮影:静止画/JPEG、動画/AVI電源単三電池8本または4本(電池は別途ご用意ください)レンズf=3.3mm、F=2.0mmセンサーCMOSセンサー周波数850外部出力コンポジット出力速度トリガー:フロントセンサーのみ使用時約0.2秒/サイドセンサー使用時約0.2秒解像度ビデオ:3840×2160/10fps;2688×1520/20fps;1920×1080/30fps;1280×720/60fps;1280×720/30fps;720×480/30fps;640×480/30fps;320×240/30fps、静止画:20MP:5200×3900(interpolated);16MP:4608×3456(interpolated);13MP:4192×3112;8M:3264×2448;5M:2592×1944;3M:2048×1536;1M:1280×960インターバル(撮影)5秒~10分対応メディアmicroSD(SDXC規格対応)/最大256GB防塵防水性能IP66撮影距離(m)日中/1~∞、夜(赤外線LED点灯時)/3~20フォーカス固定画面サイズ2.4インチ撮影モード写真/動画/写真+動画画素数1300万画素連続撮影可能枚数10枚使用場所屋外灯数赤外線LED:40灯照射距離(m)暗視:20画角110度撮影時間(秒)5~10分人感センサー距離:20m※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります、範囲:メインセンサー60度サイドセンサー各30度合計110度※気温や周辺の温度状況など環境により大幅に異なります
  • 超小型Wi-Fi遠隔カメラ Fugu

    超小型Wi-Fi遠隔カメラ

    Fugu(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
    付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書形状超小型ブラック質量(g)約26対応OSAndroid8.0/IOS12.0寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24入力DC5V/1A使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯バッテリーリチウムイオン解像度720P充電時間(時間)約1動作温度(℃)0~45動作湿度(%)20~80バッテリー容量(mAh)300対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ ライテックス(ムサシ)

    充電式どこでもセンサーWi-Fiカメラ

    ライテックス(ムサシ)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    センサー自動撮影できる充電式のセンサーカメラです。Wi-Fiで接続させればスマホと連動し。リアルタイム表示させることができます。記録データもスマホから簡単確認。通知設定によりセンサーが感知するとスマホに通知させることができます。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
    用途防犯対策に最適。子供やペットの見守り、害獣確認にも使用できます。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。 夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×89×85探知・警報方式焦電型赤外線有効画素数200万画素 フルHD (1920×1080)/92万画素 HD (1280×720) カメラ撮影範囲 水平90 /垂直50" (昼夜関係なくセンサーが反応すると撮影開始)記録媒体録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V/4000mAh使用時間満充電時:90日 (15秒の動画を1日10回撮影した場合)寿命充電:充放電サイクル500回センサー探知範囲最大100° 最遠 5m (取り付け高さ1.5m時)充電時間(時間)5(定格1A以上/5Vの充電器使用時)使用場所屋内 / 屋外用(保護等級 IP65)
  • 30万画素屋外型防犯カメラ4台セット ブロードウォッチ

    30万画素屋外型防犯カメラ4台セット

    ブロードウォッチ(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1セット
    当日出荷
    赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。 防水+離れた場所での監視が可能。 赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
    防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビスセット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)機能赤外線画素数30万画素
  • 【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯 ブロードウォッチ

    【光量センサー付き】赤外線補助照明 LED48灯

    ブロードウォッチ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    防犯カメラ撮影を補助する赤外線照明です。 暗くなると自動点灯し、約5~20m先まで有効です。
    付属品設置用ビス一式質量(g)約200電源(V)DC12_1Aセンサー光量センサー自動点灯(検知照度約10LUX)寸法(Φ×mm)約65×50波長(nm)850(赤外線)使用環境(温度)-20~50、(湿度)10~80到達距離(m)5~20(目安)使用場所防水:屋外使用可能(水没不可)
  • SecuSTATION トレイルカメラ SecuSTATION

    SecuSTATION トレイルカメラ

    SecuSTATION(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
    用途APモード対応で設置場所を選ばない防塵防水性能IP65画素数4200万画素容量(GB)【microSDカード録画】最大:128赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない角度(°)対角:106内蔵マイク音声録音対応
  • 防犯小型カメラ(30万画素) ブロードウォッチ

    防犯小型カメラ(30万画素)

    ブロードウォッチ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
    用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして使用場所屋内・屋外形状小型寸法(mm)約24×24×24質量(g)約42電源DC12V/1A角度(°)【レンズ広角】120解像度480TV/LINE出力信号PAL最低被写体照度(Lux)0.01動作温度範囲(℃)-10~50ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
  • 液晶画面付き防雨型センサーカメラ リーベックス

    液晶画面付き防雨型センサーカメラ

    リーベックス(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    電池式だから電源のない場所でもしっかり監視のできるセンサーカメラです。IP66の防雨型、固定方法もマグネットや両面テープの他、ネジ、紐やバンド(市販)、カメラスタンド(市販)等に対応しており様々な場所に設置可能です。 液晶画面付きで、録画したデータをその場で確認可能。またWindows10/11やMacOS10.6.8~に対応しているので、パソコンでの確認も可能です。 日中はもちろん、赤外線撮影で夜間の撮影も可能。
    形状BOX型取付マグネット(内蔵)、両面テープ(付属)、ネジ(付属)、紐・マジックバンド(市販)質量(g)約257(電池含まず)使用温度範囲(℃)-20~45(※結露無き事)電源単3アルカリ乾電池×6(別売り)または専用ACアダプターX0505/X0505B(別売り)表示(電池切れ)動作ランプ赤青が点滅/液晶画面に電池残量表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×115×57記録媒体microSDカード128GBまで、保存形式:写真JPEG,動画AVI※上書き方式ディスプレイ3インチ(横58×縦44mm)電池寿命1日に動画15秒×10回で約3か月(VGA最大900回)/1日に写真3枚×10回で約12か月※液晶画面で動画や写真を再生する回数や時間、夜間撮影が多い場合などにより電池寿命は短くなります。※動画15秒で撮影した場合最大900回で電池寿命となります動画フレームレート:10fps、サイズ;VGA・HD※連続で使用する場合は別売りのACアダプターをご使用ください使用場所屋内/屋外RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66※雨がかかる場所でもOK(乾電池使用時のみ)カメラ仕様CMOS100万画素、レンズ視野角:上下60°左右100°(高さ1.5m設置時)、赤外線ブラックLED:0.125W×6灯/(写真撮影)フレームレート:3fps/5fps/10fps、サイズ:VGA・HD人感センサー上下120°左右120°/感知距離約5mまで※高さ1.5m設置時
  • ハイビジョン無線カメラ&モニター キャロットシステムズ

    ハイビジョン無線カメラ&モニター

    キャロットシステムズ(2件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    92万画素のハイビジョン映像 モニターは見やすい7インチタッチパネル液晶 モニターは録画機能を搭載(microSDカード録画) 最大200mの電波到達距離 無線カメラは壁面と天井に取付可能。 防水+音声+夜間撮影の強力トリプルタッグ LAN端子あり 4カメラ同時録画(別売増設カメラAT-8811Txを3台まで増設可)、上書き録画、モニター再生、PC再生可能 専用アプリiHomeCam
    形状防水・暗視型保護等級【カメラ】IP66相当、【モニター】非防水セット内容無線カメラ、受信機モニタ、無線アンテナ、ACアダプター(DC9V 800mA)、ACアダプター(DC5V 2A)、LANケーブル、自己融着テープ、取り付けネジセット、microSDカード(4GB)、取扱説明書(保証書含む)材質【カメラ】アルミ合金質量(g)【カメラ】405、【モニター】約435方式【録画機能】録画:スケジュール/モーション検知/マニュアル表示方式【モニター】1/2/4分割制御【無線技術情報】(干渉)FHSS使用可能機種【遠隔映像確認】iPhone/iPad/Android直径×長さL(Φmm×mm)【カメラ】60×127.5有効画素数【カメラ】92万画素外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【モニター】198×130×28.2(アンテナ収納時)記録媒体【録画機能】microSD消費電流(mA)【カメラ】400、【モニター】最大1500(充電時)DC電源アダプタ(V)【カメラ】9 800mA、【モニター】DC5 2Aセンサー型式【カメラ】1/4型CMOS解像度【録画機能】録画:1280X720(HD)/680X480(VGA)(各カメラ個別設定)、【遠隔映像確認】画像:Hight1280X720/Medium 640X480/Low 320X240液晶モニター【モニター】7型LCD(800×480)記憶容量(GB)【録画機能】最大:32アンテナ【カメラ】SMA-Rアズワン品番64-9111-76バッテリー稼動時間【モニター】内蔵:連続最大2.5時間人感センサ検出距離(m)【カメラ】6以内(検知角120°)最低被写体照度(Lux)【カメラ】0(赤外線撮影時)フレームレート【カメラ】出力:最大30FPS、【録画機能】記録:7~8fps/15fps(HD)(15fps/30fps(VGA))変調方式【無線技術情報】GFSK画角【カメラ】水平:60°周波数拡散【無線技術情報】周波数ホッピング方式通信距離(m)【無線技術情報】最大200(見通し)音声出力【カメラ】○赤外線投光距離【カメラ】最大7m(LED20個)動作温度範囲(℃)【カメラ】-10~+45、【モニター】-0~+40使用周波数(GHz)【無線技術情報】2.4帯(2408MHz~2468MHz)映像出力【モニター】外部:なし映像化方式【無線技術情報】MPEG-4データレート(bits)【無線技術情報】4M
  • AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)

    AIワイヤレスカメラセット

    NSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    顔検知AIによる顔検知機能搭載。ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能。IP66防水防塵。高画質300漫画装、広角水平100°。シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能。10.1インチモニター。4分割表示。SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
    寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
  • ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー Dahua(ダーファ・テクノロジー)

    ペンタブリッド 5M-N/1080P ミニ1U アナログレコーダー

    Dahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    仕様(圧縮方式)SmartH.265+;H.265;SmartH.264+;H.264寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×257.1×55対応(顔検出)対応/(顔認識)対応/(SMD)対応/(POC)対応HDD1SATAポート、最大16TB解像度HDCVIカメラ:最大5MP、IPカメラ:最大6MP互換性ONVIFOSインダストリアルグレードプロセッサー保管温度(℃)-10~+55ネットワークタイプ1(10/100/1000MbpsEthernetポート、RJ-45)動作湿度(%RH)10~90対応ブラウザChrome、IE9以降、FirefoxHDMI規格1Port
  • フルHD屋内NWカメラ PTZ i-PRO

    フルHD屋内NWカメラ PTZ

    i-PRO(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1台
    当日出荷
    従来は設置が難しかった低い天井にも目立たず設置できる、コンパクトサイズのPTZネットワークカメラです。 最新センサーを搭載したコンパクトサイズモデル 高耐久性のギアドライブ採用により、パン・チルト駆動耐久性(370万回)を実現。高頻度駆動時にも低故障率を維持しメンテナンス周期の最小化により管理費を削減 多彩な取付金具のラインアップ追加や、PoEインジェクタのオプション化により、柔軟な設置が可能 米国連邦政府標準規格FIPS 140-2 level3の認定をされたハードウェアを搭載し、最高レベルのセキュリティを提供
    材質/仕上本体 :アルミダイカスト/PC+ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア使用温度範囲(℃)-10~+50電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠)有効画素数約210万画素角度調整範囲水平(PAN)角:0°~+350°、垂直(TILT)角:-15°~+90°、傾き(YAW)角:±0°使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)解像度H.265・H.264 JPEG(MJPEG)/【16:9モード(30fpsモード)、16:9モード(60fpsモード)、16:9モード(25fpsモード)、16:9モード(50fpsモード)】1920×1080、1280×720、640×360、320×180、【4:3モード(30fpsモード)、4:3モード(25fpsモード)】1280×960、VGA、QVGA、【4:3モード(15fpsモード)、4:3モード(12.5fpsモード)】2048×1536、1280×960、VGA、QVGA保存温度範囲(℃)-30~+60撮像素子約1/2.8型 CMOSセンサー外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)セキュリティユーザー認証、ホスト認証、HTTPS、FIPS 140-2 level3対応メモリーカードmicroSDXCメモリーカード:64GB、128GB、256GB、512GB、microSDHCメモリーカード:4GB、8GB、16GB、32GB、microSDメモリーカード:2GB使用場所屋内対応ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター最大接続台数14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)音声圧縮方式G.726(ADPCM):16kbps/32kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps対応プロトコルIPv6:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、IPv4:TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE802.1X、DiffServ、SRTP、MQTT、NTCIPマルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む)携帯端末対応iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android(TM)端末オーディオ入力[端子形状]Φ3.5mmステレオミニジャック、[マイク入力時]使用可能マイク:プラグインパワー方式(感度:-51dB~-33dB(0dB=1V/Pa、1kHz))、入力インピーダンス:約2kΩ不平衡、供給電圧:2.5V±0.5V、[ライン入力時]入力レベル:約-10dBVオーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力)、出力インピーダンス:約600Ω不平衡、出力レベル:-20dBV画像圧縮方式H.265/H.264、JPEG(MJPEG)
  • ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル DXアンテナ

    ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル

    DXアンテナ(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
    付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし厚さ(mm)【取付金具】約2.0使用温度範囲(℃)-40~65ケーブル長(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70ケーブルLMR-240コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ材質(金具)SUS304周波数(GHz)【伝送】DC~3.0インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)5.5以下ケーブル径(Φmm)6.1ケーブル色

防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります

防犯用カメラ