88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「形状」から絞り込む
プラネックスコミュニケーションズPLANEX 360度アナログカメラ
エコ商品
『CS-BA01』は、フルHDの高画質で360度全方位撮影が可能なアナログ360度カメラです。 本製品は1台で広範囲の状況把握ができるため、複数台のカメラを設置する必要がなくトータルコストの削減が図れます。また360度全方位映像だけではなく、180度パノラマや複数台のカメラ映像のように見える4画面切り出しなど様々な表示モードで映像を確認できるため、お客様のニーズに合わせた監視が可能です。 アナログカメラですので、難しい設定は必要なく、HD-TVI準拠のDVRへ接続していただくだけですぐにカメラの映像を確認いただけます。
仕様【デイ&ナイト】自動、昼間、夜間 適合(ファイルシステム)FAT32 セット内容CS-BA01(本製品)、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)、固定用ネジ(M4サイズ)×2、アンカープラグ(コンクリート用)×2、設置用シール、印刷物一式(取付設置ガイド、保証書等) 質量(g)約189(カメラベース、取付プレート、ケーブル含む) タイプ(視聴)360°魚眼、パノラマ、分割表示 外形寸法(mm)約Φ97×52(D)[カメラベース、取付プレート含む] 規格VCCI(ClassA)、PSE(付属ACアダプタ) 電源DC12V/1.5A(付属ACアダプタより給電) 方向標準、上下反転、左右反転、上下左右反転 レンズf:1.34mm、F:2.0 設定方式(映像)明るさ、コントラスト、鮮明さ、彩度、ノイズ除去、WDR、露出、ホワイトバランス 機能【UTC】PelcoCプロトコル インターフェースmicroSD/microSDHCカードスロット(ファームウェアアップグレード用) 解像度1920×1080 動作環境温度0~40℃、湿度0~95%(結露なきこと) 保証期間1年間 映像素子1/3インチCMOSセンサ300万画素 LEDPower 撮影距離(cm)30~∞ 絞り固定 言語表示(OSD)英語、簡体字中国語、繁体字中国語 信号方式PAL/NTSC 保管環境温度-25~75℃、湿度40~95%(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)【同軸ケーブル】最大300m(3C)/500m(5C) 最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:25、赤外線LEDオン時:15(白黒/距離7m) フレームレート25(PAL)、30(NTSC)フレーム/秒 画角360° 映像出力HD-TVI 容量(GB)(microSD/microSDHCカードスロット)2、4、8、16、32、64
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ティー・アイ・トレーディングAHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネル
エコ商品
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続 IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償) センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid 電源ACアダプタ(付属):DC12V5A 制御PTZ 制御:有り(RS485) 解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K) ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS RoHS指令(10物質対応)対応 音声出力1ch 出力(RCA)
1台
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP 単焦点バレットアナログカメラ
形状防水・暗視型 寸法(mm)86.7×81.6×226 質量(g)680 電源DC12 V ±25%/PoC.af 保護等級IP67 最大消費電力(W)4 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~180°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8/3.6/6/8/12 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 信号方式PAL/NTSC フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)2MP HD-TVI ボックスカメラ
2MP CMOS アナログ HD 出力、最大解像度 1080P OSD メニュー、3D DNR、スマート IR True WDR/最大 120dB POC 同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状BOX型 寸法(mm)69.2×57.3×148.7 質量(g)約520 消費電力(W)最大7 電源DC12V±15%/POC 解像度1944(H)×1092(V) イメージセンサー2MP CMOS
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷

EX-SDI最高画質400万画素対応! EX-SDI/HD-SDI/AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル 高品質なSONY社製の682万画素のCMOSセンサーを採用 5メガピクセルバリフォーカルレンズ搭載 EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 レンズセットには3.6~11mmの8MPバリフォーカルレンズ搭載、広角~中距離向け監視に最適です。 プライバシーマスキング機能搭載 モーション機能搭載
信号形式HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS 解像度400万画素 赤外線ライト 映像出力EX-SDI/HD-SDI:BNCJ CVBS/AHD/CVI/TVI:RCAJ レンズCSマウント 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×63.5 質量(g)約325 電源DC12V / 約300mA 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 形状BOX型 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして 使用場所屋内・屋外 形状小型 電源DC12-1A 寸法(mm)約24×24×24 質量(g)約42 角度(°)【レンズ広角】150 解像度1280×780 出力信号AHD 最低被写体照度(Lux)0.01 動作温度範囲(℃)-10~50 ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

形状アイボール型 電源DC12 V レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP 焦点距離(mm)2.8 S/N比65dB以上 動作温度(℃)-40~60 動作湿度(%)95未満 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋内外 シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒 走査方式プログレッシブ
1台
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的な室内用の防犯カメラです。
形状BOX型 仕様防水仕様なし、赤外線機能なし 付属品ACアダプター、固定用器具(スタンド及びビス一式等) 寸法(mm)約150×55×49 質量(g)約235 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/3インチCMOS 有効画素数25万 総画素数27万 出力信号NTSC コネクタBNCプラグ 使用場所室内 画角65度
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

QHD (2560 x 1440,)の解像度。0.16 Lux@F1.2 (Color), 0.009 Lux@F1.2 (B/W)。デイナイト(ICR), DWDR,モーション検知。最大伝送距離500m。電源:24VAC,12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:186g
寸法(mm)68.4 × 59.6 × 92.7 質量(g)186
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Sシリーズのアナログ出力対応モデルとして、2MP(1080P)に対応 アナログ環境で運用中のシステムにおいて、IP環境への順次更新提案が可能 アナログカメラとアナログレコーダーで構築されたシステムの更新では、アナログ接続/IP接続の両方に対応した本モデルを採用することで、システムの順次更新が可能です。 豊富なAIアプリケーション対応 AIアプリケーションを自由に選択し、最大2つまで同時に使用可能です。 AIプロセッサー搭載により物体識別精度が向上(人・車)、メーカー従来品と比較して誤報を低減し、幅広い監視シーンで活用可能です。
材質/仕上本体 :ABS樹脂 i-PRO ホワイト、ドームカバー:アクリル樹脂 クリア 質量(g)約470 径(Φmm)ドーム:40 使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~+50) 消費電力(W)DC12V:720mA/約8.6、PoE DC48V:180mA/約8.7(クラス0機器) 電源DC12V、PoE(IEEE802.3af 準拠) 端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック 対応OSMicrosoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約2kΩ 不平衡 モニター出力(監視用/調整用)VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能(INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更)、同期方式:内部同期、解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部)※監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません 最大径×高さH(Φmm×mm)129.5×101 保存温度範囲(℃)-30~+60 外部端子ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10~95(結露しないこと) 使用場所屋内対応 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM) 供給電圧(V)(マイク入力時)2.5±0.5
1台
93,980 税込103,378
8日以内出荷

8メガピクセルCMOSセンサー搭載の高解像度AHDカメラです。
形状BOX型 電源(V)DC12 200mA(最大) レンズ径(Φmm)2.8~12mm 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能(ワイドダイナミックレンジ)D-WDR、(デイナイト機能)AUTO/COLOR/BW(ICR)、(オートゲインコントロール)1~15 視野角(水平)約77~21° 撮像素子1/3.2インチカラーCMOS 8Megapixel Samsung製 ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB 出力端子(映像)BNC.J(AHD/CVBS切替) ノイズリダクション2DNR&3DNR 補正機能(逆光)BLC/HSBLC
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

フルHD(1,920×1,080)の解像度。0.04Lux@F1.2(カラー)、0.004Lux@F1.2(白黒)。デイナイト(ICR)、WDR、SSNRIV、モーション検出。最大伝送距離500m。消費電力:最大6.75W。重量:198g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7 質量(g)198
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック 形状ドーム型 寸法(mm)Φ136×102 質量(g)600 電源DC12 V 最大消費電力(W)7 角度調整範囲パン:0°~340°、チルト:0°~75°回転:0°~355° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能なし シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離20m イメージセンサー2.0 メガピクセル プログレッシブ方式 CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

手のひら小型サイズのミニチュアカメラ EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ デジタル高画質撮影が可能なEX/HD-SDI規格に対応 EX-SDIモードではフルハイビジョン映像を超える400万画素と超高画質の映像撮影可能 高品質なSONY社製682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 5メガピクセルレンズ搭載 UTC対応(アナログ設定時) 手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません 天井、据え置き設置可能な取付金具付属 広角の3.6mmメガピクセルボードレンズを搭載
形状超小型 質量(g)約170(取付金具含む) 電源DC12V / 約300mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×33(取付金具含まず、突起物含む) 信号形式HD-SDI/EX-SDI レンズサイズ(mm)3.6 解像度400万画素 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送距離(m)HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時) 画角水平角度約85度[400万画素(解像度2560×1440)設定時] 赤外線ライトなし
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素バリフォーカル(手動でのズーム可能)のカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすれば赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。 4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ)ディップスイッチで 切り替え可能 200万画素フルハイビジョン分解能 (1920×1080) 高感度 0.02Lux WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB 焦点距離を調整して5倍までズーム可能 赤外線での視野距離 30m 防滴性能 IP67
用途古い屋内カメラの新規交換 仕様防水仕様、赤外線付き 形状ドーム型 寸法(mm)Φ146×108 電源(V)DC12V 1A 消費電力(W)5未満 電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A レンズバリフォーカルレンズ 2.8-12mm センサー1/2.8インチ200万画素CMOS 分解能1080P(30fps) 有効画素数1936(H)×1096 (V) 外寸法(Φ×L)(mm)Φ146×108 動作環境-30℃ ~ +60℃ / 湿度10~90%RH 視野角AHD: 110°~32.6°,アナログ: 70°未満 防塵防水性能あり 撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS シャッター速度(秒)自動 動作温度(℃)-30~+60 カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒) 防滴構造IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)30 フレームレート30fps(1080P) 映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え 最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 電源(V)DC12、POC レンズバリフォーカルレンズ 保護等級IP67 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.79 外形寸法(mm)244.1×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/WDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.55 外形寸法(mm)209.6×90.4×90.4 電源(V)DC12 消費電力(W)9.4 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~123° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032:2015、EN61000-3-2:2014、EN 61000-3-3:2013、EN55024:2010+A1:2015、EN55035:2017、EN50130-4:2011+A1:2014、EN62368-1:2014+A11:2017)、FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.002/F1.5、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)80(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー1/2.8 CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.34 外形寸法(mm)122×88.9 電源(V)DC12 消費電力(W)5.2 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~75°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平33~102°×垂直19~53°×対角38~125° 焦点距離(mm)2.7~12 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証EN(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.7、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状ドーム型 質量(kg)0.65 外形寸法(mm)126×100 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)6.9 レンズバリフォーカルレンズ 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67、IK10 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~355°、チルト:0°~80°、回転: 0°~355、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】3D NR 相対湿度95%未満 視野角水平30~108°×垂直17~56°×対角35~131° 焦点距離(mm)2.7~13.5 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-30~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.001/F1.6、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-30~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)2.8 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状アイボール 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)121.9×99.1 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)4.9 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.04Lux(カラー)、0.004Lux(白黒)。デイナイト(自動ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。電源:SPV-401,SPV-801。消費電力:Max7W。重量:188g
寸法(mm)W68.4×H59.6×D92.7 質量(g)188
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。 0.27Lux@F2.0(カラー)、0.017Lux(白黒)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。 最大伝送距離 500m。電源:12VDC。消費電力:Max3.6W。重量:240g
寸法(mm)Φ110×86 質量(g)240
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

400万画素AHDカメラ対応 デジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。録画解像度は最大2560x1944で設定可能。ネットワーク経由の音声送信に対応。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。HDMI出力に対応(最大2560x1944)。USBマウス付属
規格信号:AHD・TVI・CVI・アナログ・IP 出力HDMI:3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1024×768 電源電圧:DC12V / 消費電力:最大36W 解像度入力:1440P(2560×1440)/ 1080P(1920×1080)、720P(1280×720) / CVBS(アナログ信号) 保証期間1年 出力端子BNCJ端子:メイン出力×1,HDMI端子:メイン出力×1ミニD-Sub15pin:メイン出力×1
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

EX-SDI高画質400万画素出力モデル 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 広角監視向けの3.6mmボードレンズ搭載 ※専用モニター・専用DVRで御使用ください ※出荷時はEX-SDI設定です、HD-SDIご利用時の際は切替えてご利用ください。 ※400万画素出力はEX-SDI設定のみです。HD-SDIは220万画素出力になります。HD-SDI/AHD/HD-CVI/HD-TVIは220万画素、CVBSは52万画素出力になります。
付属品ACアダプター 形状ドーム型 質量(g)約100 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH)(mm)Φ90×67 信号形式EX-SDI・HD-SDI・AHD・CVI・TVI・アナログ レンズサイズ(mm)3.6 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30、【水平角度】約85度(※400万画素(解像度2560×1440)設定時) 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

赤外線LEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ 赤外線LED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

4MP(2560x1440)の解像度。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC・消費電力:Max5W。重量240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1 質量(g)240
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ホワイトLEDを搭載した水中カメラ カメラリモコンで360度旋回が可能 レジャーから業務まで幅広くご利用可能 360度旋回機能で配管など狭い場所でも細かく見ることができます。 防水性が有る映像・電源ケーブル採用
用途配管工事現場、井戸・下水道での撮影に最適 質量(kg)約0.9 電源DC12V/1A ケーブル長(m)50 寸法(Φ×高さH)(mm)97×151 信号形式CVBS レンズサイズ(mm)3.6 解像度41万画素 防塵防水性能あり LED5mmサイズ ホワイトLED12個搭載 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)約0~2(水中撮影時) 可動範囲左右:360度 画角水平視野角度72°
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

4MP(2560 x 1440、30fps)の解像度。 0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。 デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 最大伝送距離 500m。電源:DC12V&AC24V。消費電力:Max5.8W。重量:320g
寸法(mm)Φ119.8×98.5 質量(g)320
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

4MP(2560×1440)。 0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。 2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。 最大伝送距離500m。簡単設置。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:240g
寸法(mm)Φ110.1×86.1 質量(g)240
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

材質金属 形状防水・暗視型 寸法(mm)92×89×269.6 質量(g)900 電源DC12 V +15% 保護等級IP67 最大消費電力(W)9 角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°回転:0°~360° レンズサイズ(mm)2.8~12(電動バリフォーカルレンズ) 解像度1920(H) × 1080(V) シャッター最大16回 防塵防水性能あり シャッター速度(秒)PAL:1/25 秒~1 / 50000 秒、NTSC:1/30 秒~1 / 50000 秒 フレームレートPAL: 1080p(25fps)、NTSC: 1080p(30fps) 赤外線投光距離40m イメージセンサー2メガピクセル CMOS 最低照度(Lux)0.005
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

カメラ電源アダプタ不要、ワンケーブル電源ユニット。 1チャンネル一式。AHD、アナログカメラ対応。
用途ABV-Z56EA(屋外)、ADV-BB56A(屋内)カメラに最適 質量(g)125/送受信機ペア(電源アダプタ除く) 信号形式対応ビデオ:HD-CVI/TVI/AHD 機能ビデオ信号電源重畳ユニット 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)89×29×22(BNCコネクタ含む) 材質(カバー)ABS コネクタビデオ信号:BNC ケーブル長(mm)150 (BNCコネクタ含む) 伝送距離(m)100 動作温度範囲(℃)-10~55 電源ユニットDC 24V 1A / ACアダプタ
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080 30fps)の解像度。ワンケーブルタイプ。最低照度0.11Lux(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(自動ICR)、WDR、モーション検知。IR照射距離:30m。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:SPV401,SPV-801。消費電力:Max7.5W。707g
寸法(mm)Φ137×106.1 質量(g)707
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷

4MP(2560 x 1440)の解像度。0.26Lux@F1.8(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。2.8mm固定レンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。 IR照射距離20m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:12VDC。消費電力:Max5W。重量:715g
寸法(mm)Φ120.3×91.7 質量(g)715
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

4MP(2560 x 1440)の解像度。0.16Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍)バリフォーカルレンズ。デイナイト(ICR)、DWDR、モーション検知。最大伝送距離 500m。IP66、IK10対応。電源:DC12V、AC24V。消費電力:Max 5.8W。重量:715g
寸法(mm)Φ137.0×106.1 質量(g)715
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.11Lux@F1.6(カラー)、0Lux(白黒:IR LEDオン)。3.2~10mm(3.1倍バリフォーカルレンズ)。デイナイト(ICR)、WDR(120dB)。モーション検知。 IR照射距離30m。最大伝送距離500m。IP66、IK10対応。電源:24VAC, 12VDC。消費電力:Max 4.2W。重量:715g
寸法(mm)Φ137×106.1 質量(g)715
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。4.44~101.2mm(23倍)光学ズーム、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IP66/IK10。電源:24VAC。消費電力:Max 24W(ヒーター Off), 65W(ヒーター On)。重量:3.3kg
寸法(mm)Φ223.4×293.6 質量(g)3330
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

2MP(1920 x 1080、30fps)の解像度。0.2Lux@F1.6(カラー)、0.01Lux@F1.6(白黒)。23倍ズーム(4.44~101.2mm)、デジタル16倍。デイナイト(ICR)、曇り除去、WDR(120dB)。プリセット:700°/秒、方位角。IK10対応。電源:24VAC。消費電力:Max20W。重量:1.7kg
寸法(mm)Φ152.0×218.0 質量(g)1700
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります