防犯用ダミーカメラ :「防犯用品 玄関」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ1台 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

キャロットシステムズソーラーLEDダミーカメラ
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。 光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。 ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。 120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策 付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書 質量(g)約410 タイプ2台セット 使用温度範囲(℃)-5~50 外寸(mm)215×100×150 保護等級IP44相当 LED色白色LED×1 センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー) 点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯 防水仕様あり 使用場所屋外 LED寿命(時間)約20000
1組
10,980 税込12,078
4日以内出荷

『防犯カメラ本体』には他にこんなカテゴリがあります