センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)


消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型 短絡保護装備
1個
特価
9,498 税込10,448
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵光電センサZ3シリーズ
業界標準の光電センサ
用途物体の通過検出などに 質量(g)約10 種類光電センサ 保護構造IP67 材質(ケース)ABS 定格電源電圧DC10~30V 光源4元素赤色LED、波長632nm 応答時間500μs以下 材質(カバー)(フロントカバー)PMMA EMC規格EMC指令(2004/108/EC) 安定表示灯緑色LED 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 出力表示灯橙色LED RoHS指令(10物質対応)対応 EN規格EN 60947-5-2
1台
6,488 税込7,137
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

独自のOpto-ASIC搭載により低価格を実現。 光源に最新の4元素赤色LEDを採用。 超低消費電流、見やすい表示灯と操作パネル。 スイッチング回路と受光素子を一つにしたチップオンボードOpto-ASICを独自開発することで、ローコスト化に成功。 【最新の高輝度4元素LEDの採用によりクラス最長の長距離検出を実現】 投光光源に最新の4元素赤色LEDを搭載。 経年変化による投光パワーの減少を抑えるとともに、透過型でクラス最長の検出距離25mを達成! 長距離検出を可能にしただけでなく、ホコリや粉塵にも強くなりました。 【エコロジーに貢献、超低消費電流】 消費電流35%減に成功※。装置や機械全体のECO化に貢献します。 ※メーカー従来品回帰反射型での比較 【使いやすさ最優先、見やすい表示灯と操作パネル】 表示灯部に内面反射構造のカバーを搭載。 カバー表面で光を拡散させるのではなく、内部で多方向に反射させることにより視認性が向上しました。 また、操作パネル部にはシルク印刷を採用。 暗いところでも文字を見やすい親切設計です。
用途コンベアのはみ出し検出 鏡面体の検出 種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 質量(g)約10(コード含まず) 接続方式コード式 接続(ケーブル)Φ3.8×2m 光源4元素赤色LED、波長640nm 波長(nm)640 制御出力NPN出力 応答時間500μs以下 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(結露しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000 耐ノイズ(EC規格)CE適合、(社内規格)Feilen Level 4クリア 感度調整1回転ボリウム 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 表示灯出力表示(橙)/安定表示(緑) 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 材質(ケース)ABS(ガラス繊維入り) 接続形式ケーブル長2m Φ3.8mm(最小曲げ半径 固定時:ケーブル直径×4) 保護等級IP67(IEC) 材質(カバー)(フロント)PMMA 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17) 質量(g)約40(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP65 検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm 材質(ケース)SUS303 光源赤外発光ダイオード (870 nm) 制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各0.5ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)ポリサルフォン 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下 動作モード入光時ON 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)検出距離の15%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外(870) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水・耐油、耐衝撃性に優れ、長距離検出も実現。優れた耐水・耐油性(IP67)。オイルミスト雰囲気でも安心。長距離検出。最大30m(透過形)。定格値で1000m/s2の優れた耐衝撃性。M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え。NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

保護構造IP65、IP67(IEC 60529) 出力NPN/PNPオープンコレクタ(DC30V・100mA以下、短絡保護回路内蔵) ケーブル長(m)2 接続方式ケーブル 材質(ケース)PBT 電源電圧(V)DC12~24(使用電圧範囲:DC10~30電源逆接続保護回路内蔵) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(充電部ー取付金具間、DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 材質(カバー)(操作)PC 材質(レンズ)PMMA 保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)太陽光40000以下、白熱球10000以下(受光面照度) 耐衝撃(m/s2)1000(3軸6方向各3回) 動作形態ライトオン、ダークオン切替式 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz、充電部ー取付金具間) 使用周囲湿度(%RH)35~95(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)10~55(複振幅1.5mm、55~500加速度90m/s2、1サイクル5分、3軸方向各30分) 応答時間(ms)0.5以下
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

質量(g)約20(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 光源赤色発光ダイオード (650 nm) 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 応答時間動作・復帰:各1ms以下 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 最小検出物体Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 応差(白画用紙)6mm以下 光色 光源(発光波長)赤色(650) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵汎用光電センサ
RoHS
種類アンプ内蔵型 保護構造IP67(IEC)、防浸形 電源電圧(V)DC12~24 ±10% リップルP-P10%以下 出力NPN、NPNトランジスタ・オープンコレクタ、(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)2V以下(流入電流100mAにて)、1V以下(流入電流16mAにて) 出力動作入光時ON/非入光時ON(切換スイッチにて選択) 短絡保護装備 応答時間1ms以下 使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)、(保存時)-30~+70 使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH 使用周囲照度(Lx)(白熱ランプ)受光面照度3000以下 耐電圧(V)(充電部一括・ケース間)AC1000 1分間 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC250Vメガにて20以上 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2(約50G) XYZ各方向3回 材質(ケース)PBT(ポリブチレンテレフタレート)、(レンズ)アクリル、(表示カバー)アクリル ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100(投・受光器各)まで延長可能
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大30mの長距離検出が可能です(透過形)。相互干渉防止機能付きで密着設置が可能です。Light ON/Dark ON 動作モードをスイッチで簡単に選べます。M.S.R. (Mirror Surface Rejection) 機能内蔵 (ミラー反射形)です。
用途印刷用紙の積載量検出に。 仕様ボリューム式感度調節 長さ(mm)20 幅(mm)11 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 高さ(mm)32 各種認証CE 出力形式トランジスタ出力
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色差判別性能を向上、白色LED+RGB信号処理
保護構造IEC60529規格 IP67/DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 入力(リモートコントロール)ON時:0Vに短絡または1.5V以下(流出電流1mA以下)、OFF時:OPENまたはVcc-1.5V~Vcc(漏れ電流0.1mA以下) 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力 応答時間動作・復帰:各50μs以下 スポット径投光:Φ2mm以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-40~60、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)塩化ビニル 周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 消費電力(mW)600以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整ティーチング方式 動作モードティーチング順序で設定 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色) 周囲温度(℃)動作時:-40~+60保存時:-40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)450~700 光源(発光波長)白色LED 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h スポット径(Φmm)投光:2以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品ねじ(M2×8)、ナット、ばね座金、平座金 保護構造IEC規格 IP67 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形 消費電流(mA)20以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~85保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:5000以下 周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -40~+70(ただし、氷結、結露しないこと) 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)650 光源(発光波長)赤色 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~2000複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h 応差(mm)6以下(白画用紙) 最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて) 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)光電センサ E3FA
材質感度ボリウム:ポリアセタール(POM) 保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)ABS 電源電圧(V)DC10~30±10% リップル(p-p)10%含む 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧3V以下)、オープンコレクタ出力 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 材質(レンズ)メタクリル樹脂(PMMA) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 動作モード入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 材質(ナット)ポリアセタール(POM) 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)624 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 材質(表示部)メタクリル樹脂(PMMA) 応答時間(ms)動作・復帰:各0.5以下
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)アンプ内蔵レーザセンサ Z-Lシリーズ
高速ラインに対応:応答時間250μs 耐環境性抜群:IP67保護構造、耐衝撃性50G。 標準仕様サイズ:標準ピッチ25.4mm。
種類アンプ内蔵型 検出光レーザー 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 光源赤色半導体レーザ 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル 質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75) 保護構造IEC規格 IP67 コード長さ(m)0.5 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート 耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min 使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後) 使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズ
RoHS
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス 検出方式拡散反射 方式アース:コンデンサアース 本体質量(g)約150 表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁) 電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット 光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上 使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC サンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms 保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 梱包質量(g)200 汚染度(使用環境)汚損度:2 耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回 表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯) 温度特性0.03%F.S./℃ 使用周囲標高(m)2000以下 受光素子CMOSイメージセンサ RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク 関連資料(5.88MB) 耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間 耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと) 耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ3.7mmの超薄型サイズ。微小物体検出可能:透過型Φ2mm、拡散反射型・BGS反射型 Φ0.2mm。BGS方式を採用し、検出時の背景物体の色、材質による誤差を最小化。ステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用。IP67保護構造
保護構造IP67 接続方式配線引出型 電源電圧(V)DC12~24 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.46MB) (0.46MB)
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 検出距離(m)1(白画用紙300×300mm) 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)870 光源(発光波長)赤外発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサ
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。 材質検出部:PC 長さ(mm)18 幅(mm)12 材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM 高さ(mm)32 材質(ケース)PC 電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下) 光源赤外LED 制御出力NPNオープンコレクタ 使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70 接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m) 材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ 取得規格CE 材質(ボルト)SCM 材質(ナット)SCM 材質(ブラケット)SPCC 各種認証CE 出力形式NPNオープンコレクタ出力 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ステンレスハウジング光電センサZ-Mシリーズ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 接続方式コード式 接続形式ケーブル長2m Φ4mm 光源4元素赤色LED 制御出力NPNタイプ オープンコレクタ Max.100mA/DC30V 応答時間500μs以下 感度調整1回転ボリウム 出力モードライトON/ダークON スイッチ切替 質量(g)約20 適合規格EN 60947-5-2 材質(ケース)SUS316L 電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む 保護等級IP67(IEC) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 材質(ケーブル)PVC 材質(カバー)(トップ)PES EMC規格EMC指令(2014/30/EU) 使用周囲照度(Lx)太陽光:10000以下、白熱ランプ:3000以下 耐ノイズFeilen Level 3 クリア 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間 材質(パッキン)FKM 耐衝撃約100G(1000m/s2) X・Y・Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。
取扱説明書(0.5MB) 接続コード引き出しタイプ2m 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長距離検出(透過型10m/15m/30m、拡散反射型100mm/300mm/1m、回帰反射型3m)。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 感度調整ボリューム内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。 相互干渉防止機能(透過型を除く)。
出力NPNオープンコレクタ 電源電圧(V)DC10~30 保護等級IP65(IEC規格) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×11×32 取扱説明書(5.1MB) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

接続方式コネクタ中継タイプ 光源可視半導体レーザ (660 nm)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

検出方式拡散反射形 検出距離白画用紙50×50mm: 5~30mm 接続方式コード引き出しタイプ 検出距離(mm)5~30(赤色光) 光源赤色発光ダイオード (650 nm) 動作モードしゃ光時ON 出力形式NPN出力
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心 長距離検出。最大30m(透過形) 定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性 M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え NPN/PNP出力の切替スイッチ方式
形状ヨコ形 接続方式コード引き出しタイプ 光源赤外発光ダイオード (850 nm)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K 材質(ケース)SUS316L 制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式 消費電流(mA)25以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度、白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ] 応差検出距離の20%以下 光色赤外線 光源(発光波長)赤外発光ダイオード(860nm) 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 検出光拡散光 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類電源内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC) 消費電力(VA)3以下 接続方式端子台式/ねじアップ構造 制御出力リレー接点1c AC250V・3A、DC30V・3A(抵抗負荷) 動作形態ライトオンまたはダークオン(切替スイッチにて選択)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センサ
種類アンプ内蔵型 光色 ヘッド形状 保護構造IP67(IEC)
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

付属品取扱説明書 シリーズE3NC コード長さ(m)2 材質(ケース)ポリカーボネート センサー型式角型 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(ケーブル)PVC 耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz 耐衝撃耐久:500m/s2、X、Y、Z各方向3回 電気的接続2mケーブル
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.41MB)
1個
12,980 税込14,278
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)
保護構造IP67、IP67F(JEM規格) 電源電圧(V)DC10~30 動作モードライトオン/ダークオン 取得規格CE、UKCA、EAC RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.4MB)
1個
17,900 税込19,690
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)小型光電センサBYDシリーズ
RoHS
小型、省スペース取り付け可能。 検出体色の影響を受けずに検出可能(限定距離反射型)。 上面表示灯により動作識別が容易(-Uタイプ)。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
接続コード引き出しタイプ2m 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP64(IEC規格) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)