絞り込み
検出距離(mm)
  • 35
  • 1.5(19)
  • 2(49)
  • 3(32)
  • 4(42)
  • 5(64)
  • 7(31)
  • 8(46)
  • 10(56)
  • 15(47)
  • 20(23)
  • 30(37)
  • 50(29)
  • 100(35)
  • 200(22)
  • 300(32)
  • 500(28)
  • 1000(40)
  • 2000(27)
  • 3000(22)
  • その他(29)
検出方式
  • 反射型(3)
  • 透過型(1)
  • 限定反射型(3)
検出対象
  • その他(1)
  • ガラス(1)
  • 非磁性金属(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(1)
  • (1)
  • (2)
センサ形状
  • その他(2)
  • ヨコ形(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・azbil(旧:山武)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から32日以内出荷
限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
限定反射型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
検出方式反射型仕様フリーカット可レンズ装着不可
限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型ビームセンサ(アンプ内蔵) EX-40パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
11,980税込13,178
1個
121日以内出荷
センサ形状その他検出方式限定反射形出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)ケーブル長(m)5材質ポリアリレート使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3000以下電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)35以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間応答時間0.5ms以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備質量(g)約45
センサ