絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)(27)
  • AUTONICS(オートニクス)(10)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • アサ電子工業(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(1)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(1)
検出方式
  • -(3)
  • その他(4)
  • 透過型(2)
  • 高周波発振型(11)
検出対象
  • 磁性金属(20)
  • 非磁性金属(1)
検出距離(mm)
  • 2
  • 1.5(25)
  • 3(36)
  • 4(51)
  • 5(70)
  • 7(31)
  • 8(49)
  • 10(69)
  • 15(53)
  • 20(25)
  • 30(37)
  • 50(33)
  • 100(36)
  • 200(25)
  • 300(36)
  • 500(31)
  • 1000(43)
  • 2000(28)
  • 3000(22)
  • その他(30)
センサ形状
  • -(2)
  • U形(1)
  • その他(5)
  • ネジ形(21)
  • 円柱形(12)
  • 角形(2)
ヘッド形状
  • -(1)
  • ネジ(18)
  • (18)
  • (3)
-・ネジ・円・角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Q omron(オムロン)角柱型標準タイプ近接センサ TL-N/-Qomron(オムロン)(8件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から70日以内出荷
豊富な機種で種々の用途に対応取りつけ簡単、高速パルス発生器、高速回転制御などに金属直取りつけが可能(-Nタイプ)種類が豊富なため各種リミット制御、計数制御などに最適(-Nタイプ)
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌日出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ 装置の振動でドグが離れても検出ミスが起きにくい ワークの着座位置のばらつきがあっても衝突が起きにくい 長距離安定検出技術 ”サーモ・ディスタンス・コントロール × IoT” 「ユーザビリティ向上」によりスキルレスで短時間に 復旧できる設備へ ”e-治具”を使って交換時間わずか10秒 「耐油実力値2年」により故障による突発停止をさらに低減 「小型化」により設備設計の自由度を向上 溶接治具に配置しやすい 機種を集約して在庫機種を統一できる 3線式なら「IO-Link」により異常箇所と現象の早期発見が可能 「状態監視」により設備の予知保全を実現
樹脂ケースタイプ近接センサ E2F omron(オムロン)樹脂ケースタイプ近接センサ E2Fomron(オムロン)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SX omron(オムロン)フォト・マイクロセンサ(透過形) EE-SXomron(オムロン)(3件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
溝型コネクタタイプ
小径タイプ近接センサ E2E シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E シールドomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,898税込7,588特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式 omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2E 直流3線式omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。 パレットの通過検出。 部品の満杯検出。
ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2 omron(オムロン)ロングサイズ近接センサ(交流2線式) E2E2omron(オムロン)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から121日以内出荷
締め付け強度をアップするとともにコードプロテクタを標準装備 表示灯の視認性アップとスパナつかみしろ用フライスカットを採用
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用電圧範囲(V)AC20~264応答周波数(Hz)25温度の影響-40~85℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以内-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)1.7以下表示灯動作表示:(赤色)周囲温度(℃)動作時、保存時:各-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)(締付)黄銅、ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄、亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC4000(50/60Hz)耐電圧(V)AC4000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)5~300電源の種類交流2線式
円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流3線式PRシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 逆接続保護回路内蔵。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形近接センサ直流2線式PRTシリーズAUTONICS(オートニクス)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 応差距離は検出距離の10%以下。 サージ保護回路内蔵。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.5MB)検出対象磁性金属
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から66日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
小径タイプ近接センサ E2E 非シールド omron(オムロン)小径タイプ近接センサ E2E 非シールドomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、形式ラベル、取付金具(別売)保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)SUS303(EN1.4305)電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)消費電流(mA)10以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±2.5%以内温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±15%以内材質(検出面)耐熱ABS表示灯動作表示:黄色(欧州規格 EN60947-5-2準拠)出力時、点灯します。シールド非シールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2時間電源の種類直流3線式
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
6,588税込7,247特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
スマート近接センサ omron(オムロン)スマート近接センサomron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用用途に応じて選べるセンサヘッドバリエーション。 センサヘッドのプリアンプ―アンプ間は、耐屈曲ケーブルを採用 周囲温度変化の影響を受けにくい0.08%/℃の温度特性 ミクロン精度を、簡単&確実に検出設定できる(ティーチング機能) 検出余裕度が確認できる(デジタル表示) 高精度な位置決め、判別検査をサポート。変化量を最大化する「FP(Fine Positioning)機能」 EtherCATセンサ通信ユニット/CC-Linkセンサ通信ユニットに対応したセンサ通信ユニットタイプも品揃
周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向3回耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
近鉄スイッチ アサ電子工業近鉄スイッチアサ電子工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌日出荷
センサ形状角型検出対象ヘッド形状使用周囲湿度20~80%RH動作OFF→ON電源電圧(V)DC5~24使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)向き磁気検出:上向き使用周囲湿度(%RH)20~80
オールステンレスボディ近接センサ E2EF omron(オムロン)オールステンレスボディ近接センサ E2EFomron(オムロン)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から31日以内出荷
保護構造IEC60529規格 IP67
円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流2線式PRDTシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から22日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.8MB)検出対象磁性金属
オールメタル&長距離タイプ E2V-X□ omron(オムロン)オールメタル&長距離タイプ E2V-X□omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から31日以内出荷
アルミ切粉を検出しない機能を確保し、アルミワークの長距離化を実現しました。 また、鉄においても同じ検出距離を実現しており、両方の材質において最もワークから離せる近接センサです。
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下消費電力(mW)450以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下)使用電圧範囲(V)DC10~30材質(検出面)耐熱ABSシールドシールド材質(ナット)取付:黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)歯付:鉄 亜鉛メッキ応差検出距離の10%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)2以下(負荷電流100mA、コード長2m)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)オープンコレクタ出力100以下
シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から57日以内出荷
小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。
スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-E omron(オムロン)スマートセンサ リニア近接タイプ センサ部 ZX-Eomron(オムロン)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
付属品プリアンプ取りつけ金具(形ZX-XBE1)、取扱説明書コード長さ(m)2絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500メガにて)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min(充電部一括とケース間)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形長距離近接センサ直流3線式PRDシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から27日以内出荷
磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRD08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRD08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)DC12~24保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(1.7MB)検出対象磁性金属
溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)溶接工程向け近接センサomron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
仕様●主なIO-Link機能:NO/NCの動作モード切替、自己診断機能の有効/無効の選択、過接近判定距離の選択、制御出力のタイマ機能およびタイマ時間の選択、不安定出力(IO-Link通信モード)のONディレイタイマ時間の選択、モニタ出力、通電時間の読み出し、センサ内部温度の読み出し、イニシャルリセット付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IEC60529規格 IP67ヘッド形状円柱型コードPVCコード絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~85、保存時:-15~85(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1.5%以内温度の影響0~85℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±20%以内極性有極性材質(座金)歯付:鉄、亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)センサ形状ネジ型衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h電源の種類直流3線式
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサazbil(旧:山武)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から10日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-25~70使用電圧範囲(V)DC10~30制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護漏れ電流(mA)0.55以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の15%以下特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下(コード)耐油・耐振仕様シリンダ形直流2線式タイプ有極性電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ材質(検出面)PBT樹脂材質(コンタクト)黄銅金メッキ材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
耐薬品タイプ近接センサ E2FQ omron(オムロン)耐薬品タイプ近接センサ E2FQomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から42日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂
動作モードNOシールドシールド
フォト・マイクロセンサー omron(オムロン)フォト・マイクロセンサーomron(オムロン)
299税込329
1個
翌日出荷から13日以内出荷
近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型/中継型
近鉄センサ(3線式) AR012 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012アサ電子工業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。
仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p)10%も含む、Class2発振周波数標準周波数絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)2線式近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SD omron(オムロン)非磁性金属検出用アンプ分離近接センサ(デジタル表示&ティーチングタイプ)アンプユニット部 E2CY-SDomron(オムロン)
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
接続方式コード引き出しタイプ使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
スパッタ対策タイプ近接センサ omron(オムロン)スパッタ対策タイプ近接センサomron(オムロン)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から121日以内出荷
抜群の耐スパッタ性 長距離タイプをシリーズ追加。最長検出距離15mm スマートクリックコネクタ中継タイプも品揃え
タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ電源の種類直流3線式
ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Q omron(オムロン)ステンレス検出面アンプ中継近接センサ(直流2線式) E2EC-M/Qomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ステンレス検出面を採用し、検出ヘッドの堅牢性を強化
付属品アンプ取りつけ金具、取扱説明書保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄8×8×1絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路負荷短絡保護、サージ吸収検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧の±15%の範囲における検出距離の変化は定格電圧のときの±1%以下使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)100温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±20%以下漏れ電流(mA)0.8以下動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色LED)、設定動作表示灯(緑色LED)シールドシールド応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)残留電圧(V)3以下(負荷電流50mA、コード長2m時)衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~50検出ヘッドサイズΦ8
アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZ omron(オムロン)アルミ切粉対策タイプ近接センサ E2EZomron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
アルミ、鋳鉄などの切粉が付着しても誤動作せず検出体のみを検出します。
近鉄センサ(3線式) AR001 アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR001アサ電子工業
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
・近鉄センサとしては最小クラス(同社内比較)。 ・近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません
仕様【磁気検出向き】側面タイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄線 Φ2:1.0、鉄 □30×1t:2.0材質(ケース)耐熱ABS電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15検出対象鉄などの磁性体のみ
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮ニッケルめっき動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃誘導型センサXS5 M12 - L35 mm - 黄銅 - Sn4 mm - 12 → 24 V dc - ケーブル2 mケーブル長(m)5検出距離(mm)2電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68、IP69Kねじの呼びM12RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHz TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 埋込型 5kHzTELEMECANIQUE SENSORS
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
Telemecanique 誘導型近接センサ XS. Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、金属物体の高い検出性能を実現する用途で、あらゆるタイプの物体を検出できます。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. この誘導型近接センサ製品は、最大 60 mm の金属物体を検出するためにのみ使用され、検出相を構成する巻線付き発振器(前面に交流磁場が生成されます)が付属しています。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道、モバイル機器、エレベータ及びエスカレータ、ホイスト。マテハン、搬送、物流材料加工、機械工具、包装。食品及び飲料、製薬、ロボット
仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC実装タイプ = 埋込型材質 = 真鍮製動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃検出距離(mm)2接続M12電源電圧(V)12→24 DC保護等級IP67ねじの呼びM12最大DC電圧(V)24
センサ