絞り込み
検出距離(mm)
  • 50
  • 1.5(25)
  • 2(60)
  • 3(37)
  • 4(55)
  • 5(73)
  • 7(33)
  • 8(57)
  • 10(69)
  • 15(56)
  • 20(28)
  • 30(38)
  • 100(36)
  • 200(25)
  • 300(36)
  • 500(31)
  • 1000(43)
  • 2000(28)
  • 3000(22)
  • その他(30)
検出方式
  • -(1)
  • 反射型(8)
  • 拡散反射型(3)
  • 距離設定反射型(1)
  • 透過型(3)
  • 限定反射型(3)
検出対象
  • その他(4)
  • 不透明体(1)
  • 磁性金属(2)
ヘッド形状
  • -(4)
  • ネジ(5)
  • (4)
  • (8)
センサ形状
  • -(1)
  • U形(1)
  • 円柱形(2)
  • 角形(2)
ブランド
  • omron(オムロン)(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(9)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(4)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 北陽電機(1)
  • ifm electronic(1)
omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・AUTONICS(オートニクス)・azbil(旧:山武)・IDEC(和泉電気)・Panasonic(パナソニック)・北陽電機・ifm electronic
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から9日以内出荷
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3C omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサ(センサ部) E3Comron(オムロン)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型、薄型ヘッドで省スペース 密着取りつけ可能な干渉防止機能つき センサ部に入力表示灯付きのため設定が容易
絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下周囲温度(℃)動作時・保存時:各-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC500(50/60Hz)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、氷結、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
溝形センサ 北陽電機溝形センサ北陽電機
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から131日以内出荷
投光素子赤外LED(非変調式)検出方式透過形センサ形状U形
ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ニューフォルムビームセンサ EX-30シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から121日以内出荷
バージョンアップのご案内 設計が簡単 ファイバセンサの弱点をすべてクリア 標準ファイバと同様の取り付けが可能 アンプが不要 折れない プロテクトチューブ不要 スペースをとらない 1点締め取り付けにより取り付け工数1/2を実現 長距離検出を実現 保護構造IP67 感度ボリウムを装備(EX-31□(-PN)を除く) 見やすい2色表示灯を装備 バリュープライス 高速応答 0.5ms グローバル対応 別売スリットも用意(透過型専用) 透過型に動作切換スイッチ・感度ボリウム付タイプが新登場! [EX-33□(-PN)]
用途ICの高さ検出、ラベルマガジンでのラベル残量検出、ICの足ピンチェック(スリット使用時)光色ヘッド形状ネジ型曲げ半径(mm)R2投光素子赤色LED(変調式)保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P 10%以下動作表示灯燈色LED(出力ON時点灯)(受光器に装備)短絡保護装備規格UL、CE材質(ケース)亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~55(結露および氷結しないこと)材質(カバー)ポリカーボネート耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間材質(レンズ)ポリカーボネート(拡散反射型はアクリル)保存温度範囲(℃)-30~70使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各)まで延長可能キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.1×2(3芯)(透過型の投光器は2芯)キャブタイヤケーブル付耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX. 20G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-H omron(オムロン)アンプ分離近接センサ(ボリウムタイプ)(センサ部) E2C/E2C-Homron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
品名センサ部検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)関連資料セレクションガイド(2.9MB)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)
超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形) omron(オムロン)超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(小型円柱タイプ)(拡散反射形)omron(オムロン)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品六角ナット、歯付座金(E39-M6)、調整用ドライバ(E39-G17)質量(g)約40(梱包状態)保護構造IEC規格 IP65検出距離白画用紙100×100mm: 3~50mm材質(ケース)SUS303光源赤外発光ダイオード (870 nm)制御出力負荷電源電圧 30VDC以下、負荷電流80mA以下(残留電圧1V以下)、オープンコレクタ出力形応答時間動作・復帰:各0.5ms以下消費電流(mA)20以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:35~85(ただし、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)ポリサルフォン使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:3000以下動作モード入光時ON周囲温度(℃)動作時:-25~+55保存時 : -30~+70(ただし、氷結、結露しないこと)応差(白画用紙)検出距離の15%以下光色赤外線光源(発光波長)赤外(870)耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)型式拡散反射タイプ品名センサヘッド材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間消費電流(mA)100以下絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)
基板センサ E3S-LS3 omron(オムロン)基板センサ E3S-LS3omron(オムロン)
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)約80(梱包状態)保護構造IEC規格 IP40材質(ケース)ABS制御出力負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:5000以下光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)赤色発光ダイオード衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
U字型光電センサBUPシリーズ AUTONICS(オートニクス)U字型光電センサBUPシリーズAUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から22日以内出荷
強化プラスチックケーズ。 応答時間(1ms以下)が速い。 コントローラ接続によるライトオン/ダークオン選択可能。 電源逆接続保護回路内蔵、負荷短絡過電流保護回路内蔵。
検出方式透過型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、RoHS取扱説明書(0.4MB)
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から44日以内出荷
動画ライブラリ ラインアップ 極小サイズ体積比 約50%減 微小物体検出 さまざまなシーンで使える オプション
用途パーツフィーダの部品検出、試験管トレーの有無検出、LEDのリード検出仕様アース方式:フローティング付属品M2取付ビス(SUS304):1セット(フラットONタイプ:長さ6mm、サイドONタイプ:長さ10mm)材質ケース:PBT、レンズ:ポリカーボネート、金属部:SUS304(フラットONタイプ背面部はSUS301)質量(g)投・受光器各約15規格UL/C-UL、CE保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:10以下使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-30~+70ケーブル0.1mm23芯(投光器は2芯)キャブタイヤケーブル2m付使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度5000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長:650nm、変調式)耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間総延長距離0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
スリーブファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)スリーブファイバパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から65日以内出荷
微小部品を安定検出するために、小型ヘッドの極細径ファイバでのセンタリング精度を保証します。
スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2 omron(オムロン)スマートセンサ レーザ変位センサ CMOSタイプ センサヘッド ZX2omron(オムロン)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、フェライトコア1個(TDK株式会社製 形ZCAT1730-0730A)、レーザ警告ラベル(英字)、FDA証明ラベル質量(g)梱包状態約160(本体のみの質量は約75)保護構造IEC規格 IP67コード長さ(m)0.5材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート使用周囲温度(℃)動作時:0~50保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケーブル)PVC材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min使用周囲照度(Lx)(受光面照度)白熱ランプ:10000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80min
ファイバユニット omron(オムロン)ファイバユニットomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準取り付け 省スペース ビーム強化 ハイパワー
小型光電センサ AUTONICS(オートニクス)小型光電センサAUTONICS(オートニクス)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から21日以内出荷
小型で狭いスペースに設置可です。過電流保護回路、電源逆接続保護回路を内蔵しています。
用途製品移動ラインの製品検出に。材質検出部:PC長さ(mm)18幅(mm)12材質/仕上ケース:ABS 検出面:アクリル ブラケット:SPCC ボルト:SCM ナット:SCM高さ(mm)32材質(ケース)PC電源電圧(V)12~24DC±10%(リップルP-P:10%以下)光源赤外LED制御出力NPNオープンコレクタ使用周囲温度(℃)-20~65、保存時:-25~70接続ケーブル配線引出型(Φ3.5、2m)材質(スリーブ)黄銅、Niメッキ取得規格CE材質(ボルト)SCM材質(ナット)SCM材質(ブラケット)SPCC各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85
極小型ビームセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)極小型ビームセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から32日以内出荷
型式透過型質量(g)投・受光器各約15保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)投光器: 10以下、受光器: 10以下絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時: -30~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ: 受光面照度5,000以下投光素子赤色LED(発光ピーク波長: 650nm、変調式)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて投・受光器各全長50mまで延長可能RoHS指令(10物質対応)対応
スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1 omron(オムロン)スマートセンサ アンプ内蔵形CMOSレーザセンサ ZX1omron(オムロン)
65,980税込72,578特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格 IP67アナログ出力電流出力:4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)機能スマートチューニング/キープ機能/スケーリング設定/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)消費電流(mA)250以下(電源電圧DC10V時)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃(耐久)500m/s2 X、Y、Z各方向 3回消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 12V時210mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)温度特性0.03%F.S./℃周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz光源(発光波長)可視光半導体レーザ(660nm、1mW以下、JIS クラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)応答時間(ms)<判定出力>最速(SHS)モード:1、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:100<レーザOFF入力>200以下<ゼロリセット入力>200以下
アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズ omron(オムロン)アンプ内蔵CMOSレーザセンサ ZX0シリーズomron(オムロン)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)材質光学窓:ガラス、コード:PVC、取りつけ穴部:SUS303保護構造IEC規格IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート機能スマートチューニング/キープ機能/背景除去機能/オフディレイタイマ/オンディレイタイマ/ワンショットタイマ/オン・オフディレイタイマ/ゼロリセット/エリア出力/エコ機能/ヒステリシス幅設定/設定初期化制御出力負荷電源電圧:DC30V以下、負荷電流:100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA以下:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)使用周囲温度(℃)動作時:-10~55、保存時:-15~70(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート消費電力(mW)2500以下(24V時105mA以下 10V時250mA以下)表示灯デジタル表示(赤色)、出力表示灯(OUT1、OUT2)(橙色)、ゼロリセット表示灯(橙色)、メニュー表示灯(橙色)、レーザ点灯表示灯(緑色)、スマートチューニング表示灯(青色)耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)660光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、JISクラス2・IEC/EN Class2・FDA Class2)衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回電流出力4~20mA 最大負荷抵抗300Ω(センサから見た測定範囲の最近点で20mA、最遠点で4mAを出力)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)[判定出力]最速(SHS)モード:1.5、中高速(VHS)モード:3、高速(HS)モード:10、標準(Stnd)モード:50、レーザOFF入力:200以下、ゼロリセット入力:200以下
オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー BGSセンサ(距離設定型) 高精度C-MOSレーザセンサ BGS-HL/BGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
特長・黒色・光沢ワークでも安定検出・アンプ内蔵&デジタル4桁表示・2出力タイプ:BGS-HDLシリーズを機種追加クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現・ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン”Tri-Core”を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現・微小段差&薄物ワークの判別から、黒色・金属・色柄ワークの検出まで、業界No.1のコストパフォーマンスで生産現場の課題を解決します微小な段差判別が可能・1画素を65536分割で認識するデジタル・サブピクセル処理を採用・真の受光波形を正確に捉えることで、超微小段差判別が可能になりました黒色・光沢ワークに強い・ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換・受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました傾き・角度に強い・サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載・ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です見やすいデジタルパネル・超小型ボディながら、4桁の見やすいデジタルパネルを内蔵・検出距離に対する表示値が確認可能
光源赤色半導体レーザ
角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズ AUTONICS(オートニクス)角形長距離接センサ直流3線式ASシリーズAUTONICS(オートニクス)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から22日以内出荷
長距離検出タイプ。 サージ保護回路内蔵、電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。 NPN/PNPノーマルオープン+ノーマルクローズ同時出力内装。 電源表示灯、動作表示灯内蔵。
直径(Φmm)(検出面)80タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2方向上面検出検出距離(mm)50電源電圧(V)DC12~48保護等級IP67(IEC規格)取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.3MB)検出対象磁性金属
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)高精度C-MOSレーザセンサBGS-HDLシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
最小検出段差 0.08mm 超高精度 段差判別センサ
用途微小段差判別に種類BGSセンサRoHS指令(10物質対応)対応
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
超小型レーザセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)超小型レーザセンサ[アンプ内蔵]パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
限定反射型 スポットタイプEX-L261□/ラインスポットタイプEX-L262□新登場! 超小型アンプ内蔵レーザセンサ誕生 高精度 光軸調整が簡単 EX-L211/EX-L212 (特許出願中) 簡単セッティング 水やほこりに強い保護構造IP67 使いやすい Webショールーム アンプ内蔵超小型レーザセンサEX-L200 狭光芒性能による長距離での微小物体検出
用途複数パレット内のIC浮き一括検出、基板の到着確認、すき間からのワーク検出、極細パイプの先端検出、ウェーハの飛び出し確認、電子部品の位置決め、加工穴の有無検出、チップの有無検出、Oリングの有無検出、ストッカのトレー飛び出し検出、シートの断裁位置決め、色むらがあるワークの検出、基板などの薄いワークの検出、光沢・曲面のあるワークの検出材質前面窓部・受光レンズ:アクリル、投光レンズ:ガラス、表示灯部:ポリアリレート規格CE、FDA保護構造IP67(IEC、JIS)材質(ケース)PBT電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下ピーク波長(nm)655絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~55(結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-30~70短絡保護装備(短絡保護/逆接保護)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作入光時ON/非入光時ON 出力動作切換入力線の処理にて設定ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長50(透過型は投・受光器各全長100m)まで延長可能耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2時間応答時間(ms)0.5以下耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
エリアファイバ Panasonic(パナソニック)エリアファイバPanasonic(パナソニック)
14,690税込16,159
1個
翌々日出荷
用途汎用仕様セミカスタム:ファイバ長変更、フリーカット可、プロテクトチューブ装着不可種類アレイ保護構造IP40先端寸法(mm)W5×H20×D20方向光軸:ワイドエリア検出距離(mm)(FX-500シリーズの場合)FAST/150、H-SP/50、HYPR/670、LONG/420、STD/270、U-LG/530レンズ装着不可使用周囲温度(℃)-55~80スリーブ機能許容曲げ半径(mm)R2ファイバ長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応検出対象反射型
C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)C-MOSレーザ変位センサ CD33シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)質量(g)約65材質(ケース)PBT保護等級IP67(IEC)使用周囲温度(℃)-10~45材質(ケーブル)PVC材質(カバー)(フロント)PMMAウォームアップ時間15min.max.保護回路逆接続保護、過電流保護使用周囲照度(Lx)太陽光:10000、白熱ランプ:3000温度特性±0.08%/℃ F.S耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間耐衝撃約50G(500m/s2) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85
高周波誘導式近接センサ ifm electronic高周波誘導式近接センサifm electronic
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
長距離検出検出距離をポテンショメータで簡単設定広い有効検出面AC/DC出力と2線技術過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング
仕様工場出荷設定:50mm付属品調整ドライバー: 1材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)561.5外形寸法(mm)120×80×30保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)50 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~40.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)35漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)感度調整保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 樹脂製角形IDEC(和泉電気)
44,980税込49,478
1台
42日以内出荷から113日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状角型検出対象ヘッド形状保護構造IP67(IEC)構造樹脂製角形接続方式端子台国家検定合格番号第TC17081号
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷から121日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型ヘッド形状保護構造IP67(IEC)、防浸形
カラーファイバセンサ FZ-10 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)カラーファイバセンサ FZ-10パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
14,980税込16,478
1個
121日以内出荷
種類ファイバユニット曲げ半径(mm)R2
長距離形近接センサ TL-LP/LY omron(オムロン)長距離形近接センサ TL-LP/LYomron(オムロン)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
検出距離50mmの長距離形
質量(g)約1.4タイプ円柱型保護構造IEC規格 IP67標準検出物体(mm)鉄100×100×1材質(ケース)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~70( ただし、氷結、結露しないこと)設定距離(mm)0~40検出物体磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2%以下温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時の検出距離の±10%以下材質(検出面)ポリエステル動作モードNO表示灯動作表示灯(赤色)応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)15以下検出ヘッドサイズΦ85
センサ