センサ :「油漏れ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。 付属品空ピット用アタッチメント、ガイド固定板、皿ねじ(SUS304)、取付金具 材質(フロート本体)発泡スチロール、(電極)SUS304、(ケーブル)軟質PVC被膜 寸法L(mm)990 保護構造IP67相当 ケーブル長(m)6 測定対象油類(石油、動植物油等)
1個
85,980 税込94,578
22日以内出荷

検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。 強い付着性を有します。 2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。 センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。 シンプルな構造により優れた耐久性を有します。
用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。 材質(パネル)ポリカーボネート 電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ 出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)
1個
47,980 税込52,778
22日以内出荷