センサ :「漏電検出器」の検索結果
センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
交流電流センサ(CTL-6-P-Z、6-S-Z)との組合せで漏電または微小な電流を検出して、アラームを出すモジュール。
電源AC85~250Vと、広い電源対応。
検出電流は、2.5mA~150mA・プログラム方式。
動作表示LED付で、設定確認が容易。
仕様(過電流耐量)10A(連続)、150A(1s)/CT一次側電流、(動作ヒステリシス幅)設定電流を超えたら、出力接点ON(メーク接点)、設定電流-10%で復帰、(安定動作条件)電源投入1秒後、1秒以内の電源ON/OFFは動作不定
電源1Φ50/60Hz、85~125V/180V~250V、端子選択(正弦波)
精度(動作)定格電流±5% (2.5mAレンジでは±10%)
消費電力(内部)15VA以下
応答時間500ms (0→設定値の200%に立上った時) (typ)
適合センサ(電流)純正組合せ:CTL-6-P-Z、CTL-6-S-Z、オプション:CTU-22-CLF (動作点は表示値の約3倍)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
動作表示リレー動作時、パネル表面のLED同時点灯
出力仕様リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A cosΦ=1)
適合電線(電源接続)AWG14~22/単線または撚り線、(CT接続)AWG16~26/単線または撚り線
絶縁抵抗DC500V、≧5MΩ (電源端子一括-出力端子一括間)
使用可能電流(A)2.5mA~150mA(6桁DPSのうちONになっている電流の和で2.5mA刻みに設定可)
耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(電源端子一括-出力端子一括間)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。