外形60Φd中空軸型インクリメンタルロータリエンコーダで、軸内径Φ20mm 側面配線引き出しタイプです。
用途NC工作機械テーブル位置制御などに。
材質アルミニウム
長さ(mm)41.5
材質/仕上アルミニウム
質量(g)約397(約330)
外径(Φmm)60
周波数(kHz)300
許容回転数(min-1[r.p.m])6000
保護等級IP50
使用周囲温度(℃)-10~70℃、保存時:-25~85℃
接続ケーブル接続ケーブル:後面ケーブル引出型
軸外径(Φmm)20
起動トルク150gf.cm以下(0.0147N.m以下)
使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH
各種認証CE
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
ケーブル耐油強化ケーブル
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
IO-Link通信可能。長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UL、UKCA、IO-Link
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.39MB)
出力形式IO-Link/SIOモード切替
長距離検出。様々な配線種類と検出面サイズをインナップ。360°リングタイプの動作表示灯採用により動作状態確認用意(配線引出型・配線引出コネクタ型)。センサケーブルの連結部屈曲強度強化。耐油強化ケーブルモデルラインナップ
形状円柱型
直径(Φmm)検出面:8
保護構造IP67
検出方式高周波発振型
接続方式配線引出型
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE、UKCA、EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB) (0.31MB)
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。