センサ :「タイプレート」の検索結果

特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大16個 ファシア・ソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = フランジ取り付け。代表規格 = RoHS。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷