商品豆知識
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプJ熱電対。応用例 = 標準コネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = J。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ J 熱電対用で、標準仕様ですこの RS Pro タイプ J 熱電対コネクタは、非腐食性環境で優れた動作を発揮します。標準プラグ / ソケットセットは汎用性が高く、古いタイプの温度センサに対応しています。 極性化コンタクトを備えているため接続エラーを回避でき、最大連続動作温度は +220 ° C です内部ワイヤは、熱電対互換素材のプレートの間で保護され、より線ケーブルを通す細ワイヤに対応するクランプねじを備えています。プラグの丸型ピンは鉄プラス及び銅ニッケルマイナスです。また、ソケットはインライン又はパネル取り付けタイプで、長方形又は円形の ASCII で提供されています。 鉄が存在するため、タイプ J プラグ及びソケット熱電対コネクタは、湿気に接触する可能性がある用途では使用しないでください。ただし、真空で良好に機能し、酸化への暴露は最小限で済みます。特長と利点.タイプ J で使用するタイプ J 熱電対コネクタ 熱電対 .標準サイズで、プラグとソケットとして提供 設定します .インライン熱電対プラグ .最大連続動作温度は +220 o C です . IEC (国際電気標準会議) 識別カラーは黒で表示されます . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプK熱電対。応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ。コネクタ タイプ = ソリッドピン。プラグ/ソケット = プラグ/ソケット。熱電対タイプ = K。コネクタサイズ = 標準。プローブ径 = 6mm。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS Pro IEC 熱電対コネクタは、タイプ K 熱電対タイプ K 、標準RS Pro のこのタイプ K 標準熱電対プラグを使用すると、リレー温度の測定値をすばやく正確に表示できます。簡単に終端処理できるインラインソケットコネクタが付いているので、タイプ K 熱電対に簡単に接続できます。ワイヤを押し込み、ねじを締めるだけです。極性化コンタクトにより、確実に正しい接続を実現します。ミニコネクタはフラットプラグピン、標準コネクタはソリッド丸型ピンを備えています。 非常に汎用性が高いため、さまざまな用途や広い使用温度範囲でタイプ K コネクタを使用できます。このデバイスは、丈夫なガラス充填熱可塑樹脂に収められ、耐衝撃性を備え、最大 +220 ° C で動作します 緑色の熱電対コネクタは、 IEC (国際電気標準会議)規格に準拠した色で、適切なワイヤとセンサに適合するように色分けされています。ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に準拠しているので、安全な静電放電が実現します。特長と利点.タイプ K 熱電対コネクタ .「ジャブイン」接続をすばやく行うことで、 Rapid Termination を実現します .標準クイックワイヤコネクタ .プラグとソケット . 極性と熱電対タイプをハウジングに明示 . 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 .最大連続温度は +220 ° C です .他の同等のコネクタと互換性があります . IEC 仕様に準拠した色分け . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準に適合 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
標準インライン熱電対プラグ / ソケット. RS PROが提供するインライン熱電対ソケットコネクタは、IEC規格に準拠して色分けされています。この熱電対ソケットは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このメスソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違うことなく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最高220 ℃の高温にも耐性を発揮します。このメスコネクタのコンタクトは、極性化された丸形ピンに対応し、正確な接続を保証するように設計されています。ハウジングはIEC仕様で色分けされ、前面に熱電対タイプが明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため接続に使用している熱電対と同じ素材・補償材のピン・ソケットが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには、熱電対タイプが印刷され、識別しやすいように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。熱電対ソケットコネクタは、熱電対プラグコネクタとかん合できます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 正確な接続の為、極性付き丸形ピンコンタクトに対応 極性化丸形ピンコンタクトに対応、正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. このコネクタは産業用途で使用され、熱電対を設置、拡張、交換します。この熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も過酷な温度測定での使用にも最適です。. アクセサリ. この熱電対ソケットでは、ケーブルクランプを使用できます。品番 ; 236-4110 236-4110 を参照してください。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準コネクタコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。