センサ :「熱電対素線」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 7/0.2mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = PFA℃。実装タイプ = Miniature Plug。ケーブル長 = 2m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。BS EN60584-3:2008準拠のクラス1ケーブル仕様. RS PRO IEC PFA Kタイプ/Tタイプ 先端露出型溶接細線熱電対. RS PROのKタイプ/Tタイプ細線露出接点熱電対シリーズは、精度を最適にするために、クラス1の許容差でANSI MC96.1標準に適合しています。この裸線熱電対温度センサは、耐久性のある構造で、応答時間の短い先端露出型溶接接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。これらの熱電対センサのより対線は、耐久性に優れたテフロン.PFAで絶縁されています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 溶接先端露出接点とは. 溶接露出接点は、熱電対のワイヤが相互に溶接されており、外部被覆で覆われていません。このワイヤの両端がプロセスに直接挿入されます。これにより、熱電対の感度が高く、応答時間を短くできます。溶接先端露出接点は腐食しやすいので、非腐食性の流動・静止気体の温度を測定することを推奨します。. 特長. 応答時間の短い先端露出溶接接点 高耐久テフロンPFA絶縁で、オイル、酸、液体に対する耐性、優れた機械的強度と柔軟性を実現 精度を最適にする ANSI MC96.1 クラス 1 許容差 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続 使用温度範囲: -75 . 250 ℃. PFA (Perfluoroalkoxy)ワイヤ絶縁体は、油、酸、その他の薬剤や液剤に強く、優れた機械的強度と柔軟性を備えています。. 用途. 応答時間の短い溶接先端露出接点 PFA絶縁体を採用した耐久性に優れた構造 許容差はANSI MC96.1クラス1に適合 ミニチュアプラグ終端 使用温度範囲: -75 → +250 ℃ さまざまなサイズの単線又はより線を用意 さまざまなリード長を選択可能. これらの接地型測温接点のタイプ K / T細線熱電対は、テスト / 開発用途に最適です。計測器、温度マッピング、OEM製品などに使われます。. これらの接地型測温接点のタイプK / T素線熱電対は、計測器、温度マッピング、OEMなどの用途をはじめとする、テスト / 開発用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。熱電対ワイヤはプラグに接続されます。プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準クイックワイヤコネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

標準インライン熱電対プラグ / ソケット. RS PROが提供するインライン熱電対ソケットコネクタは、IEC規格に準拠して色分けされています。この熱電対ソケットは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このメスソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違うことなく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最高220 ℃の高温にも耐性を発揮します。このメスコネクタのコンタクトは、極性化された丸形ピンに対応し、正確な接続を保証するように設計されています。ハウジングはIEC仕様で色分けされ、前面に熱電対タイプが明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため接続に使用している熱電対と同じ素材・補償材のピン・ソケットが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには、熱電対タイプが印刷され、識別しやすいように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。熱電対ソケットコネクタは、熱電対プラグコネクタとかん合できます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 正確な接続の為、極性付き丸形ピンコンタクトに対応 極性化丸形ピンコンタクトに対応、正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. このコネクタは産業用途で使用され、熱電対を設置、拡張、交換します。この熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も過酷な温度測定での使用にも最適です。. アクセサリ. この熱電対ソケットでは、ケーブルクランプを使用できます。品番 ; 236-4110 236-4110 を参照してください。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準コネクタコネクタ タイプ = インラインプラグ/ソケット = ソケット熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS PRO IEC標準インライン熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこの標準インライン熱電対プラグコネクタは、IEC仕様に準拠して色分けされています。この熱電対ソケットは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続できます。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。このプラグハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最高220 ℃の高温にも耐性を発揮します。オスコネクタのピンは、丸形で極性化され、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC仕様で色分けされ、前面に熱電対タイプが明示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知部品と簡単かつ正確に相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため接続に使用している熱電対と同じ素材・補償材のピン・ソケットが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには、熱電対タイプが印刷され、識別しやすいように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブスクリュークランプで所定の位置にねじ留めされています。熱電対プラグコネクタは、熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。. 特長. コンタクトは高品質の熱電対合金又は補償材で製造され信号を正確に伝送します。 IEC 準拠の識別カラーにより簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220 ° C の高温にも耐えることができます より線又はソリッドワイヤで使用します キャプティブスクリューにより、素早い組み立てが可能です 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. このコネクタは産業用途で使用され、熱電対を設置、拡張、交換します。この熱電対コネクタは、堅牢な構造のため最も過酷な温度測定の用途でも使用できます。. アクセサリ. ケーブルクランプについては、品番 ; 236-4110 236-4110 を参照してください。
仕様アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ使用用途 = タイプT熱電対応用例 = 標準コネクタコネクタ タイプ = ソリッドピンプラグ/ソケット = プラグ熱電対タイプ = Tコネクタサイズ = 標準動作温度 Min = -35℃動作温度 Max = 220℃代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ。使用用途 = タイプB熱電対。応用例 = ミニチュアコネクタ。コネクタ タイプ = フラットピン。プラグ/ソケット = プラグ。熱電対タイプ = B。コネクタサイズ = ミニチュア。動作温度 Min = -35℃。動作温度 Max = 220℃。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IECカラーコードミニチュアインライン熱電対プラグコネクタ. RS PROのミニチュアインライン熱電対プラグコネクタは、IEC準拠で色分けされています。この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。また、このオスプラグを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に失敗なく交換できます。ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑性樹脂製で耐衝撃性があり、220℃までの高温に耐えることができます。このオスコネクタのピンは、極性化フラット設計のため、正確な接続を保証します。ハウジングはIEC準拠で色分けされ、前面に熱電対タイプが表示されているため、簡単に識別できます。. 熱電対コネクタとは.. 熱電対コネクタは、温度感知部品と正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。この接続されている部品は、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。このため、接続に使用している熱電対と同じ素材又は補償材でできたピンが熱電対コネクタに組み込まれています。コネクタハウジングには熱電対タイプが印刷され、簡単に識別できるように色分けされています。コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。ミニチュア熱電対プラグコネクタは、ミニチュア熱電対ソケットコネクタとかん合できます。. 特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造されたピンにより、信号を正確に伝送 IEC準拠で色分けされ、簡単に識別可能 正確な接続の為、極性付きフラットピンコンタクトに対応 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 最大直径4 mmの熱電対ケーブルに対応 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. これらのミニチュアプラグは、熱電対を設置、拡張、交換するあらゆる用途で使用されます。このミニチュア熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も要求の厳しい温度測定での使用にも最適です。. アクセサリ. このミニチュア熱電対コネクタは、ケーブルクランプとゴムグロメットに適合 品番 ; 236-4104 236-4104 .ケーブルクランプ 品番 ; 666-7365 666-7365 .ゴムグロメット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
7日以内出荷

RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷