センサ :「460」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃シリーズ = XQケーブル長 = 1m代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 52mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 4 kHzkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dc長さ = 52mm実装タイプ = 非点滅幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃逆極性保護 = あり℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 150mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = 310ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様検出温度 Min = -30℃検出温度 Max = +260℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Jプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応検出温度 Min = -75℃
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃応答周波数 = 4 kHzkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 310ステンレススチール℃シリーズ = XQケーブル長 = 100mm代表規格 = JIS RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様検出温度 Min = -30℃検出温度 Max = +260℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 5m
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 2.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 非点滅材質 = 黄銅、ニッケルめっきmm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃短絡過負荷保護 = ありkHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

EN60947-5-2. RS Pro 誘導型近接. RS Pro 誘導型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。. 特長と利点:. 誘導型センサは、正確な検出、長期的な信頼性、高い精度を提供します センサは完全に密封されているため、耐衝撃性と耐振動性が大幅に向上し、非フラッシュマウントが可能 IP 等級は 67 およびです PBT 検出のニッケル黄銅ハウジング製です 面 この誘導型センサは非組み込み型で、 LED インジケータを備えているため、 Visual で簡単に識別できます 動作温度範囲は -25 ~ +75 ° C その他の機能には、短絡、過負荷、逆極性保護などがあります 2 m PVC. 用途:. 誘導型近接センサは、素材にかかわらず事実上あらゆる物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは Coil とオシレータをセンサ内部に使用してセンサ表面に近い電磁場を形成し、振動振幅が変化した場合にこのような変動を捕捉できます。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境、そして圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質保証に特に役立ちます。
仕様ねじの呼び = M8センサ技術 = 誘導検出範囲 = 1.5 mm出力機能 = NOケーブル長 = 2m電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 埋込型幅 = 8mm最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃代表規格 = CE認定、cULus認定kHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング