絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • マザーツール(2)
  • ライン精機(2)
  • RS PRO(191)
  • Baumer(16)
  • SICK(15)
  • Banner(14)
  • CHINO(チノー)(11)
  • PEPPERL+FUCHS(10)
  • omron(オムロン)(9)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(7)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • testo(テストー)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • NXP(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • ユーアールディ(2)
  • 理化工業(2)
  • NMB(ミネベア)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

センサ :「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式) エスコ-40~150℃ 配管表面温度プローブ(無線式)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 冷蔵、空調、暖房システムの温度測定が、スマートフォンやタブレットへのワイヤレス接続で実行でき便利 グラフィック表示により温度変化を素早く識別 測定データはtesto SmartProbesアプリを介して解析・送信 最大50mのBluetoothR範囲で、距離の離れた測定ポイントでも問題無く使用可能 スマートフォンやタブレットと組み合わせ、冷凍、空調、暖房システムの設定、サービス、トラブルシューティングに最適な測定器です。 フローと戻り温度の測定にも使用できます。 無線プローブタイプ 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。
仕様電波範囲:100m質量(g)127.4タイプ無線プローブ外形寸法(mm)90×30×183(H)電源単4電池×3本(付属)測定範囲(℃)-40~150精度±1.3℃(-20~85℃)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)150動作温度(℃)-20~50保管温度範囲(℃)-20~60アズワン品番65-2176-79
-40~125℃ 配管表面温度プローブ エスコ-40~125℃ 配管表面温度プローブエスコ
10,000税込11,000
1組(2個)
翌日出荷
高精度NTC温度センサ 素早く装着可能なクランプ付き よじれ保護を内蔵した堅牢な破損防止ケーブル 冷凍/空調システムやヒートポンプの過熱/過冷却の測定・算出に最適なツールです。 直径6~35mmのパイプの表面温度を高速かつ正確に測定します。 プローブの固定ケーブルにはよじれ保護が組み込まれているため、非常に堅牢で破損しません。
仕様●測定範囲:-40~125℃●精度:±1℃(-20~85℃)●サイズ:120×77×32mm●重量:81g●付属品:クランプ温度プローブ(NTC)×2本、固定ケーブル1.5mアズワン品番65-2176-78
[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサー エスコ[EA701SA-10,20用]液体・粘性体測定用センサーエスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
用途液性・粘性体測定範囲(℃)‐100/300コード長さ(m)1.1センサー寸法(mm)直径1.0×1000
表面気温センサー[-50/+199.9℃] エスコ表面気温センサー[-50/+199.9℃]エスコ
8,090税込8,899
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-1全長(mm)100測定範囲(℃)-50~250測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい先端材質ステンレス
高温表面温度センサー [-50/+650℃] エスコ高温表面温度センサー [-50/+650℃]エスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-3全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、ストレート表面用先端材質ステンレス
45°角度付 表面温度センサー エスコ45°角度付 表面温度センサーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA701CA-3B全長(mm)180測定範囲(℃)-50~650角度(°)45測定方法K熱電対適合品番EA701CA用センサー感温部の測定対象への接触は丁寧に行って下さい、45°曲がり表面用MAX650℃先端材質ステンレス
センサ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら