センサ :「ロータリーエンコーダ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型エンコーダ(外径Φ25)。位置決めに最適。
最高回転数(min-1[r.p.m])5000 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

Φ40の汎用タイプ。電源電圧DC5~24V対応。Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載。耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP50 エンコーダ種類インクリメンタル形
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

「タフネス」&「イージー」。シールベアリング採用で、IP64fの防滴・防油性を実現。耐軸荷重性能を強化。ラジアル50N、スラスト30Nを実現。コード斜め引き出し方式。横引き出しや後引き出し可能。逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
材質(本体)アルミニウム 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 材質(ケース)亜鉛合金 保護回路負荷短絡保護、電源逆接続保護 材質(シャフト)SUS420J2
1個
特価
19,900 税込21,890
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC60529規格 IP65 材質(ケース)アルミニウム 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下電源投入時、約9Aの突入電流が流れます。(時間:約0.1ms) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)(動作時・保存時)各35~85(ただし、結露しないこと) 保護回路出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)125(Z相でリセットを行う場合は65) 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)(動作時)-10~70、(保存時)-25~85(ただし、氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90°±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

1個
8,398 税込9,238
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)ポリフェニレンサルファイド 質量(g)約200(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])1000 保護構造IEC規格 IP50 出力オープンコレクタ出力 精度±1°以下 材質(ケース)ABS 出力コードの種類グレイ2進 分解能256パルス/回転 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 出力容量印加電圧 :DC28V以下シンク電流:16mA以下残留電圧 :0.4V以下(シンク電流16mA時) 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)1×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下(制御出力電圧16V、負荷抵抗1kΩ、出力コード2m以下) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)30 出力軸許容スラスト荷重(N)20 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)5 起動トルク(mN・m[gfcm])0.98以下 周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし氷結しないこと) 論理負論理(H=「0」、L=「1」) 材質(シャフト)SUS416 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 保護構造IEC規格 IP50 耐電圧コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース)亜鉛合金 分類シャフトタイプ 消費電流(mA)150以下 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト)SUS303 絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(本体)アルミニウム 質量(g)約500(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)亜鉛合金 回転方向CW(シャフト側から見て右回転)で出力コード増加 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 1掃引 11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 3回
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

「耐久性」と「使いやすさ」を実現!。シールベアリング採用で、IP65fの防滴・防油構造を実現。抜群の耐軸荷重性能。ラジアル80N、スラスト50Nを実現。メタルスリット板の採用で高い耐衝撃性を実現。PLCやカムポジショナと組み合わせて最適な角度制御が可能。
保護構造IEC規格 IP65 付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約300(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 材質(ケース)アルミニウム 分類アブソリュート形 シャフトタイプ 消費電流(mA)70以下電源投入時、約6Aの突入電流が流れます。(時間:約0.8ms) 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2.3×10-6 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min 出力軸許容ラジアル荷重(N)80 出力軸許容スラスト荷重(N)50 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:30以下 周囲温度(℃)動作時:-10~70保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 材質(シャフト)SUS303 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC500(50/60Hz) 耐電圧(V)AC500 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 エンコーダ種類アブソリュート形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 6方向3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~500複振幅2mm 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 掃引時間11min
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

アブソリュート形。 外径:Φ20。 分解能:256(8ビット)。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP40 分解能256パルス/回転
1個
44,980 税込49,478
101日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



インクリメンタル形。 外径:Φ20。 分解能(パルス/回転):(最大)1,000P/R。 シャフトタイプ、中空軸タイプを品揃え。
最高回転数(min-1[r.p.m])6000 保護構造IEC規格 IP40 接続方式コード引き出しタイプ (コード長: 1m) 出力相A、B、Z相
1個
37,980 税込41,778
31日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力 応答周波数は120kHzの高速応答 DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率 前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出 力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態) 材質(ケース)ABS 制御出力オープンコレクタ 応答時間(出力)2μs以下 消費電流(mA)50以下 周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 最大応答周波数(kHz)120 周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと) 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質板バネ:SUS304 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約120(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 保護構造IEC規格 IP50 材質(ケース) 分類インクリメンタル形 中空軸タイプ 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各90以下(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)2×10-6以下 耐振動(耐久)10~500Hz 100m/s2または複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)29.4 出力軸許容スラスト荷重(N)4.9 最大応答周波数(kHz)100 起動トルク(mN・m[gfcm])1.5以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70(90%RH以下)保存時:-30~85(ただし氷結しないこと) 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)300 11ms X、Y、Z方向 各3回(ただし軸部への衝撃は除く)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Omron E6C3-AG シリーズは、NPN オープンコレクタのグレーのコード出力タイプ、2 m のケーブルを備えた、回転あたり 256 パルスの 9 ビットアブソリュートエンコーダです保護等級: IEC : IP65
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8871 アズワン品番65-7274-78
1個
50,980 税込56,078
7日以内出荷

汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外径E6FA: 60 mm
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz●コード番号:744-5330 アズワン品番65-7358-66
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

インクリメンタル形 外径:Φ40 分解能(最大):2,000P/R
分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 出力相A、B、Z相 出力形式オープンコレクタ出力(NPN出力)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

The Omron incremental rotary encoders are IP64 (improved oil-proof construction with sealed bearings) standard encoders, having maximum permissible speed upto 6,000 r/min .These pre wired model encoders are vibration and shock resistant and are made up of aluminium .Incremental model External diameter of 50 mm Resolution of up to 2,000 ppr
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●電源電圧:24 V dc●コード番号:215-3300 アズワン品番65-7273-57
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダ。オムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点。インクリメンタル型。外径: 50 mm。分解能: 最大2000 ppr。IP64等級。シールドベアリング
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●電源電圧:12 → 24 V dc●解像度:1000 P/R●IP保護等級:IP64●全体の高さ:40mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+70℃●応答周波数:50 kHz●コード番号:745-0089 パルス数1000 アズワン品番65-7307-81
1個
91,980 税込101,178
欠品中

Omron E6C3-AG シリーズは、グレーのコードオープンコレクタ出力、5 m のケーブル、H8PS コネクタの付いた、回転あたり 256 パルスの 8 ビットアブソリュートエンコーダですプラスチック製ボディを採用した軽量構造
仕様●エンコーダー技術:絶対●パルス/回転:256●出力信号タイプ:オープンコレクタ●電源電圧:12 → 24 V●コード番号:215-8875 アズワン品番65-7275-81
1個
72,980 税込80,278
7日以内出荷

インクリメンタル形 外径:Φ60 分解能(最大):1000 IP65、防油構造 軸強度が強い ラジアル120N、スラスト50N
付属品取扱説明書 注.カプリング、金具、六角スパナは別売 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約400(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 保護構造IEC規格 IP65 材質(ケース)亜鉛合金 分類インクリメンタル形 シャフトタイプ 消費電流(mA)100以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間 周囲湿度(%RH)使用時・保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力負荷短絡保護 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅2mmまたは150m/s2 X、Y、Z各方向 1掃引11min 3掃引 出力軸許容ラジアル荷重(N)120 出力軸許容スラスト荷重(N)50 最大応答周波数(kHz)83 起動トルク(mN・m[gfcm])常温時:10以下、低温時:15以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70、保存時:-25~85(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90±45°(1/4T±1/8T) 材質(シャフト)SUS420J2 耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 充電部一括とケース間 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z 各方向 3回
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)