センサ :「EtherCAT」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応通信ユニット
隣り合うセンサアンプを切り離すことなく簡単にセンサ交換できるようになりました。 工具レスで接続可能。 光通信方式の採用により、容易に設置可能。 SC-GU3-0□に接続可能な機種 三菱電機社製のiQ Sensor Solutionに対応
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)オープンネットワーク対応 S-LINK V ゲートウェイ コントローラ
材質本体ケース:ABS 電源電圧(V)24 DC+10-5% 消費電流(mA)300以下(エラー出力負荷および入・出力ユニット駆動用電源を含まず) 使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露しないこと)、保存時:-20~+70 通信距離Aモード:最大50m、Bモード:最大200m、Cモード:最大800m 使用周囲湿度10~90%RH、保存時:10~90%RH 通信速度Aモード:110kbps、Bモード:27.5kbps、Cモード:6.9kbps 許容電流通過:7A リフレッシュタイムAモード:0.29~10.32ms、Bモード:1.18~41.29ms、Cモード:4.70~165.15ms 接続ノード数最大256ノード
1個
66,980 税込73,678
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング