センサ :「電流センサ」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

モータ過負荷時の過電流を素早く検出し、装置の破損を未然に防ぐ電流監視式の制御機器です。 エコノミーなタイプです。 電流設定範囲が広いです。 CT一体型でコンパクトです。
用途昇降装置やコンベヤなどに。 質量(kg)0.7 長さ(mm)126 幅(mm)66.7 高さ(mm)148.2 定格接点:3A、250VAC(cosθ=1) 接点構成1a1b
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,198 税込5,718
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

椿本チエインショックモニタ
質量(kg)1 シリーズTSM4000 アナログ出力信号:DC0~10V 電源電圧(V)適用モータ:AC200/220V、AC400/440V 適合モータ容量(kW)0.1~110 出力接点リレー:AC250V0.5A(誘導負荷cosΦ=0.4)、DC30V0.4A(誘導負荷)、DC110V0.2A(誘導負荷)、最小適用負荷DC24V4mA 使用環境標高:1000m以下、オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 使用周囲温度(℃)0~50 消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) モーター電圧(V)入力:AC250(MAX) 標高(m)1000以下 雰囲気オイルミスト、腐食性ガス、塵埃のないこと 電流範囲(A)0.01~999 最大消費電力(VA)10(突入電流5A・5ms以内) 定格制御電源電圧(V)AC/DC90~250(無極性) 使用周囲湿度(%RH)45~85、ただし結露のないこと 機械的寿命(万回)出力リレー:1000 電気的寿命(万回)出力リレー:10
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)