センサ :「マグネットセンサー」の検索結果

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
関連キーワード
74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA701CA-6 測定範囲(℃)-50~180 ケーブル長(m)1 適合品番EA701CA用 センサー吸着磁石付表面MAX180℃
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷

取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時) 使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答周波数(Hz)20以下 周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと) 材質(スイッチ部)ABS 回路(接点)1a 接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む) 耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下 耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下 衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(マグネット)ABS
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長さ(m)導線:2m 形式C400-01 測定範囲(℃)0~100 素線の種類素線:K熱電対
1本
19,980 税込21,978
21日以内出荷

外部磁石不要、駆動電源不要の磁気形近接スイッチ。 小形フラットタイプ。 リードスイッチとマグネットを一体に組み合わせた磁気形近接スイッチです。 外部より磁性体(鉄・ニッケル・コバルト・フェライト等)の検出体を無接触で検出でき、内部は完全密封構造となっているため、長寿命で高い信頼性を得ることができます。
センサ形状角型 検出対象磁性金属 検出距離(mm)5 ヘッド形状 保護構造IP65(IEC) 質量(g)40 最大使用電圧(V)AC/DC100 最大使用電流(A)AC/DC0.25 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH(ただし、結露しないこと) 応答速度300Hz以下(バウンス時間0.4ms以下) 接点方式1a 動作方式永久磁石およびリードスイッチ組込形 標準検出物体(mm)30×20×1t、電磁軟鉄板 耐衝撃(m/s2)200以下 リード線キャブタイヤコード、外径Φ4.4、長さ1m 温度誤差±0.5mm以下(20℃基準、10~+50℃にて) 接触抵抗(Ω)最大0.35(ケーブル1m を含む) 設定距離(mm)0~4 誤差(mm)(反復)オン動作/0.05以下、(オフ動作)0.15以下 スイッチ容量(AC)10VA、(DC)10W 電気的寿命2000万回動作後接触抵抗1.5Ω以下(10V・100mA 抵抗負荷) 機械的寿命1億回以上
1個
1,898 税込2,088
欠品中

1本
71,980 税込79,178
21日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイクロスイッチ(JIS C 4505)と同一寸法の磁気近接スイッチです。
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品取りつけ金具 質量(g)約10(梱包状態) 保護構造IEC規格 IP67 出力直流2線式 材質(ケース)ポリアリレート 電源電圧(V)DC12~24 リップル(p-p)10%以下 コード標準 絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 保護回路負荷短絡保護、サージ吸収 検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。) 電圧の影響定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 使用電圧範囲(V)DC10~30 温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下 漏れ電流(mA)0.8以下 周囲温度(℃)動作時:-25~70保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと) シールド非シールドタイプ 応差検出距離の10%以下 応答周波数(kHz)1以下 耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 残留電圧(V)3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時) 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 開閉容量(mA)3~50以下 電源の種類直流2線式
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1.5m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 2m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 500mmプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 500mm代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
欠品中

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 4.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 12.5mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = PFA℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
15,980 税込17,578
欠品中

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 2m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25mmプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1.5m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25mmプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1.5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25mmプローブの長さ = 3m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 20mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 20mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = 標準プラグケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 20mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷