絞り込み
素子数
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 14(2)
  • 20(3)
  • 27(2)
受信チャンネル(ch)
  • 13~34(2)
  • 13~52(4)
ブランド
  • 日本アンテナ
  • DXアンテナ(15)
  • マスプロ電工(14)
  • サン電子(4)
  • エスコ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
素子数から絞り込む
5(1)
8(1)
14(2)
20(3)
27(2)
UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナUHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ日本アンテナ(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から5日以内出荷
デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
UHFアンテナ 日本アンテナUHFアンテナ日本アンテナ(16件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
高性能型アンテナ 日本アンテナ高性能型アンテナ日本アンテナ(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
受信チャンネル(ch)UHF/13~52付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)
UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナUHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ日本アンテナ(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75
地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子 日本アンテナ地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子日本アンテナ
5,198税込5,718
1台
当日出荷
トラスコ品番167-1128RoHS指令(10物質対応)対応
塩害対策用14素子UHFアンテナ   AUZ14FR 日本アンテナ塩害対策用14素子UHFアンテナ AUZ14FR日本アンテナ
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
強・中電界地域向けの塩害用UHFアンテナ(14素子)です。 地デジ(地上デジタル放送)を受信します。 塩害に強いステンレス製のボルト、ビスを採用し、防食性が向上しました。 防水キャップの材質を装着しやすいエラストマー材に変更しました。 給電部は、ネジ式(F型)を採用しています。 水平・垂直偏波受信用。
付属品防水キャップ×1個、F型接栓(5C)×1セット適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~52
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナUHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)日本アンテナ
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
受信チャンネル(ch)13~34付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)(電波)29~40

UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

軒先アンテナ