絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,179)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,371)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,450)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,937)
  • 東芝ライテック(1,669)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,504)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,430)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,297)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,147)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • かんたんコネクター 日本アンテナ

    かんたんコネクター

    日本アンテナ(17件のレビュー)
    1パック(2個)
    取扱停止中
    従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
    質量(kg)0.04
  • 中継接栓 日本アンテナ

    中継接栓

    日本アンテナ(5件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。仕様F型とF型の中継用適合中継用
  • 中継接栓セット 日本アンテナ

    中継接栓セット

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
  • 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

    簡易BS/UHFチェッカー

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
    付属品単四形乾電池2本、ストラップ仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応質量(kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
  • 室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ

    室内アンテナ(ブースタ内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    1個ほか
    取扱停止中
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
  • UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    1本
    取扱停止中
    デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
    タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
  • マスト垂直固定金具 日本アンテナ

    マスト垂直固定金具

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
    適合マスト径(Φmm)25~32
  • F型接栓 日本アンテナ

    F型接栓

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1パック(2個)
    取扱停止中
    F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
  • 防水キャップ 日本アンテナ

    防水キャップ

    日本アンテナ(13件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    ブースター等の接続端子の防水処理
    径(Φmm)19.4
  • 小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
  • 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ

    地上デジタル薄型アンテナ

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
    付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF13~52半値幅(度)80以下
  • アンテナ固定金具 日本アンテナ

    アンテナ固定金具

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    アンテナをマストに取付ける金具。
  • 4K8K対応2端子型テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応2端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様壁面端子適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224分配数2電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • L型プラグ 日本アンテナ

    L型プラグ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    F型接栓やストレートプラグの先端に付けてからテレビコンセントに接続すればすっきり配線できます。
    仕様プッシュプラグ-F型端子
  • 室内テレビアンテナ 日本アンテナ

    室内テレビアンテナ

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    1台
    取扱停止中
    当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
    受信方式地上デジタル受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
  • 屋根馬 日本アンテナ

    屋根馬

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナマスト 日本アンテナ

    アンテナマスト

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    サビに強い
    仕様穴なし
  • 5C用接栓(50個入り) 日本アンテナ

    5C用接栓(50個入り)

    日本アンテナ
    1ケース(50個)
    取扱停止中
    5C用F型接栓
    適合5C用
  • 4K8K対応電波切換器(屋内用) 日本アンテナ

    4K8K対応電波切換器(屋内用)

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
  • 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1巻
    取扱停止中
    ケーブルS-4C-FB
  • 室内アンテナ 日本アンテナ

    室内アンテナ

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • 4K8K対応 プレート付テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応 プレート付テレビ端子

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.054寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

    日本アンテナ
    1台
    取扱停止中
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
  • かんたんF型コネクタ 日本アンテナ

    かんたんF型コネクタ

    日本アンテナ
    1袋(10個)
    取扱停止中
  • 支柱取付金具 日本アンテナ

    支柱取付金具

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
    仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(6件のレビュー)
    1個
    取扱停止中
    異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。 それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
    付属品防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本出力端子F型適合マスト径(Φmm)22~38
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    1パック(10個)ほか
    取扱停止中
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • 4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き) 日本アンテナ

    4K8K対応S5CFBケーブル 片側接栓加工済み(防水キャップ付き)

    日本アンテナ
    1巻
    取扱停止中
    ケーブルS-5C-FB
  • アンテナ取付金具 日本アンテナ

    アンテナ取付金具

    日本アンテナ
    1本
    取扱停止中
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
    用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
  • 4K8K対応2端子型中間用直列ユニット 日本アンテナ

    4K8K対応2端子型中間用直列ユニット

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様端末用適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下端子間結合損失(dB)(10~76)15以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)15以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上挿入損失(dB)(10~76)2.2以下、(76~222)1.8以下、(222~770)2.0以下、(770~1489)2.5以下、(1489~2150)3.0以下、(2150~2681)3.4以下、(2681~3224)4.0以下結合損失(dB)(10~76)15.0以下、(76~222)15.0以下、(222~770)16.0以下、(770~1489)17.0以下、(1489~2150)17.5以下、(2150~2681)18.5以下、(2681~3224)19.0以下逆結合損失(dB)(10~76)25以上、(76~222)25以上、(222~770)20以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)18以上、(2150~2681)18以上、(2681~3224)18以上
  • 4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールド中継接栓4C5C兼用

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    3224MHz対応 接栓不要の高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)28タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×16×24
  • 4K8K対応屋内用分岐器 日本アンテナ

    4K8K対応屋内用分岐器

    日本アンテナ
    1個
    取扱停止中
    亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分岐器です。
    付属品取付ねじ(本体取付済)、F型接栓(5Cケーブル用)端子数分周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224