絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • モノタロウ(62)
  • Panasonic(パナソニック)(18,839)
  • 三菱電機(10,090)
  • 未来工業(2,159)
  • ネグロス電工(2,032)
  • ODELIC(オーデリック)(1,885)
  • エスコ(1,465)
  • イチネンTASCO(1,405)
  • 東芝ライテック(1,384)
  • 岩崎電気(1,383)
  • コイズミ照明(1,335)
  • オーム電機(1,061)
  • ENDO(遠藤照明)(988)
  • DAIKO(大光電機)(954)
  • JEFCOM(ジェフコム)(893)
  • 三桂製作所(874)
  • カナフジ電工(714)
  • CEJN(セイン)(582)
  • ELPA(538)
  • 日動工業(513)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中継接栓 日本アンテナ

    中継接栓

    日本アンテナ(5件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
    用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。仕様F型とF型の中継用適合中継用
  • かんたんコネクター 日本アンテナ

    かんたんコネクター

    日本アンテナ(17件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2個)
    当日出荷
    従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
    質量(kg)0.04
  • 中継接栓セット 日本アンテナ

    中継接栓セット

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック
    当日出荷
    アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
  • 室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ

    室内アンテナ(ブースタ内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • 4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用 日本アンテナ

    4K8K対応高シールドテレビプラグ4C5C兼用

    日本アンテナ
    719税込791
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    3224MHz対応 高シールドタイプ 4C・5Cケーブル兼用 ケーブル加工サイズを刻印
    質量(g)22タイプ4C5C兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×42×29.9
  • 5C用接栓(10個入り) 日本アンテナ

    5C用接栓(10個入り)

    日本アンテナ
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷
    5C用F型接栓
    適合5C用
  • 簡易BS/UHFチェッカー 日本アンテナ

    簡易BS/UHFチェッカー

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
    付属品単四形乾電池2本、ストラップ仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応質量(kg)0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
    タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
  • マスト垂直固定金具 日本アンテナ

    マスト垂直固定金具

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
    適合マスト径(Φmm)25~32
  • F型接栓 日本アンテナ

    F型接栓

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(2個)
    当日出荷
    F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
  • 室内テレビアンテナ 日本アンテナ

    室内テレビアンテナ

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
    受信方式地上デジタル受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
  • 小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型CS・BS/UHFブースター(屋内用)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下、BS・CS:8以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:12/18(1032/3224MHzの値)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V、BS・CS:45~77V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・CS:95(50波)
  • 防水キャップ 日本アンテナ

    防水キャップ

    日本アンテナ(13件のレビュー)
    189税込208
    1個
    欠品中
    ブースター等の接続端子の防水処理
    径(Φmm)19.4
  • 屋外用混合器 日本アンテナ

    屋外用混合器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    欠品中
    HF・VHF・UHF帯域(10~770MHz)とBS・CS-IF(1032~3224MHz)を混合する際に使用します。 出力端子とBS・CS入力端子間で電流通過できます。、出力端子とU・V入力端子間はスイッチ操作で電流通過可能です。 外部は樹脂ケースで防滴構造、内部は板金ケースで電波型式の漏洩・飛び込み防止に対応したシールド構造になっています。
    付属品防水キャップ×3、5C用F型接栓入出力端子分、取付ねじ×2質量(kg)0.17出力最大DC15V/0.8A/AC30V.1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×47×72.6周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比1.8/2.0/2.5以下インピーダンス(Ω)75(F型)通過帯域損失(dB以下)1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5阻止帯域減衰量(dB以上)30/25/20/18
  • 薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ

    薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
    付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~52総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
  • 4K8K対応 テレビプラグ 日本アンテナ

    4K8K対応 テレビプラグ

    日本アンテナ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    地上・BS・110°CS・デジタル放送対応
    材質シールド構造、ニッケルメッキ出力インピーダンス(Ω)75(プラグ)入力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)10~3224
  • 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ

    地上デジタル薄型アンテナ

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
    付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF13~52半値幅(度)80以下
  • 屋根馬 日本アンテナ

    屋根馬

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナマスト 日本アンテナ

    アンテナマスト

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    サビに強い
    仕様穴なし
  • 4K8K対応S4CFBケーブル 日本アンテナ

    4K8K対応S4CFBケーブル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    ケーブルS-4C-FB
  • 小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用) 日本アンテナ

    小型卓上型UHFブースター(CS・BSパス)(屋内用)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    欠品中
    内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。 デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)
    付属品専用ACアダプター質量(kg)0.1使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×89.5×50周波数帯域(MHz)UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224インピーダンス(Ω)(入出力)75雑音指数(dB)UHF:4以下利得(dB)UHF:17~22、BS・CS:-6以上(パス)適正入力レベル(dBμ)UHF:40~73V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)
  • 4K8K対応2端子型テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応2端子型テレビ端子

    日本アンテナ
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 テレビ端子台のブランクパネルを着脱することで、市販の化粧プレートの2個用、3個用に対応可能です。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 取付パーツ(別売) は着脱可能で、ケースへの挿入位置を変えることで、市販プレートの高さに合わせることが可能です。取付パーツを外せば市販の取付枠に取付可能です。(BEタイプは同梱しております。) 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    付属品取付パーツ×2個、取付ねじ×2本、5C用F型接栓(入出力端子分)仕様壁面端子適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.09寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×43.6×35.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~222)1.8以下、(222~770)1.8以下、(770~1489)2.0以下、(1489~2150)2.0以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.0以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.3以下、(770~1489)4.8以下、(1489~2150)6.0以下、(2150~2681)6.5以下、(2681~3224)8.0以下端子間結合損失(dB)(10~76)13以上、(76~222)20以上、(222~770)18以上、(770~1489)18以上、(1489~2150)15以上、(2150~2681)15以上、(2681~3224)15以上
  • テレビプラグ差し込み型2分配器 日本アンテナ

    テレビプラグ差し込み型2分配器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    質量(kg)0.045周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2603、2602~3224分配数2電圧定在波比(10~76)2.2以下、(76~770)1.8以下、(770~2150)2.0以下、(2150~3224)2.5以下分配損失(dB)(10~76)4.7以下、(76~222)4.0以下、(222~770)4.5以下、(770~1489)5.3以下、(1479~2150)6.5以下、(2150~2602)8.0以下、(2602~3224)9.5以下結合損失(dB)(10~76)15以下、(76~222)20以下、(222~770)18以下、(770~2150)15以下、(2150~3224)13以下
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(中間用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型中間用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(10~60MHz)2以下、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2.5以下、(770~1489MHz)3以下、(1489~2150MHz)3.5以下、(2150~2681MHz)4以下、(2681~3224MHz)4.5以下結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)14以下、(90~770MHz)13以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)15以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)17以下、双方向:(10~60MHz)11.5以下、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)12以下、(770~1489MHz)12.5以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)15以下、(2681~3224MHz)16.5以下逆結合損失(dB)(10~60MHz)20以上、(70~90MHz)20以上、(90~770MHz)20以上、(770~1489MHz)18以上、(1489~2150MHz)18以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型直列ユニット(端末用)

    日本アンテナ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の1端子型端末用テレビ端子です。スイッチ切換により、上り回線帯域の10~60MHzをハイパスフィルターでカットし、流合雑音を大幅に減衰させ、下り回線帯域の70~3224MHzを通過させます。市販の取付枠に取付可能です。標準端子台色はホワイトです。
    質量(g)39使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~6070~9090~770770~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~60MHz)2.0以下 ※片方向時、TV端子は除く、(70~90MHz)2以下、(90~770MHz)2以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75結合損失(dB)片方向:(10~60MHz)-、(70~90MHz)11.5以下、(90~770MHz)10以下、(770~1489MHz)10以下、(1489~2150MHz)11.5以下、(2150~2681MHz)12以下、(2681~3224MHz)12.5以下、双方向:(10~60MHz)8以下、(70~90MHz)8以下、(90~770MHz)9以下、(770~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10以下、(2150~2681MHz)11以下、(2681~3224MHz)11.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~60MHz)40、(70~90MHz)-、(90~770MHz)-、(770~1489MHz)-、(1489~2150MHz)-、(2150~2681MHz)-、(2681~3224MHz)-
  • 5C用接栓(50個入り) 日本アンテナ

    5C用接栓(50個入り)

    日本アンテナ
    4,298税込4,728
    1ケース(50個)
    当日出荷
    5C用F型接栓
    適合5C用
  • アンテナ固定金具 日本アンテナ

    アンテナ固定金具

    日本アンテナ
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンテナをマストに取付ける金具。
  • かんたんF型コネクタ 日本アンテナ

    かんたんF型コネクタ

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1袋(10個)
    当日出荷
  • 支柱取付金具 日本アンテナ

    支柱取付金具

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
    仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
  • アンテナ取付金具 日本アンテナ

    アンテナ取付金具

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
    用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
  • 室内アンテナ 日本アンテナ

    室内アンテナ

    日本アンテナ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • 4K8K対応 プレート付テレビ端子 日本アンテナ

    4K8K対応 プレート付テレビ端子

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    10~3224MHzまで使用できる高性能直列ユニットです。 入力端子が左右に最大30°回転するので、ケーブルの取り回しがスムーズにできます。 LKEW7PSPは化粧プレート付。 ケースは亜鉛ダイカスト製、裏ぶたはプレス固定式で、電波の漏洩や飛込み対策に効果があります。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    仕様壁面端子、電源挿入型、入力-TV間、電通適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz質量(kg)0.054寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×70×30.5周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.3以下、(76~222)1.3以下、(222~770)1.3以下、(770~1489)1.3以下、(1489~2150)1.5以下、(2150~2681)1.5以下、(2681~3224)1.5以下挿入損失(dB)(10~76)0.2以下、(76~222)0.2以下、(222~770)0.2以下、(770~1489)0.3以下、(1489~2150)0.3以下、(2150~2681)0.4以下、(2681~3224)0.5以下
  • 中継接栓(金メッキ) 日本アンテナ

    中継接栓(金メッキ)

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    アンテナケーブルを延長させたい時に使います。
    仕様F型接栓用。金メッキ仕上げ。
  • 地デジブースター 日本アンテナ

    地デジブースター

    日本アンテナ
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    UHF電源分離型ブースター 超小型(コネクタータイプ)、超軽量 雑音指数(1.5dB) DC15V作動 取付簡単 増幅部(UPA16K)と電源部(UPS03)のセット品 RoHs対応
    付属品防水キャップ1個寸法(mm)(六角)12×48.6質量(g)20消費電力(W)1.1チャンネル数(受信)UHF13~62chRoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)14~18出力レベル90dBμV※アナログ7波+デジタル9波の値(デジタル-10dB運用)雑音指数(dB)1.5入力レベル(適正)40~76dBμV使用帯域UHF
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子 日本アンテナ

    地上デジタル放送用UHFアンテナ 5素子

    日本アンテナ
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番167-1128RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 スイッチ付1端子型テレビ端子(BL)

    日本アンテナ
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3.2GHz対応の1端子型テレビ端子です。切換スイッチにより上り帯域のパス/カット切換可能。
    使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~5570~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比片方向:(10~55MHz)2.0以下 ※テレビ端子側は除く、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下、双方向:(10~55MHz)2以下、(70~300MHz)2以下、(300~770MHz)2以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2.5以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75
  • 4K8K対応電波切換器(屋内用) 日本アンテナ

    4K8K対応電波切換器(屋内用)

    日本アンテナ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
  • 4K8K対応 分波器 日本アンテナ

    4K8K対応 分波器

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    地デジとBSなどが混合されている場合に、それぞれを分波(電波を分ける)する製品です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。
    適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz入力インピーダンス(Ω)75(F型)周波数帯域(MHz)10~3224電圧定在波比(10~76)1.8以下、(76~770)1.8以下、(1032~1489)2.0以下、(1489~2150)2.5以下、(2150~2681)2.5以下、(2681~3224)2.5以下通過帯域損失(dB以下)(10~76)1.0以下、(76~770)1.5以下、(1032~1489)1.6以下、(1489~2150)1.8以下、(2150~2681)2.4以下、(2681~3224)3.3以下阻止帯域減衰量(dB以上)(10~76)12、(76~770)20、(1032~1489)20、(1489~2150)20、(2150~2681)20、(2681~3224)20

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

空調・照明・電設資材