絞り込み
素子数
  • 14(3)
  • 20(2)
  • 27(1)
受信チャンネル(ch)
  • 13~24(1)
  • 13~34(3)
  • 13~36(1)
  • 13~44(1)
  • 13~52(9)
  • 22~62(1)
偏波
  • 垂直(10)
  • 水平(12)
ブランド
  • マスプロ電工
  • DXアンテナ(16)
  • エスコ(2)
  • サン電子(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「素子数」から絞り込む
14(3)
20(2)
27(1)
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥7,290~税込¥8,019~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    超高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET マスプロ電工

    小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET

    マスプロ電工
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    小型UHFアンテナセット 5素子
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • 高性能型 耐久型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 耐久型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 小型UHFアンテナ 5素子 LS56 マスプロ電工

    小型UHFアンテナ 5素子 LS56

    マスプロ電工
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    6日以内出荷
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    4日以内出荷
    出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550前後比(dB)15以上電圧定在波比2.5以下偏波水平・垂直
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 普及型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    普及型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    4日以内出荷
    種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • 高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子 マスプロ電工

    高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS対応
    適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)20~30電圧定在波比2.5以下偏波水平
  • 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工

    京阪神地域用 UHFアンテナセット

    マスプロ電工
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷
    大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
    適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)受信チャンネル(ch)13~24、22~62構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ偏波水平

『UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

軒先アンテナ