絞り込み
ブランド
  • マスプロ電工
  • DXアンテナ(68)
  • Mono Wireless(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • はくでん(3)
  • アンドーインターナショナル(1)
  • イワブチ(1)
  • エスコ(2)
  • サン電子(65)
  • マックステル(9)
  • 住本製作所(4)
  • 共立電機(2)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 未来工業(1)
  • 東京富士商会(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(44)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
89件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工(28件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
  • マスト支線止め金具 マスプロ電工

    マスト支線止め金具

    マスプロ電工(11件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 地上デジタル放送対応室内アンテナ UTA2BS シルバー(ブースター内蔵型)【強電界地域用】 マスプロ電工

    地上デジタル放送対応室内アンテナ UTA2BS シルバー(ブースター内蔵型)【強電界地域用】

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    6日以内出荷
    室内用地デジアンテナも、「つんとお澄まし」する時代。 ・テレビやパソコン周りに調和する、主張しないデザイン スタイリッシュな薄型テレビやパソコンの横に置いても目立ちません。 ・水平・垂直両偏波に対応 アンテナ本体を90°回転でき、水平・垂直の両偏波に対応していますから、どの地域でも受信できます。 ・外観 手のひらサイズのコンパクトなアンテナですから、場所を選ばず、どこにでも置けます。
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    ¥6,490~税込¥7,139~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直
  • コンクリートフェンスベース マスプロ電工

    コンクリートフェンスベース

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途BS・CSアンテナ45cm以下用仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    4日以内出荷
    寸法違い 相当品
    仕様マスト(Φ):31.8材質超防錆メッキ鋼 ZAM厚さ(mm)1.6全長(mm)マストキャップ含む:2987、マストキャップ含まず:2980RoHS指令(10物質対応)対応
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥7,290~税込¥8,019~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • アンテナ支線ターンバックル マスプロ電工

    アンテナ支線ターンバックル

    マスプロ電工(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(4個)
    当日出荷
    支線の張りを調整します。
    仕様亜鉛メッキ(クロメート処理)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • 超高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    超高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • フェンス用マスト固定金具 ステンレス製 マスプロ電工

    フェンス用マスト固定金具 ステンレス製

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(2個)
    当日出荷
    フェンスにマストを取付けるための金具です。
    仕様ステンレス製(SUS304)2個入適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm適合マスト径(Φmm)20~32
  • FMアンテナ 中電界(中距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 中電界(中距離)

    マスプロ電工(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメント:耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板、支持管:鋼板質量(kg)約1.9使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1820×1920×451表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理、支持管:溶融亜鉛・錫合金メッキ受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17動作利得(dB)5~7受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波半値幅(度)50~68VSWR2.5以下エレメント数5
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー

    マスプロ電工
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)3.2~4.3偏波水平VSWR2.5以下
  • アンテナ支線アンカー マスプロ電工

    アンテナ支線アンカー

    マスプロ電工
    ¥2,898税込¥3,188
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線を軒下などに固定します。
    仕様ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS長さ(m)約0.65
  • 伸縮型サイドベース(耐久型) マスプロ電工

    伸縮型サイドベース(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。 直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約2.6適合マスト径(Φmm)25~32RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト接続金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト接続金具(耐久型)

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
  • BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具 マスプロ電工

    BS・CSアンテナ用 マスト外付け金具

    マスプロ電工(3件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1組(2個)
    欠品中
    UHFアンテナと同じマストに、BS・CSアンテナを取りつけるための金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ45)適合(アンテナ)BSC100RG、BC100K、CSBSA-100、CSA-100、CSK100種別BS・CSアンテナ100cm用質量(kg)約1.1
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ウォームホワイト マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 26素子 ウォームホワイト

    マスプロ電工
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。26素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.6(アンテナ・本体約2.1・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×107(壁面取付時)、620×240×168(Φ49mmマスト取付時)、620×240×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)12~18受風面積(m2)0.149アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)総合利得(dB)27~35(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • FMアンテナ 強電界(近距離) マスプロ電工

    FMアンテナ 強電界(近距離)

    マスプロ電工
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    付属品防水キャップ:1個材質リフレクター:耐食アルミニウム、ブーム:耐食アルミニウム、ダイポール:ABS耐食アルミニウム、エレメントホルダー:鋼板、マスト固定金具:鋼板質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~+40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)672×1920×74表面処理エレメントホルダー:亜鉛メッキクロメート処理、マスト固定金具:亜鉛メッキクロメート処理受信周波数76~95MHz適合マスト径(Φmm)22~39RoHS指令(10物質対応)対応動作利得(dB)0~3.5受風面積(m2)0.07インピーダンス(Ω)75(直付け)偏波水平・垂直偏波エレメント数2
  • マスト マスプロ電工

    マスト

    マスプロ電工
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • UHFアンテナ マスプロ電工

    UHFアンテナ

    マスプロ電工
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。 より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。 近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも 住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。 独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
    質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
  • 家庭用VUF卓上アンテナ マスプロ電工

    家庭用VUF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    ¥5,490~税込¥6,039~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    質量(g)約170(スタンド含む)タイプ強電界地域用出力インピーダンス(Ω)75プラグF型ブッシュ式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • アンテナ支線 マスプロ電工

    アンテナ支線

    マスプロ電工
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    4日以内出荷
    マストを固定します。
    適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS線径(Φmm)1.6
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ブラック マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ブラック

    マスプロ電工
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。ブラック色でシンプルなデザインのため、ダークカラーの外壁に馴染むように取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.3(アンテナ・本体約1.8・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)総合利得(dB)26~34(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • 平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト マスプロ電工

    平面型ブースター内蔵UHFアンテナ 20素子 ウォームホワイト

    マスプロ電工
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    壁面に取付けるタイプの地デジ(UHF)用のデザインアンテナ。20素子のアンテナ相当のブースター内蔵モデル。白色でシンプルなデザインのため、白系の外壁に目立たず取付けられます。トップクラスの利得性能で薄型化 業界最小サイズ。を実現。業界トップクラスの利得性能を維持しながら、アンテナ本体の厚みを従来モデルから10mm薄型化し、業界最小サイズ。を実現しました。壁面設置時の壁面からの飛び出し量は107mmと薄型で、より住宅に馴染むアンテナです。2026年5月現在 壁面取付用UHFアンテナ20素子相当、26素子相当のアンテナ本体部の体積として(マスプロ電工調べ)。洗練されたデザイン。電波の波をイメージする曲線と、直線的なデザイン要素で、設置したときにスッキリと見えるデザインです。太陽光の反射を抑えるマット処理を施しています。様々な設置場所に取付け可能。外壁だけでなく、マスト、ベランダにも設置でき、本体の左右、中央の3か所に取付金具を固定できる構造になっています。設置場所が外壁のときは左右に固定、マストやベランダのときは中央に固定することでより美観を損ねません。背面に周辺機器。やケーブルを固定可能。周辺機器。や接続するケーブルを、アンテナ背面に固定でき、スッキリと取付けられます。新たな背面構造を採用したことで、機器の固定とケーブル配線の施工を省力化できます。メーカー製家庭用ブースター、ミキサー、2分配器の指定機種。かんたん取付構造と広がった方向調整範囲。取付金具を本体に押し込んで、ボルトを締めて固定できる独自のかんたん取付構造を採用しています。取付金具を押し込むだけで仮固定できるため、方向調整もかんたんです。アンテナ調整範囲は、左右それぞれ75°と従来モデルから広がりました。
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(10、11、17mm)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定金具×1個、マスト固定ボルト×2本、ブースター電源部(屋内用)×1台質量(kg)約2.3(アンテナ・本体約1.8・壁面取付金具を含む)出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×107(壁面取付時)、577×210×168(Φ49mmマスト取付時)、577×210×48(アンテナ部)(※F型端子部、壁面取付金具固定部を除く)(突起部を除く)RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)10~17受風面積(m2)0.122アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)総合利得(dB)26~34(アンテナ利得+ブースター利得)VSWR2.5以下
  • アンテナ支線 シセン1.6S35P マスプロ電工

    アンテナ支線 シセン1.6S35P

    マスプロ電工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスアンテナ支線1.6mm35m
    材質ステンレス寸法(Φmm×m)1.6×35
  • 小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET マスプロ電工

    小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET

    マスプロ電工
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    小型UHFアンテナセット 5素子
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • ビル用マスト支線止め金具 マスプロ電工

    ビル用マスト支線止め金具

    マスプロ電工
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
  • 自立マスト(ベースマスト付) マスプロ電工

    自立マスト(ベースマスト付)

    マスプロ電工
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • 自立マスト用アンカーボルト マスプロ電工

    自立マスト用アンカーボルト

    マスプロ電工
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
  • マストベース マスプロ電工

    マストベース

    マスプロ電工
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    4日以内出荷
    材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)長さ(m)1.3呼称40A
  • サイドベース マスプロ電工

    サイドベース

    マスプロ電工
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合22~32mm材質溶融亜鉛メッキ(HDZ35)質量(kg)約0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • UHF卓上アンテナ マスプロ電工

    UHF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    色シルバー質量(g)約170(スタンド含む)ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ)受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直使用帯域UHF
  • 高性能型 耐久型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 耐久型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
    付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直VSWR2.5以下
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵) マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵)

    マスプロ電工
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    7日以内出荷
    アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
    付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054受信チャンネル(ch)13~52アンテナ利得(dB)3.2~4.3総合利得(dB)20~26偏波水平VSWR2.5以下
  • マスト接続金具 マスプロ電工

    マスト接続金具

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
    仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
  • マスト用取付金具 マスプロ電工

    マスト用取付金具

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    4日以内出荷
    住宅用鋼管引込小柱用。
    仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)全長(mm)500質量(kg)約2.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • マスト接続金具 マスプロ電工

    マスト接続金具

    マスプロ電工
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    2本のマストを接続する中継金具です。
    仕様普及型適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • マスト支線止め金具(耐久型) マスプロ電工

    マスト支線止め金具(耐久型)

    マスプロ電工(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    マストに支線を取付けるための金具です。
    仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
  • ブーム固定金具 マスプロ電工

    ブーム固定金具

    マスプロ電工
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
テレビアンテナ