絞り込み
受信チャンネル(ch)
  • 13~52(5)
ブランド
  • 日本アンテナ
  • サン電子(36)
  • DXアンテナ(9)
  • マスプロ電工(9)
  • はくでん(3)
  • Mono Wireless(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
偏波から絞り込む
室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ室内アンテナ(ブースタ内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
室内テレビアンテナ 日本アンテナ室内テレビアンテナ日本アンテナ(7件のレビュー)
7,398税込8,138特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)受信方式地上デジタル
薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵) 日本アンテナ薄型高性能UHFアンテナ(ブースター内蔵)日本アンテナ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)屋外でも室内でも使用可能室内設置壁掛けフック穴ありブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可)付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435適合マスト径(Φmm)22~49前後比(dB)20以上インピーダンス(Ω)75(F型)総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ地上デジタル薄型アンテナ日本アンテナ(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)80以下
室内アンテナ 日本アンテナ室内アンテナ日本アンテナ
9,898税込10,888
1個
当日出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)13~52適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)
薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)日本アンテナ
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット

UHFアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

平面アンテナ