絞り込み
ブランド
  • 日本アンテナ
  • マスプロ電工(69)
  • サン電子(65)
  • DXアンテナ(54)
  • マックステル(9)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(5)
  • 東京富士商会(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 住本製作所(4)
  • はくでん(3)
  • エスコ(2)
  • Mono Wireless(2)
  • 共立電機(2)
  • OPTEX(オプテックス)(1)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(1)
  • アンドーインターナショナル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室内アンテナ(ブースタ内蔵) 日本アンテナ

    室内アンテナ(ブースタ内蔵)

    日本アンテナ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    付属品専用ACアダプター適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
    タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
  • マスト垂直固定金具 日本アンテナ

    マスト垂直固定金具

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
    適合マスト径(Φmm)25~32
  • FMアンテナ 日本アンテナ

    FMアンテナ

    日本アンテナ(19件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    すぐれた感度と指向性により、マルチパス(反射波による妨害)のない素晴らしい音質で、FM放送を受信できます。AF-220=小型軽量で取付けが簡単です。特殊金具の採用により、従来のマストのほかにベランダや天井にも取付けることができます。AF-4=小型軽量ですから、設置が簡単です。
    タイプ水平受信用
  • 地上デジタル薄型アンテナ 日本アンテナ

    地上デジタル薄型アンテナ

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
    付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF13~52半値幅(度)80以下
  • 室内テレビアンテナ 日本アンテナ

    室内テレビアンテナ

    日本アンテナ(7件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
    受信方式地上デジタル受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送)
  • アンテナ固定金具 日本アンテナ

    アンテナ固定金具

    日本アンテナ
    6,798税込7,478
    1個
    欠品中
    アンテナをマストに取付ける金具。
  • 屋根馬 日本アンテナ

    屋根馬

    日本アンテナ(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • 室内アンテナ 日本アンテナ

    室内アンテナ

    日本アンテナ
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    受信環境により地上デジタル放送受信可能
    適合UHFホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
  • サイドベース 日本アンテナ

    サイドベース

    日本アンテナ(9件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
    表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンテナ取付金具 日本アンテナ

    アンテナ取付金具

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。設置場所に合わせてお選びください。 衛星アンテナは50cm以下の口径に対応します。
    用途ベランダ格子手すり用仕上溶融亜鉛メッキ最大挟み能力(mm)20~100マスト径(Φmm)38
  • UHFアンテナ 日本アンテナ

    UHFアンテナ

    日本アンテナ(16件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1台
    5日以内出荷から6日以内出荷
    地上デジタル放送に対応したUHFアンテナです。
  • ケーブル止め 日本アンテナ

    ケーブル止め

    日本アンテナ
    919税込1,011
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ケーブルを壁に固定します。屋内の配線時に使います。
    付属品クギ付
  • 支柱取付金具 日本アンテナ

    支柱取付金具

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    マストを先端に新たなマストを取付ける時に使用する金具です。
    仕上溶融亜鉛メッキアンテナ径(Φmm)(適合)20~32適合マスト径(Φmm)20~85
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナセット 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナセット

    日本アンテナ
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)質量(kg)2.8電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • マスト継ぎ金具 日本アンテナ

    マスト継ぎ金具

    日本アンテナ(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    アンテナマストを延長するときに使います。
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナ

    日本アンテナ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
    付属品結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ適合BS、110℃S質量(kg)1.3電源(V)DC15(+13.5~+16.5)消費電流(mA)160以下出力周波数(Hz)右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M受信周波数11.70~12.75GHz口径45cm型適合マスト径(Φmm)25~50耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)アンテナ利得(dBi)BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)性能指数G /T(dB/K)BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)局発位相雑音(dBc/Hz)-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)受風面積(m2)0.17
  • UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    欠品中
    質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
  • ターンバックル 日本アンテナ

    ターンバックル

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(4本)
    当日出荷
    支線の張りを調節します。
  • 薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ

    薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)

    日本アンテナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
    付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
  • ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻) 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー(Φ1.4mm 200mボビン巻)

    日本アンテナ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
  • 4K8K対応BS/110℃S アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110℃S アンテナ

    日本アンテナ
    179,800税込197,780
    1本
    4日以内出荷
  • 衛星アンテナ用避雷器 日本アンテナ

    衛星アンテナ用避雷器

    日本アンテナ
    9,298税込10,228
    1個
    欠品中
    CS・BSアンテナへ電源供給が可能な電流通過型避雷器です。(最大DC15V・0.5A) 保安用アレスターを組み込んでおりますので誘導雷等の異常高圧からテレビシステムを守ります。
    仕様耐雷性:正負各々5kV(10/200μsec)のサージ電圧に耐える質量(kg)0.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×64.6×70.3周波数帯域(MHz)10~30、30~2150電圧定在波比(10~30)2.2以下、(30~2150)2.0以下挿入損失(dB)(10~30)1.5以下、(30~2150)2.0以下
  • 防水補助テープ 日本アンテナ

    防水補助テープ

    日本アンテナ
    999税込1,099
    1袋
    5日以内出荷
    全長(m)1
  • ステンレスワイヤー 日本アンテナ

    ステンレスワイヤー

    日本アンテナ
    3,500税込3,850
    1巻
    5日以内出荷
    サビに強い
  • 4K8K対応BS/110°CS アンテナ 日本アンテナ

    4K8K対応BS/110°CS アンテナ

    日本アンテナ
    119,800税込131,780
    1本
    4日以内出荷
    BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。 右左旋円偏波対応
    電源(V)DC15(+13.5~+16.5)受信周波数11.70~12.75GHz耐風速(m/s)20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)コンバーター総合利得(dB)52±4コンバーター雑音指数(dB)0.5(標準)出力周波数右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
    付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~34半値幅(度)(電波)29~40
  • テレビアンテナ取付金具 日本アンテナ

    テレビアンテナ取付金具

    日本アンテナ
    16,980税込18,678
    1台
    6日以内出荷
    用途コンクリート手すり壁取付用仕様錆に強い寸法(mm)(挟み込み)60~300質量(kg)2.8仕上溶融亜鉛メッキマスト径(Φmm)38
  • 高性能型アンテナ 日本アンテナ

    高性能型アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
    付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF/13~52
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    17,980税込19,778
    1台
    5日以内出荷
    電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
    電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)13~34
  • 支線固定くぎ 日本アンテナ

    支線固定くぎ

    日本アンテナ
    2,398税込2,638
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    支線を建物に固定します。サビに強い。
    寸法(mm)Φ6×110表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
  • アンカー(アンテナ支線止め) 日本アンテナ

    アンカー(アンテナ支線止め)

    日本アンテナ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(4本)
    5日以内出荷
    付属品カバー、クギ付材質ステンレス直径(Φmm)(アンカー)2.0全長(m)0.65
  • 取付金具 日本アンテナ

    取付金具

    日本アンテナ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    各種アンテナを壁やベランダに取り付ける際に使用します。サビに強い
    用途ベランダ格子手すり用
テレビアンテナ