絞り込み
受信チャンネル(ch)
- 13~34(2)
- 13~52(7)
ブランド
- 日本アンテナ
- サン電子(40)
- DXアンテナ(25)
- マスプロ電工(15)
- はくでん(3)
- エスコ(2)
- Mono Wireless(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

室内アンテナ(ブースタ内蔵)
日本アンテナ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷受信環境により地上デジタル放送受信可能付属品専用ACアダプター適合UHF色ホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
UHFアンテナ オールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ
日本アンテナ(8件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個タイプ水平・垂直受信用電圧定在波比2.5以下
地上デジタル薄型アンテナ
日本アンテナ(3件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台5日以内出荷UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット)質量(kg)2.2(取付金具を含む)タイプ水平偏並専用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105受信周波数470~710MHz適合地域強・中電界素子数20前後比(dB)8以上電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値)受風面積(m2)0.127インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)UHF13~52半値幅(度)80以下
室内アンテナ
日本アンテナ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷受信環境により地上デジタル放送受信可能適合UHF色ホワイト出力インピーダンス(Ω)75(同軸ケーブル)受信チャンネル(ch)13~52
UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ
日本アンテナ(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381台欠品中質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)
日本アンテナ¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷26素子相当の薄型のUHFアンテナです。付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)
日本アンテナ¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)受信チャンネル(ch)13~34半値幅(度)(電波)29~40
UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)
日本アンテナ¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)電圧定在波比2.5以下インピーダンス(Ω)75受信チャンネル(ch)13~34