絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • DXアンテナ(45)
  • マスプロ電工(32)
  • 日本アンテナ(19)
  • サン電子(15)
  • イチネンTASCO(9)
  • ATEN(9)
  • マックステル(8)
  • RS PRO(4)
  • エスエスエーサービス(4)
  • イメージニクス(4)
  • ELPA(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • テック(TEC)(2)
  • ホーリック(2)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
  • アイネックス(2)
  • フジパーツ(2)
  • エスコ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配数から絞り込む
  • アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ2分配器 ケーブル10cm SV/WH

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    入力端子:F型プラグ(ケーブル先端)。 出力端子:F型メス。 入出力周波数:5~3224MHz。 BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A 本体重量(g):本体:42、ケーブル:20 4K・8K放送対応 2重構造シールドケース採用により不要放射を抑えます。 4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属。
    付属品10cmケーブル×1本、4K・8K対応のS-4C-FB同軸ケーブル付属仕様BS/CS電流通過容量:DC15V/0.8A、4K・8K放送対応材質銅+PVCホワイト質量(g)本体:42、ケーブル:20コード長さ(m)0.1入力端子F型プラグ(ケーブル先端)周波数(MHz)入出力:5~3224出力端子F型メスアズワン品番65-0524-97RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75
  • アンテナ分配器 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ分配器

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    989税込1,088
    1個
    4日以内出荷
    複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
    材質亜鉛ダイキャストホワイト本体質量(g)約40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24インピーダンス75Ω入力周波数(MHz)10~3224
  • アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ分配器IN20cm×1本ケーブル付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    S-4C-FB規格同軸ケーブル1本付属。取り外し可能な入力ケーブルが1本付属しています。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
    付属品同軸ケーブル1本付属材質亜鉛ダイキャスト本体質量(g)約66コネクタ形状L字差込式―ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル長(cm)【入力側】20ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224
  • アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    アンテナ分配器OUT1M×2本ケーブル付

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属。取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。信号の劣化を抑える金メッキコネクタケーブル。複数の機器に信号を分けたいときに。1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応しています。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。亜鉛ダイキャストケースが外部からのノイズを防ぎます。全端子BSアンテナ電源供給可能
    付属品同軸ケーブル2本付属材質亜鉛ダイキャストケーブル長(m)【出力側】1本体質量(g)約150コネクタ形状ネジ式-ネジ式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×46.5×24別売付属品アンテナケーブルインピーダンス75ΩケーブルS-4C-FBコネクタF型ケーブル径(Φmm)6入力周波数(MHz)10~3224

分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器