絞り込み
分配数
- 2(6)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- マックステル
- DXアンテナ(45)
- マスプロ電工(32)
- 日本アンテナ(18)
- サン電子(15)
- イチネンTASCO(9)
- ATEN(9)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- RS PRO(4)
- エスエスエーサービス(4)
- イメージニクス(4)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- テック(TEC)(2)
- ホーリック(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- アイネックス(2)
- フジパーツ(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
「分配数」から絞り込む
2(6)
3(4)
4(4)
5(1)
6(1)
8(1)

4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(全端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ全端子電流通過型
4K8K対応屋内用分配器(1端子電流通過型)袋入タイプ
マックステル¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(袋タイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本付)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途屋内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本タイプ1端子電流通過型
4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ
マックステル¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様
マックステル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。用途屋内用仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型
マックステル¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、4分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数4
4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型
マックステル¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、3分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数3
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)
マックステル¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用、2分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器