分配器 :「木ねじ m3」の検索結果
CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による)
付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組
質量(kg)約1.3
使用温度範囲(℃)-10~+40
外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66
出力電圧(V)AC30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)1max
周波数帯域(MHz)10~710
入力電流(A)0.35(35VA)以下
電圧定在波比1.5以下
挿入損失(dB)1.0以下
雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器
テレビ受信用機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。