絞り込み
分配数
- 1(1)
- 2(1)
- 4(1)
ブランド
- マスプロ電工
- 変換名人(3)
- DXアンテナ(1)
- サン電子(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
特価
「分配数」から絞り込む
1(1)
2(1)
4(1)

分岐器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥4,998~税込¥5,498~1個4日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CSRoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.5、(76~300)1.6、(300~770)1.6、(1000~1489)1.8、(1489~2150)2.0、(2150~2681)2.0、(2681~3224)2.5逆結合阻止量(dB以上)(10~76)15、(76~300)25、(300~770)20、(1000~1489)18、(1489~2150)16、(2150~2681)16、(2681~3224)16
双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
マスプロ電工¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から10日以内出荷電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2、(76~~770)1.8、(770~1489)2、(1489~2681)2、(2681~3224)2.5
4K/8K衛星放送対応 双方向VU.BS.CS
マスプロ電工¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷用途屋内用適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプIN←→OUT電流通過型電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V)RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器