絞り込み
ケーブル長(m)
- 5~10未満(1)
ブランド
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
- マックステル(22)
- DXアンテナ(17)
- マスプロ電工(14)
- エスコ(13)
- サンワサプライ(5)
- カナレ電気(5)
- 変換名人(5)
- イチネンTASCO(3)
- CONTEC(コンテック)(3)
- サン電子(3)
- 伸興電線(2)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- カワイ電線(1)
- ユーボン(1)
- ホーリック(1)
- 冨士電線(東京)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「ケーブル型番」から絞り込む

極細アンテナケーブル7m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ケーブル直径:Φ3.5mm。 使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATV。 コネクタ形状:L字/差込式、ストレート/差込式。 3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル。 細くしなやかな2.5Cケーブルを採用。 経年劣化しにくい金メッキコネクタを採用。材質銅+PVC質量(g)111コード長さ(m)7コネクタ形状L字/差込式、ストレート/差込式対応3224MHz対応:地デジ波・BS/CS/BS4K/8K対応のテレビ接続ケーブル放送方式使用可能な放送:FM/VHF/UHF/BS/CS/CATVケーブル径(Φmm)Φ3.5